絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- RS PRO(12)
- PANDUIT(パンドウイット)(11)
- サンワサプライ(8)
- 日本製線(6)
- フェニックス・コンタクト(6)
- 関西通信電線(5)
- エレコム(4)
- KLEIN TOOLS(4)
- JAPPY(3)
- カメダデンキ(3)
- BELDEN(3)
- サンワダイレクト(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- 協和ハーモネット(2)
- ユーボン(2)
- ブランドをもっと見る

モジュラー圧着工具(貫通タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷成端作業が早くて簡単!。貫通タイプのモジュラープラグ成端で作業が早い!。一般的なモジュラープラグも圧着できる!。一回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。ケーブル切断、皮むき、圧着がこれ1丁でOK専用モジュラープラグ(一般的なモジュラープラグも圧着可)。MJ-6A-808STC:CAT 6A シールド付。MJ-6A-808TC:CAT 6A。MJHA-808STC:CAT 6 シールド付。MJHA-808TC:CAT 6。MJS-808TC:CAT 5e刃の交換可能。(別売)替刃/5枚:LMJ-8TC-MP 使用方法(専用プラグ使用時) 1:ケーブルの外被をむき、A又はB配線に並べ替え、先端を切り揃えて専用プラグに挿入します。※おおよそでカットできます(25mm~)。2:ケーブルは貫通した状態のまま、圧着します。不要部分は 同時にカットされます。材質特殊鋼、PVC寸法(mm)140×25×110タイプ1個口
フェルール圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷フェルール端子0.14~16mm2まで圧着可能。回転ダイス採用で、狭い場所での圧着ができる。軽量・コンパクト。握りやすいグリップ形状。落下防止ストラップ穴付。フェルール端子とは。・フェルール端子は、電線(より線)のバラケを防止し、。 電気接続の品質を安定させる欧州式棒端子で、。 端子台の形状を小さくするために考案された、。 より小型の棒形圧着端子です。材質特殊鋼・PVC質量(g)304本体サイズ(mm)25×182×68
LANツールキット
JEFCOM(ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷成端作業が早い! 貫通型モジュラープラグ対応のツールセット LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに用途テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事にセット内容モジュラー圧着工具(貫通タイプ) LMJ-8TC-M ×1・ジャケットストリッパー LJS-5 ×1・カテゴリー6 モジュラープラグ(貫通タイプ) 入数25個 MJHA-808TC ×1・収納ケース ×1
モジュラー圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷成端作業が早い。貫通タイプ用モジュラー圧着工具。 1回の動作で圧着とケーブルの切断が同時にできる。 適切な配線順序を簡単に確認できる。全長(mm)205質量(g)420プラグ専用モジュラープラグ(貫通タイプ):MJHA-808STC、MJHA-808TC、MJS-808TC
ジャケットストリッパー
JEFCOM(ジェフコム)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ケーブルを挟んで回すだけの簡単剥離 UTPケーブルを挟んで回すだけでケーブルシース(外被)の剥離作業ができる カッター付全長(mm)110質量(g)38
LANケーブルストリッパー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷より戻し付。適用ケーブル。・CAT6/CAT6A 適用ケーブル:6.0~7.7mm。CAT5eケーブルには使用できません。LANケーブルを、ローラー軸部の穴に差し込み、。 ローラーを回してケーブルのよりを戻す。仕様1個口材質ABS質量(g)28本体寸法(mm)20×95×30
LANケーブルストリッパー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷より戻し付。適用ケーブル。・CAT5e/CAT6 適用ケーブル:5.0~6.0mm。CAT6Aケーブルには使用できません。LANケーブルを、ローラー軸部の穴に差し込み、。 ローラーを回してケーブルのよりを戻す。仕様1個口材質ABS質量(g)24本体寸法(mm)20×90×30
LANツールキット
JEFCOM(ジェフコム)¥35,980税込¥39,5781セット翌日出荷成端作業が早い!貫通型モジュラープラグ対応のツールセット。貫通式モジュラープラグ対応、モジュラー圧着工具 LMJ-8TC 付属。テレワークに対応できるCat6通信環境へのアップグレード工事に。LAN工事に必要なツールが収納ケースにひとまとめに
かしめ工具
JEFCOM(ジェフコム)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷用途使用方法。1.モジュラープラグの「ピン部分」を専用の工具で圧着する。2.かしめ工具でクリップ部をかしめる。適合【モジュラープラグ】M6A-1P-876SCT(貫通タイプ)・SMJ-6A-8777S・SMJ-6-8777S寸法(mm)25×175×56質量(g)290対応クリップ式モジュラープラグサイズ(mm)【かしめ部(2ヵ所)】6.0(最大)・8.5(最大)
モジュラー圧着工具(貫通タイプ) 替刃
JEFCOM(ジェフコム)¥2,198税込¥2,4181セット(5枚)当日出荷モジュラー圧着工具(貫通タイプ)LMJ-8TC-M用替刃材質特殊鋼、PVC寸法(mm)140×25×110タイプ1個口替刃仕様5枚入
モジュラー圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷圧着が片手で軽く疲れにくい。大量・連続の圧着作業に威力を発揮。 ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 本体上部に安全ストラップ取付可能。安定した確実な圧着が可能。専用ケース付。 使用方法:「カチッ」と音が鳴るまでモジュラープラグを本体に差し込み、グリップを握り圧着。モジュラープラグのラッチ部を押さえながら、プラグを抜く。質量(g)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×26×164ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×55×220ケース質量(g)約825(工具含む)
光ファイバーケーブルリール
JEFCOM(ジェフコム)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷よく回り、すぐ止められる! 空転防止万全のブレーキ付きガイドで作業効率アップ! 本体1台でドラムを入れ替えて何個でも対応 ドラムは積み重ね保管ができます(横引き回転ドラムとしての使用はおやめください) 別売回転補助台(MK-M)の装着も可能仕様収納可能光ケーブル/架空ドロップ(屋外用)1P・2P/インドア(屋内用)1P・2P質量(kg)5.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×560×520
カテゴリー6Aモジュラープラグ 専用工具
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷素早く、確実に加工することができる用途MJ-6A-8785S MJ-6A-8675S 専用材質ABS・PC質量(g)112本体寸法(mm)31.5×170×52
モジュラー圧着工具
JEFCOM(ジェフコム)¥12,880税込¥14,1681個翌々日出荷ラチェット機構で確実に圧着。RJ45規格ダイス(Cat5e・Cat6、メーカー品)。 ハンドルの穴に安全ストラップ取付可能。握りやすく、作業性の良いハンドル形状。 プラグを差し込んで圧着してください。圧着が完了するとグリップが解除されます。全長(mm)234質量(g)500
モジュラー引抜ツール
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷密集状態のモジュラープラグを簡単に引き抜くことができる簡易ツール 現行のほぼ全てのモジュラープラグに適応 ほとんどのモジュラーカバーは装着したままでOK ケーブルの撚りを解くときも便利全長(mm)210質量(g)40
電気材料 の新着商品
RJ45キーストーンジャック/CAT6対応/24個セット/UTP非シールド/工具不要/180度配線/LAN配線用 RJ45モジュラージャックStarTech.com税込¥15,378~¥13,980~