電球コード SPSスーパープロソケットShowa
KFX-40(S)カラー金子コード
KFX-10(B)カラー金子コード
ネットワーク用ケーブル CC-Link用大電
2PNCT-SB 2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
UL規格電線KHD
ネオン管ケ-ブル長岡特殊電線
Banner, センサアクチュエータケーブル, 22 AWG, コア数:4, MQDCシリーズBanner
赤 20m 20 AWG AWM1330-20 7 -SA RED 20M潤工社
黒 24 AWG AWM1517-24 7 -TA BLACK 20M 1巻 20m入潤工社
フックアップワイヤ AWM1517-24 7 -TA BLUE 20M 1巻 20m入潤工社
センサアクチュエータケーブル コア数:8 M12A-XXBMMM-PL8BXXシリーズAMPHENOL
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4SICK
耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル長岡特殊電線
耐熱105℃電子機器用配線ケーブル長岡特殊電線
緑 24 AWG AWM1517-24 7 -TA GREEN 20M 1巻 20m入潤工社
黒 20m 16 AWG MLCF シリーズ日立
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズフエニックス・コンタクト
センサアクチュエータケーブル 14 AWG M12 L-CodeシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
センサアクチュエータケーブルフエニックス・コンタクト
8芯スパイラル シールド付ツイストペアケーブル PCPVV-SW AWG28x4Pシリーズタツタ電線
センサアクチュエータケーブル 24 AWG T405シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
赤 24 AWG AWM1517-24 7 -TA RED 20M 1巻 20m入潤工社
8芯スパイラル シールド付ツイストペアケーブル PCPVV-SW AWG28x4Pシリーズタツタ電線
黒 20 AWG AWM1330-20 7 -SA BLACK 20M 1巻 20m入潤工社
ニクロム線(ニッケルクロム1種)(±2%) NCHW1シリーズサンコー電商
多芯ケーブル 20芯 0.2 mm2 シールド無 24 AWG倉茂電工
黒 30m 24 AWG Premium シリーズAlpha Wire
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4SICK
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:3SICK
Control Cable 2芯 0.35 mm2 シールド有 22 AWG 1巻 30m入Alpha Wire
Control Cable 10芯 0.2 mm2 シールド無 24 AWG倉茂電工
ケーブルグランド 径:M25 材質:ポリアミドフエニックス・コンタクト
フッ素ポリマーCSMW用ラッピング用ETFE電線 単純線潤工社
平編線メッキ付 TBC東日京三電線