絞り込み
芯数(C)
- 24
- 1(41)
- 2(132)
- 3(127)
- 4(144)
- 5(47)
- 6(59)
- 7(22)
- 8(50)
- 10(52)
- 12(34)
- 14(8)
- 15(14)
- 16(28)
- 20(40)
- 26(6)
- 30(24)
- 36(6)
- 40(13)
- 50(11)
- 芯数(C)をもっと見る
導体公称断面積(mm2)
- 0.15(1)
- 0.18(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 0.519(1)
- 0.75(1)
- 0.823(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(2)
- 26(2)
長さ(m)
- 10(4)
- 20(3)
- 30(3)
- 40(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(7)
- 200(1)
導体外径(Φmm)
- 0.48(2)
- 0.51(1)
- 0.54(1)
- 0.61(2)
- 0.76(1)
- 0.9(1)
- 0.95(1)
- 1.1(2)
- 1.2(1)
- 8.5(1)
- 9.2(1)
- 9.3(1)
- 11(1)
- 11.8(1)
- 12.5(1)
- 13(1)
- 20(1)
シース色
灰(4)
黒(4)
対数(P)
- 12(6)
12
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 金子コード(2)
- カナレ電気(1)
- タツタ電線(1)
- オーナンバ(1)
- 倉茂電工(1)
- 華陽電線(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・金子コード・カナレ電気・タツタ電線・オーナンバ・倉茂電工・華陽電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「芯数(C)」から絞り込む
1(41)
2(132)
3(127)
4(144)
5(47)
6(59)
8(50)
10(52)
12(34)
20(40)
芯数(C)をもっと見る

シールド付ツイストペア多芯ケーブル
金子コード(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から9日以内出荷導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。用途電子機器配線用ケーブル種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.51構成30/0.08絶縁抵抗(MΩ/km)10以上耐電圧(V/min)AC500定格温度(℃)60定格電圧(V)100以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)導体抵抗(Ω/km)137以下種別より線絶縁体厚さ(mm)約0.3シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレー材質(導体)軟性銅線
端末機器用シールド付多対ケーブル
オーナンバ(3件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻当日出荷から7日以内出荷多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種類産業機械用ケーブル色うす灰(艶消し)材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10種別より線規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下認定番号E43213定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
端末機器用対ケーブル(灰)
華陽電線¥23,980~税込¥26,378~1本(10m)ほか4日以内出荷から8日以内出荷シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色灰許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル
倉茂電工¥26,980~税込¥29,678~1巻(10m)ほか7日以内出荷柔軟性・シースつや消し・耐油性用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色黒導体軟銅集合線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
CS-UCOMJ3 (CE)
タツタ電線¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
マルチケーブル
カナレ電気¥149,800~税込¥164,780~1巻(100m)ほか3日以内出荷多チャンネルでも識別が容易です。軽量で外径のスリムなマルチケーブルです。補強繊維ケブラーRを内蔵しています。※ケブラーRはデュポン社の登録商標です。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業も簡単です。絶縁(PET)付アルミラップシールドを内側に曲げ、各対ごとのシールド間絶縁を確保しました。色黒ピッチ(mm)より:30導体断面積(mm2)0.18(AWG:25)線間容量(pF/m)心-心:75、心・シールド:135導体構成(本/mm)16/0.12A導体抵抗心線(Ω/100m):10.5
SPMC-24(DG)
金子コード¥149,800税込¥164,7801巻(100m)10日以内出荷導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。用途電子機器配線用ケーブル色ダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)【絶縁体】0.3構成30/0.08A AWG26芯数24絶縁抵抗(MΩ)10以上対数(P)12P定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下材質(心線)PVC
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル