絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
148件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「リード線」から絞り込む
  • テストリード T.SIN(テイシン電機)

    テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
    用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
  • ICテストリード T.SIN(テイシン電機)

    ICテストリード

    T.SIN(テイシン電機)(13件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット
    当日出荷
    ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
    用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー付テストリード T.SIN(テイシン電機)

    ヒューズホルダー付テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セットほか
    当日出荷
    中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
    用途過電流から機器・回路を防護したい時使用絶縁耐圧AC2000V 1分以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニ口クリップ付テストリード T.SIN(テイシン電機)

    ワニ口クリップ付テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1セット
    当日出荷
    ワニグチクリップL両端付き
    用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすいセット内容赤・黒各色1本 計2本RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
  • モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機)

    モールドグリップテストリード

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セットほか
    当日出荷から11日以内出荷
    モールドクリップS両端付
    用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード ELPA

    テストリード

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1セット
    当日出荷
    バナナ式テスターのテストリードとして使用します。
    仕様バナナ式
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    BNCプラグからクリップ変換分岐用。
    用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニ口クリップ(黒) HIOKI(日置電機)

    ワニ口クリップ(黒)

    HIOKI(日置電機)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗計・漏れ電流試験器のテストリード、電力計の電圧コードに接続
    対応製品L1000、L1000-05、L2200、L4935、L9197、L9257 、L9438-5x、L9787、L9788-11、L9844、SP7100、SPSP7150色黒本体CM3286、FT6041、IR405X、PQ3100、PQ3198、PW3360、ST554XRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付(1A)みのむしテストリード線 ユーボン

    ヒューズ付(1A)みのむしテストリード線

    ユーボン
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋
    当日出荷
    みのむしクリップとみのむしクリップの間にヒューズフォルダーが入っています。(赤色コードのみ)
    通電電流(A)(最大)1 125VACコード長さ(mm)500コードVSF03sqクリップ(みのむし)U-0102ヒューズ30mm×6.4Φ※ヒューズ1A:2本付属
  • テスター棒 ロング+ピン KSM01シリーズ MSK

    テスター棒 ロング+ピン KSM01シリーズ

    MSK
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    テスターのチェック端子の付いたテスター棒です。端子は回すと外れますので外してご使用下さい。
    仕様●コネクタの形態:テスター棒●色:黒●備考:テスター棒アズワン品番67-0484-59
  • ジャンパーテストリード T.SIN(テイシン電機)

    ジャンパーテストリード

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1セット
    当日出荷
    基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
    用途基板の状態で直接チェックできる全長(mm)250絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.1スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
  • テストピン(黒) HIOKI(日置電機)

    テストピン(黒)

    HIOKI(日置電機)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    欠品中
    絶縁抵抗計、接地抵抗計、漏れ電流試験器のテストリード用。キャップ付き(キャップのみの販売は不可)
    対応製品L9787、L9788-11、L4938、L2200色黒本体IR405Xシリーズ、FT4310、FT6041、IR4082-11、ST5540、ST551RoHS指令(10物質対応)対応
  • コード付ミノムシクリップ中 半田付け LINKMAN

    コード付ミノムシクリップ中 半田付け

    LINKMAN
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    6色(白・黒・赤・青・緑・黄)各1本セットのコード付きクリップ(RoHS対応品)。クリップとコードの接続は、はんだ付けになっているので、安心してご利用頂けます。
    仕様●リード線許容電流:1A●クリップ全長:約44mm●全長:約37cm●RoHS:2020/04/09時点アズワン品番67-0361-25
  • キャップ(赤/黒セット) HIOKI(日置電機)

    キャップ(赤/黒セット)

    HIOKI(日置電機)
    ¥379税込¥417
    1セット
    当日出荷
    CATキャップ 赤黒各1個のセット
    対応製品L9170-10、、L9207-30、L9208本体3030-10、3287、3288、3280-10F、CM3281、CM3291RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニ口クリップ(赤) エスコ

    ワニ口クリップ(赤)

    エスコ
    ¥815税込¥897
    1個
    当日出荷
    全長(mm)54色赤質量(g)3定格電圧(V)300定格電流(A)15最大開口(mm)11プラグ径(Φmm)4
  • ワニ口クリップ(黒) エスコ

    ワニ口クリップ(黒)

    エスコ
    ¥815税込¥897
    1個
    当日出荷
    全長(mm)54色黒質量(g)3定格電圧(V)300定格電流(A)15最大開口(mm)11プラグ径(Φmm)4
  • テスター棒 ロング+ピン KSM01シリーズ MSK

    テスター棒 ロング+ピン KSM01シリーズ

    MSK
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    テスターのチェック端子の付いたテスター棒です。端子は回すと外れますので外してご使用下さい。
    仕様●コネクタの形態:テスター棒●色:赤●備考:テスター棒アズワン品番67-0484-58
  • ICテストリード ELPA

    ICテストリード

    ELPA
    ¥950~税込¥1,045~
    1個
    当日出荷
    全長:約0.5m 絶縁耐圧:AC1000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 カラー:6色
  • ワニ口クリップ (黒) エスコ

    ワニ口クリップ (黒)

    エスコ
    ¥935税込¥1,029
    1個
    当日出荷
    全長(mm)82.2色黒質量(g)13定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)20プラグ径(Φmm)4
  • Y端子付みのむしクリップテストリード線 ユーボン

    Y端子付みのむしクリップテストリード線

    ユーボン
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋
    当日出荷
    Y端子付みのむしクリップテストリード線
    寸法L(mm)500最大電流(A)1 125VACリード線0.3sq
  • ワニ口クリップ (赤) エスコ

    ワニ口クリップ (赤)

    エスコ
    ¥935税込¥1,029
    1個
    当日出荷
    全長(mm)82.2色赤質量(g)13定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)20プラグ径(Φmm)4
  • テストリード T.SIN(テイシン電機)

    テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋
    7日以内出荷
    バナナプラグ両端付き (10A対応電源供給用)
    仕様バナナプラグ両端付き (10A対応電源供給用)色赤・黒リード線KIV1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ(赤/黒セット) HIOKI(日置電機)

    キャップ(赤/黒セット)

    HIOKI(日置電機)
    ¥389税込¥428
    1セット
    当日出荷
    テストリード用CATキャップ 赤/黒セット (各1個)
    本体3244-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニ口クリップ (大口径/黒) エスコ

    ワニ口クリップ (大口径/黒)

    エスコ
    ¥1,120税込¥1,232
    1個
    当日出荷
    全長(mm)92色黒質量(g)24定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)39.5プラグ径(Φmm)4
  • コンタクトジョーズⅡ 川口電機製作所

    コンタクトジョーズⅡ

    川口電機製作所
    ¥27,980税込¥30,778
    1袋(5本)
    当日出荷
    ジャンパ線の被覆を剥かずに導通や電圧・電流の測定を可能にします。
  • 端子付きテストリード T.SIN(テイシン電機)

    端子付きテストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル
    用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
  • テストリード(黒) HIOKI(日置電機)

    テストリード(黒)

    HIOKI(日置電機)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    絶縁抵抗計、接地抵抗計等のテストリード 黒のみ
    対応製品L4930、L9257、L9787、L9788-11、L9844色黒本体CM3286、DT4281-19、FT6041、FT4310、IR4051/2/3-10、IR4059、IR4082-11RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストピン(赤) HIOKI(日置電機)

    テストピン(赤)

    HIOKI(日置電機)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗計、接地抵抗計、漏れ電流試験器のテストリード用。キャップ付き(キャップのみの販売は不可)
    対応製品L2200、L4938、L9787本体IR405Xシリーズ、FT6041RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニ口クリップ(赤) HIOKI(日置電機)

    ワニ口クリップ(赤)

    HIOKI(日置電機)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗計・漏れ電流試験器のテストリード、電力計の電圧コードに接続
    対応製品L1000、L1000-05、L2200、L4935、L9197、L9257 、L9438-5x、L9787、L9844色赤本体CM3286、FT6041、IR405X、PQ3100、PQ3198、PW3360、ST554XRoHS指令(10物質対応)対応
  • 75Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機)

    75Ω同軸テストリード(圧着式)

    T.SIN(テイシン電機)(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利ケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリークリップリード線 T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップリード線

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥869~税込¥956~
    1セット
    当日出荷
    アースケーブル補修用
    用途ドラムコードのアース配線補修用です。RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
  • バナナプラグ式テストリード 最大1000V対応 PVCコード オーム電機

    バナナプラグ式テストリード 最大1000V対応 PVCコード

    オーム電機
    ¥499税込¥549
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    バナナプラグ式テスター用のテストリード。安全性が高いPVCコードを採用。最大1000Vの電圧に対応。テスター・マルチテスターの測定作業に使用可能
    その他【ピンプラグ式対応】不可材質【コード】PVC種類テストリード対応バナナプラグ式テスタープラグ形状バナナプラグ式最大電圧(V)1000
  • 50Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機)

    50Ω同軸テストリード(圧着式)

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途計測器・無線機等の接続・伝送用ケーブルRG-58A/U 50Ω
  • リード線 東芝ライテック

    リード線

    東芝ライテック
    ¥719~税込¥791~
    1袋(50個)
    当日出荷から88日以内出荷
    電線仕様Φ1.6(600Vビニル絶縁電線(IV))
  • テスターリード T.SIN(テイシン電機)

    テスターリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機)

    モールドグリップテストリード

    T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    モールドクリップS⇔バナナプラグ変換用
    用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    7日以内出荷
    通信機や仮配線に適した同軸ケーブルです。片側BNCプラグ、片側Y字コード付。
    色分岐先コネクター:赤・黒寸法L(mm)1000コネクタ形状BNC・P(ネジロック)ケーブルRG-58A/Uコネクタ[分岐先]ICクリップ大(C-125) 端子:メッキ無しRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
  • テストリード T.SIN(テイシン電機)

    テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋
    7日以内出荷
    バナナプラグ⇔10Aバッテリークリップ。(10A対応電源供給用)
    仕様バナナプラグ⇔10Aバッテリークリップ(10A対応電源供給用)色赤・黒リード線KIV1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップコネクタテストリード TLAシリーズ T.SIN(テイシン電機)

    クリップコネクタテストリード TLAシリーズ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック
    13日以内出荷
    仕様●全長(mm):500●リード線(sq):0.3●内容:赤/黒/黄/白/緑/青 各色1本アズワン品番67-0358-56
  • 3.0m テストリード(巻取り式) エスコ

    3.0m テストリード(巻取り式)

    エスコ
    ¥3,850税込¥4,235
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707CJ-3定格電圧(V)600全長(m)9定格電流(A)10開口幅(mm)最大:8

『検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります

電気工事用テストリード