絞り込み
全長(mm)
- 54(2)
- 82.2(2)
- 92(2)
- 106(2)
- 130(1)
- 152(1)
- 170(1)
- 1500(1)
- 2000(1)
- 3000(3)
- 4500(1)
- 9000(2)
ブランド
- エスコ
- T.SIN(テイシン電機)(48)
- HIOKI(日置電機)(11)
- SPARKFUN(8)
- テクトロニクス&フルーク(8)
- ストーブリ / マルチコンタクト(6)
- ユーボン(5)
- ELPA(4)
- テンパール工業(4)
- オーム電機(2)
- 明工社(2)
- DIGILENT(2)
- MSK(2)
- E-CALL(2)
- 東芝ライテック(1)
- マザーツール(1)
- 横河計測(1)
- Adafruit(1)
- LINKMAN(1)
- ブランドをもっと見る
「リード線」から絞り込む

ワニ口クリップ (大口径/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥1,120税込¥1,2321個当日出荷全長(mm)92色赤質量(g)24定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)39.5プラグ径(Φmm)4
テストリード (巻取り式)
エスコ¥3,870~税込¥4,257~1個翌々日出荷絶縁ワニ口クリップ付き。18ゲージ銅線。自動車、トレーラー、ボートなどの電気回路のテストに最適。リードを混線させずに使用できる巻き取り式。定格電流:リードを全て引き出していない状態では最大6Aまでです。定格電圧(V)600定格電流(A)10開口幅(mm)最大:14
テストリード
エスコ¥1,630税込¥1,7931個(1個)翌日出荷ニッケルメッキ。シリコン被覆ケーブルの両端の絶縁スリーブに、Φ4mmのMULTILAMプラグが付きいているテストリードです。柔軟性に優れ、剛性の高いインラインΦ4mmMULTILAMプラグを採用。IEC EN 61010-031に準拠。全長(mm)1500定格電圧(V)1000接点CuZn定格電流(A)CTⅢ/19材質(ケーブル)シリコン断面積(mm2)ケーブル:1プラグ径(Φmm)4
ピンプラグ
エスコ¥140税込¥1541個翌日出荷はんだ接続。テストリード組立用。材質表面処理:Au 基材:CuZn定格電圧AC30V DC60V定格電流(A)10適合ケーブル最大Φ2.1mm 0.5mm2サイズ(mm)4.5×27プラグ径(Φmm)適合:2
2000mm テストリード 黒
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質ポリ塩化ビニル全長(mm)2000色黒質量(g)94定格電圧(V)1000定格電流(A)32アズワン品番64-7909-34プラグ径(Φmm)4
テストリードキット (巻取り式)
エスコ¥14,400税込¥15,8401セット翌々日出荷18ゲージ銅線。自動車、トレーラー、ボートなどの電気回路のテストに最適。標準バナナジャックコネクターを装備したマルチメーターなどの機器に使用可能。リードを混線させずに使用できる巻き取り式。定格電流:リードを全て引き出していない状態では最大6Aまでです。付属品テストプローブ(赤・黒)ピン径:1.0mm・全長:103mm/ICクリップ(赤・黒)全長:35mm/ワニ口クリップ(赤・黒)最大開口幅:14mm・全長:51mmエスコ品番EA707CJ-21定格電圧(V)600全長(m)4.5定格電流(A)10開口幅(mm)ワニ口クリップ最大:14プラグ径(Φmm)4
テストリード
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷ニッケルメッキ。IEC EN 61010-031に準拠。シリコン被覆のケーブルを使用。片側には絶縁スリーブにΦ4mmのMULTILAMプラグ付。反対側には絶縁スリーブにΦ4mmの90°アングルプラグ付。
テストクリップ (フラットグリップ/黒)
エスコ¥9,620税込¥10,5821個翌日出荷全長(mm)170色黒質量(g)225定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)12プラグ径(Φmm)4
『検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気工事用テスター
- 電気工事用テストリード
- ワニグチクリップ・みの虫クリップ






























![[シリコン被覆]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284727-260624-02.jpg)
![[シリコン被覆]テストリード(スタック接続対応型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70284736-260624-02.jpg)






![[EA708D-20用]テストリード エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50164783-170405-02.jpg)