絞り込み
電流(A)
- 3(1)
- 5(6)
- 10(5)
- 24(2)
- 30(1)
- 32(5)
- 50(2)
色
ブラック(12)
ホワイト(1)
レッド(10)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- T.SIN(テイシン電機)(73)
- ELPA(36)
- ミヤマ電器(23)
- RS PRO(17)
- HIOKI(日置電機)(15)
- サトーパーツ(14)
- GB[制御機器](14)
- ユーボン(12)
- Reelex(9)
- 3M(スリーエム)(8)
- SPARKFUN(8)
- テクトロニクス&フルーク(8)
- テンパール工業(6)
- ストーブリ / マルチコンタクト(6)
- オーム電機(5)
- 三菱電機(5)
- HAKKO(白光)(4)
- LINKMAN(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ゴムカバー(スタークリップ用)
エスコ¥249~税込¥274~1個当日出荷カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。 5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。 耐候性や耐オゾン性に優れています。材質エチレンプロピレンゴムメーカー中発販売
セーフティプラグ
エスコ¥570税込¥6271個(1個)翌日出荷テストリード組立用。Φ4mmのMULTILAMプラグ。硬質絶縁スリーブ付きソケットと接続可能なプラグ。ねじ接続。寸法(mm)9.6×65定格1000V,CAT/32A適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-311・-312ケーブル外径(Φmm)4.6以下適合プラグΦ4mm
ワニ口クリップ (大口径/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥1,120税込¥1,2321個当日出荷全長(mm)92色赤質量(g)24定格電圧(V)1000定格電流(A)32最大開口(mm)39.5プラグ径(Φmm)4
0.33-0.82平方mmx30mm/ 5Aクリップ(4個)
エスコ¥465税込¥5121パック(4個)当日出荷電気工事や自動車用など様々な用途に材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)32適合電線(mm2)0.33~0.82定格(A)5入数4
テストリード (巻取り式)
エスコ¥3,870~税込¥4,257~1個翌々日出荷絶縁ワニ口クリップ付き。18ゲージ銅線。自動車、トレーラー、ボートなどの電気回路のテストに最適。リードを混線させずに使用できる巻き取り式。定格電流:リードを全て引き出していない状態では最大6Aまでです。定格電圧(V)600定格電流(A)10開口幅(mm)最大:14
テストリード
エスコ¥1,630税込¥1,7931個(1個)翌日出荷ニッケルメッキ。シリコン被覆ケーブルの両端の絶縁スリーブに、Φ4mmのMULTILAMプラグが付きいているテストリードです。柔軟性に優れ、剛性の高いインラインΦ4mmMULTILAMプラグを採用。IEC EN 61010-031に準拠。全長(mm)1500定格電圧(V)1000接点CuZn定格電流(A)CTⅢ/19材質(ケーブル)シリコン断面積(mm2)ケーブル:1プラグ径(Φmm)4
テストクリップ EA707NCシリーズ
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷から翌々日出荷特に電圧の測定に適しています。シリコーン絶縁のシャフトの為、低温でも良好な耐熱性と柔軟性を保ちます。4mmセーフティテストリード、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
ピンプラグ
エスコ¥140税込¥1541個翌日出荷はんだ接続。テストリード組立用。材質表面処理:Au 基材:CuZn定格電圧AC30V DC60V定格電流(A)10適合ケーブル最大Φ2.1mm 0.5mm2サイズ(mm)4.5×27プラグ径(Φmm)適合:2
セーフティプラグ(スタック接続対応型)
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4色黒質量(g)8.211定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
セーフティプラグ(スタック接続可能)
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4色赤質量(g)8.221定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
2000mm テストリード 黒
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質ポリ塩化ビニル全長(mm)2000色黒質量(g)94定格電圧(V)1000定格電流(A)32アズワン品番64-7909-34プラグ径(Φmm)4
0.33-1.31平方mmx50mm/10Aクリップ(4個)
エスコ¥660税込¥7261パック(4個)翌日出荷電気工事や自動車用など様々な用途に材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)50適合電線(mm2)0.33~1.31定格(A)10入数4
小クリップ
エスコ¥230税込¥2531個翌日出荷RoHS対応品。全長(mm)34色白材質(本体)黄銅定格30V・3A取付穴(mm)Φ2.5開口寸法(mm)最大6材質(絶縁体)PVC絶縁抵抗DC500、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
テストリードキット (巻取り式)
エスコ¥14,400税込¥15,8401セット翌々日出荷18ゲージ銅線。自動車、トレーラー、ボートなどの電気回路のテストに最適。標準バナナジャックコネクターを装備したマルチメーターなどの機器に使用可能。リードを混線させずに使用できる巻き取り式。定格電流:リードを全て引き出していない状態では最大6Aまでです。付属品テストプローブ(赤・黒)ピン径:1.0mm・全長:103mm/ICクリップ(赤・黒)全長:35mm/ワニ口クリップ(赤・黒)最大開口幅:14mm・全長:51mmエスコ品番EA707CJ-21定格電圧(V)600全長(m)4.5定格電流(A)10開口幅(mm)ワニ口クリップ最大:14プラグ径(Φmm)4
テストリード
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷ニッケルメッキ。IEC EN 61010-031に準拠。シリコン被覆のケーブルを使用。片側には絶縁スリーブにΦ4mmのMULTILAMプラグ付。反対側には絶縁スリーブにΦ4mmの90°アングルプラグ付。