絞り込み
リード線
- 0.1sq(4)
- 0.18sq(1)
- 0.3sq(10)
- 0.5sq(4)
- 1.25sq(3)
- 1.25sq (1)
全長(mm)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 300(2)
- 400(1)
- 450(1)
- 500(8)
- 560(1)
- 1000(18)
- 1500(14)
- 2000(2)
- 3000(2)
- 5000(2)
- 6000(2)
- 7000(2)
- 8000(2)
- 9000(2)
- 10000(2)
- 12000(2)
- 15000(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- T.SIN(テイシン電機)
- エスコ(19)
- HIOKI(日置電機)(9)
- ストーブリ / マルチコンタクト(6)
- ユーボン(5)
- ELPA(4)
- テンパール工業(4)
- オーム電機(2)
- 明工社(2)
- 東芝ライテック(1)
- マザーツール(1)
- 横河計測(1)
- 川口電機製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
「リード線」から絞り込む
0.1sq(4)
0.18sq(1)
0.3sq(10)
0.5sq(4)
1.25sq(3)
1.25sq (1)

テストリード
T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット当日出荷から7日以内出荷シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
ICテストリード
T.SIN(テイシン電機)(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット当日出荷ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換RoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダー付テストリード
T.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(2本)ほか当日出荷中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付用途過電流から機器・回路を防護したい時使用絶縁耐圧AC2000V 1分以上RoHS指令(10物質対応)対応
ワニ口クリップ付テストリード
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1セット当日出荷ワニグチクリップL両端付き用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすいセット内容赤・黒各色1本 計2本RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
モールドグリップテストリード
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セットほか当日出荷から11日以内出荷モールドクリップS両端付用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパーテストリード
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1セット当日出荷基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。用途基板の状態で直接チェックできる全長(mm)250絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.1スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥1,598税込¥1,7581袋7日以内出荷バナナプラグ両端付き (10A対応電源供給用)仕様バナナプラグ両端付き (10A対応電源供給用)色赤・黒リード線KIV1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
端子付きテストリード
T.SIN(テイシン電機)¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷から7日以内出荷丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
75Ω同軸テストリード(圧着式)
T.SIN(テイシン電機)(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から7日以内出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利ケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップリード線
T.SIN(テイシン電機)¥869~税込¥956~1セット当日出荷アースケーブル補修用用途ドラムコードのアース配線補修用です。RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
50Ω同軸テストリード(圧着式)
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から13日以内出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。用途計測器・無線機等の接続・伝送用ケーブルRG-58A/U 50Ω
モールドグリップテストリード
T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷モールドクリップS⇔バナナプラグ変換用用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷通信機や仮配線に適した同軸ケーブルです。片側BNCプラグ、片側Y字コード付。色分岐先コネクター:赤・黒寸法L(mm)1000コネクタ形状BNC・P(ネジロック)ケーブルRG-58A/Uコネクタ[分岐先]ICクリップ大(C-125) 端子:メッキ無しRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥1,598税込¥1,7581袋7日以内出荷バナナプラグ⇔10Aバッテリークリップ。(10A対応電源供給用)仕様バナナプラグ⇔10Aバッテリークリップ(10A対応電源供給用)色赤・黒リード線KIV1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥3,798税込¥4,1781本7日以内出荷SMA・P分岐型寸法L(mm)1000コネクタ形状SMA・P(圧着)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】ICクリップ大(C-125) / 端子:メッキ無しRoHS指令(10物質対応)対応
テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥1,298税込¥1,4281本7日以内出荷バナナプラグ(ニッケルメッキ) 両端【半田付け】色赤・黒内容各色1本 計2本入リード線テスターケーブル0.3sqRoHS指令(10物質対応)対応
テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥1,798税込¥1,9781袋7日以内出荷テスター用リード線。【テスター棒⇔バナナプラグ】仕様テスター棒⇔バナナプラグ色赤・黒リード線0.3sqRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷バナナ⇔クリップ変換寸法L(mm)1500インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】クリップ中(C-102) / バナナプラグ(P-411) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷SMA・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状SMA・P(圧着)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】バナナプラグ(P-411) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,898~税込¥3,188~1袋7日以内出荷10A対応バッテリークリップ両端。ヒューズホルダー付き。10A(Φ6.4×30)ヒューズ 2個入付属品10A(Φ6.4×30)ヒューズ 2個入仕様バッテリークリップ両端色赤・黒リード線KIV1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
テストリードセット
T.SIN(テイシン電機)¥5,598税込¥6,1581袋(12本)3日以内出荷テストアクセサリーキット用途テスター・クランプメーターからの変換用に便利セット内容赤、黒各色1本入 計6本入全長(mm)400質量(g)148絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応全長(mm/本)400
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥3,398税込¥3,7381本6日以内出荷テストリード同軸ケーブル仕様用途通信機・仮配線・模型・教材などの接続。仕様両側シールドクリップM(金メッキ)トラスコ品番471-8241質量(g)87全長(m)1.5コードRG-58A/UケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
両端BNC50Ω同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。用途計測器・無線機等の接続・伝送用仕様BNCプラグ両端付き寸法L(mm)1000ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷シールドクリップ分岐型寸法L(mm)1500インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】クリップ中(C-102) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥5,398税込¥5,9381本7日以内出荷ケルビンクリップ⇔バナナケーブル寸法L(mm)1500インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】ケルビンクリップ(C-117-B) / バナナプラグ(P-411) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷SMA・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状SMA・P(圧着)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】クリップ中(C-102) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥3,798税込¥4,1781本7日以内出荷SMA・P分岐型寸法L(mm)1000コネクタ形状SMA・P(圧着)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】赤色:コンタクト(+):ICクリップ大(C-125) / 黒色:シェル(-):クリップ中(C-102) / メッキ:ICクリップ大はメッキ無し / クリップ中はニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,498税込¥2,7481本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(圧着)インピーダンス50Ωケーブル1.5D-2Vコネクタ【分岐先】バナナプラグ(P-411)メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,498税込¥2,7481本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(圧着)インピーダンス50Ωケーブル1.5D-2Vコネクタ【分岐先】クリップ小(C-101)メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,498税込¥2,7481本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(圧着)インピーダンス50Ωケーブル1.5D-2Vコネクタ【分岐先】ICクリップ大(C-125)RoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥3,198税込¥3,5181本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(ネジロック)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】バナナプラグ(P-411) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥3,198税込¥3,5181本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1500コネクタ形状BNC・P(ネジロック)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】クリップ中(C-102)RoHS指令(10物質対応)対応
同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)¥2,698税込¥2,9681本7日以内出荷BNC・P分岐型寸法L(mm)1000コネクタ形状BNC・P(ネジロック)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】赤色:コンタクト(+):ICクリップ大(C-125) / 黒色:シェル(-):クリップ中(C-102)RoHS指令(10物質対応)対応
両端BNC75Ω同軸テストリード
T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本6日以内出荷から7日以内出荷BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。ケーブルは安心のフジクラ製を使用。用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利仕様BNCプラグ両端付きケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
『検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります
- 電気工事用テスター
- 電気工事用テストリード
- ワニグチクリップ・みの虫クリップ