絞り込み
電流(A)
  • 1(4)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 10(5)
  • 20(2)
  • 30(9)
  • 50(4)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(10)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(9)
ブランド
  • T.SIN(テイシン電機)
  • モノタロウ(2)
  • ELPA(36)
  • エスコ(29)
  • ミヤマ電器(23)
  • サトーパーツ(14)
  • GB[制御機器](14)
  • HIOKI(日置電機)(13)
  • ユーボン(12)
  • 3M(スリーエム)(8)
  • テンパール工業(6)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(6)
  • オーム電機(5)
  • HAKKO(白光)(4)
  • LINKMAN(3)
  • アズワン(2)
  • マザーツール(2)
  • 明工社(2)
  • 中発販売(2)
  • ケニス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テストリード T.SIN(テイシン電機)

    テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(29件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
    用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
  • ICテストリード T.SIN(テイシン電機)

    ICテストリード

    T.SIN(テイシン電機)(13件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット
    当日出荷
    ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
    用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー付テストリード T.SIN(テイシン電機)

    ヒューズホルダー付テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(2本)ほか
    当日出荷
    中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
    用途過電流から機器・回路を防護したい時使用絶縁耐圧AC2000V 1分以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップ

    T.SIN(テイシン電機)(15件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1セット
    当日出荷
    バッテリークリップの赤黒セットです。
    用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。セット内容赤・黒各1材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニ口クリップ付テストリード T.SIN(テイシン電機)

    ワニ口クリップ付テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1セット
    当日出荷
    ワニグチクリップL両端付き
    用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすいセット内容赤・黒各色1本 計2本RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
  • モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機)

    モールドグリップテストリード

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セットほか
    当日出荷から11日以内出荷
    モールドクリップS両端付
    用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドクリップL 両端 ヒューズホルダー付き T.SIN(テイシン電機)

    シールドクリップL 両端 ヒューズホルダー付き

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋
    当日出荷
    中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
    用途過電流から機器・回路を防護したい時使用全長(mm)1000タイプシールドクリップL両端ヒューズホルダー付リード線KIV1.25スケアーRoHS指令(10物質対応)対応全長(mm/本)1000
  • ステンレスバッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)

    ステンレスバッテリークリップ

    T.SIN(テイシン電機)(14件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2本)
    当日出荷
    バッテリークリップの赤黒セットです。 ステンレスなのでさびないです。
    用途充電器・計測器・軽電機・アース用などにトラスコ品番788-5351セット内容赤・黒各1材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂全長(mm)85質量(g)50定格電流(A)30最大開口(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)絶縁耐圧AC2000V 1分以上推奨適合工具ホーザンP-706RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)

    ヒッポークリップ

    T.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    バッテリークリップ。半田付け
    用途簡単なハンダ付け。 小型充電器、計測器、アースなどの使用に最適です。材質(本体)鉄材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上メッキニッケル絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドクリップS両端 T.SIN(テイシン電機)

    シールドクリップS両端

    T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1セット
    当日出荷
    圧着式。通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適です。
    仕様使用ケーブル:0.1スケアーセット内容赤、黒、緑、黄、白 各1本ずつ長さ(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    BNCプラグからクリップ変換分岐用。
    用途BNCの信号取り出し用。ファンクションジェネレータの接続用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンパーテストリード T.SIN(テイシン電機)

    ジャンパーテストリード

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1セット
    当日出荷
    基板のスルーホール(Φ0.8)へチェックピンを直接入れるチェック用ケーブル。
    用途基板の状態で直接チェックできる全長(mm)250絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.1スケアーRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップ

    T.SIN(テイシン電機)(7件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    バッテリークリップ。M3.5ネジ止め
    用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。ネジ止め(M3.5用圧着端子)材質(本体)鉄材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧AC2000V 1分以上メッキニッケル絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード T.SIN(テイシン電機)

    テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋
    7日以内出荷
    バナナプラグ両端付き (10A対応電源供給用)
    仕様バナナプラグ両端付き (10A対応電源供給用)色赤・黒リード線KIV1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子付きテストリード T.SIN(テイシン電機)

    端子付きテストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    丸端子→クリップ電源・信号取り出し用ケーブル
    用途ターミナル等からの電源・信号取り出し用リード線0.3スケアーRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
  • モールドクリップ T.SIN(テイシン電機)

    モールドクリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱
    当日出荷
    圧着タイプのモールドクリップです。
    用途計測器などに。セット内容赤・黒各3材質本体:鉄、カバー:ABS全長(mm)36質量(g)9.3定格1A定格(A)1絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリークリップヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップヒッポークリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥869~税込¥956~
    1セット(2個)
    当日出荷
    開口が大きいため、バッテリーターミナルなどの接続の際に挟みやすいです。
    用途簡単なはんだ付け。小型充電器、計測器、アースなどの使用に。セット内容赤・黒各1材質クリップ本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 75Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機)

    75Ω同軸テストリード(圧着式)

    T.SIN(テイシン電機)(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途映像信号を伝送。防犯カメラの映像接続用としても便利ケーブル3C-2V 75ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 50Ω同軸テストリード(圧着式) T.SIN(テイシン電機)

    50Ω同軸テストリード(圧着式)

    T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
    用途計測器・無線機等の接続・伝送用ケーブルRG-58A/U 50Ω
  • バッテリークリップリード線 T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップリード線

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥869~税込¥956~
    1セット
    当日出荷
    アースケーブル補修用
    用途ドラムコードのアース配線補修用です。RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
  • テスターリード T.SIN(テイシン電機)

    テスターリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドグリップテストリード T.SIN(テイシン電機)

    モールドグリップテストリード

    T.SIN(テイシン電機)(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    モールドクリップS⇔バナナプラグ変換用
    用途ワニ口の先端が絶縁されているため、短絡保護用
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    7日以内出荷
    通信機や仮配線に適した同軸ケーブルです。片側BNCプラグ、片側Y字コード付。
    色分岐先コネクター:赤・黒寸法L(mm)1000コネクタ形状BNC・P(ネジロック)ケーブルRG-58A/Uコネクタ[分岐先]ICクリップ大(C-125) 端子:メッキ無しRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50
  • テストリード T.SIN(テイシン電機)

    テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋
    7日以内出荷
    バナナプラグ⇔10Aバッテリークリップ。(10A対応電源供給用)
    仕様バナナプラグ⇔10Aバッテリークリップ(10A対応電源供給用)色赤・黒リード線KIV1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニグチクリップ(大)赤 T.SIN(テイシン電機)

    ワニグチクリップ(大)赤

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    材質鉄色赤定格100V 3A加工はんだ付け最大開口(mm)13キャップABSメッキニッケル
  • バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    バッテリークリップ(鉄) ゴムカバー品
    材質鉄カバーエラストマー定格30V/50A加工M5用丸型圧着端子最大開口(mm)23メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)#14(被覆外径7.6mm以下)
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    7日以内出荷
    SMA・P分岐型
    寸法L(mm)1000コネクタ形状SMA・P(圧着)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】ICクリップ大(C-125) / 端子:メッキ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード T.SIN(テイシン電機)

    テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    7日以内出荷
    バナナプラグ(ニッケルメッキ) 両端【半田付け】
    色赤・黒内容各色1本 計2本入リード線テスターケーブル0.3sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥389税込¥428
    1個
    7日以内出荷
    定格10A バッテリークリップ
    材質鉄カバーPVC加工UNCNo6ネジどめ定格(A)10最大開口(mm)10メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード T.SIN(テイシン電機)

    テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋
    7日以内出荷
    テスター用リード線。【テスター棒⇔バナナプラグ】
    仕様テスター棒⇔バナナプラグ色赤・黒リード線0.3sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • シールドクリップ(中)金メッキ 黒 T.SIN(テイシン電機)

    シールドクリップ(中)金メッキ 黒

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
    材質黄銅カバーPVC色黒定格100V 2A加工はんだ付け最大開口(mm)6メッキ金
  • 圧着式モールドクリップSサイズ T.SIN(テイシン電機)

    圧着式モールドクリップSサイズ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(6個)
    当日出荷
    圧着タイプのモールドクリップです。
    用途計測器などに。材質本体:鉄、本体メッキ:スズメッキ、キャップ:ABS全長(mm)38サイズS歯幅(mm)2.2定格(A)1最大開口(mm)5.3絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    7日以内出荷
    バナナ⇔クリップ変換
    寸法L(mm)1500インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】クリップ中(C-102) / バナナプラグ(P-411) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸テストリード T.SIN(テイシン電機)

    同軸テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    7日以内出荷
    SMA・P分岐型
    寸法L(mm)1500コネクタ形状SMA・P(圧着)インピーダンス50ΩケーブルRG-58A/Uコネクタ【分岐先】バナナプラグ(P-411) / メッキ:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード T.SIN(テイシン電機)

    テストリード

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋
    7日以内出荷
    10A対応バッテリークリップ両端。ヒューズホルダー付き。10A(Φ6.4×30)ヒューズ 2個入
    付属品10A(Φ6.4×30)ヒューズ 2個入仕様バッテリークリップ両端色赤・黒リード線KIV1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニグチクリップ(小)黒 T.SIN(テイシン電機)

    ワニグチクリップ(小)黒

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    材質鉄色黒定格100V 1A加工はんだ付け最大開口(mm)4キャップPEメッキニッケル
  • ワニグチクリップ(大)黒 T.SIN(テイシン電機)

    ワニグチクリップ(大)黒

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥139税込¥153
    1個
    欠品中
    材質鉄色黒定格100V 3A加工はんだ付け最大開口(mm)13キャップABSメッキニッケル
  • シールドクリップ(小)赤 T.SIN(テイシン電機)

    シールドクリップ(小)赤

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    色赤サイズSサイズ入数1個
  • シールドクリップ(小)黒 T.SIN(テイシン電機)

    シールドクリップ(小)黒

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    色黒サイズSサイズ入数1個
  • バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バッテリークリップ(黄銅) ゴムカバー品
    材質黄銅カバーエラストマー定格30V/50A加工M5用丸型圧着端子最大開口(mm)23メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)#14(被覆外径7.6mm以下)
検査・測定