161件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
  • バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    バッテリークリップ(鉄) ゴムカバー品
    材質鉄カバーエラストマー定格30V/50A加工M5用丸型圧着端子最大開口(mm)23メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)#14(被覆外径7.6mm以下)
  • パワークリップカバー サトーパーツ

    パワークリップカバー

    サトーパーツ
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用 カバーのみ
    用途C-100-X カバーのみ品 M5M6ねじ用
  • 充電クリップ(U-05タイプ) ユーボン

    充電クリップ(U-05タイプ)

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。 充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。
    材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
  • ワニグチクリップ ユーボン

    ワニグチクリップ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    ワニグチクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。 口の開きが大きいためターミナル等の接続に最適です。
    材質(キャブ)ポリエチレン材質(本体)鉄+Niメッキ絶縁耐圧AC2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
  • ミノムシクリップ JEFCOM(ジェフコム)

    ミノムシクリップ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥999税込¥1,099
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    端子やリード線をはさんで電線を接続するクリップ。 簡易収納パック入。
    定格電圧(V)125
  • バッテリークリップ赤 ELPA

    バッテリークリップ赤

    ELPA
    ¥541税込¥595
    1個
    当日出荷
    はさみ部も絶縁で覆われているので安全
    色赤
  • バッテリークリップ赤 ELPA

    バッテリークリップ赤

    ELPA
    ¥559~税込¥615~
    1袋(2個)
    当日出荷
    定格:DC5A 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:9mm カラー:レッド
    色赤
  • シールドクリップキット L ELPA

    シールドクリップキット L

    ELPA
    ¥1,139税込¥1,253
    1個
    当日出荷
    サイズ:大 全長:約760mm 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 カラー:4色
  • シールドクリップL白 ELPA

    シールドクリップL白

    ELPA
    ¥435税込¥479
    1個
    当日出荷
    サイズ:大 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:8mm カラー:ホワイト
    色白
  • ICクリップ カイセ

    ICクリップ

    カイセ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    先端がフック状になっており、測定物を固定でき便利です。
    適合機種KT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
  • バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥389税込¥428
    1個
    7日以内出荷
    定格10A バッテリークリップ
    材質鉄カバーPVC加工UNCNo6ネジどめ定格(A)10最大開口(mm)10メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード用ワニ口クリップ 赤黒セット オーム電機

    テストリード用ワニ口クリップ 赤黒セット

    オーム電機
    ¥419税込¥461
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    テストリードに取り付けて使用するワニ口クリップ。クリップ式なので測定対象に固定しやすい。赤と黒が各1個入ったセット。テスター・マルチテスターの測定作業に便利
    用途テストリード用セット内容赤クリップ、黒クリップ色赤、黒種類ワニ口クリップ入数(個)赤×1、黒×1
  • 小型クリップ付コード 5色 40cm 10本入り GB[制御機器]

    小型クリップ付コード 5色 40cm 10本入り

    GB[制御機器]
    ¥699税込¥769
    1袋
    3日以内出荷
    小型ミノムシクリップ付テストリードです。 5色に色分けされているので、使い分けが可能。 長さ:40cm 入り数:10本 (赤、黒、白、黄、緑 各色2本ずつ)
    色黄・黒・赤・白・緑サイズクリップ/S長さ(cm)40入数(本)10(各色×2本)
  • みのむしクリップ 赤 10個 GB[制御機器]

    みのむしクリップ 赤 10個

    GB[制御機器]
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
  • シールドクリップ(小)黒 T.SIN(テイシン電機)

    シールドクリップ(小)黒

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    色黒サイズSサイズ入数1個
  • シールドクリップ(中)金メッキ 黒 T.SIN(テイシン電機)

    シールドクリップ(中)金メッキ 黒

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
    材質黄銅カバーPVC色黒定格100V 2A加工はんだ付け最大開口(mm)6メッキ金
  • ミノムシクリップ 黄 GB[制御機器]

    ミノムシクリップ 黄

    GB[制御機器]
    ¥40税込¥44
    1個
    3日以内出荷
    みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
    色黄
  • ミノムシクリップ 中 青 ミヤマ電器

    ミノムシクリップ 中 青

    ミヤマ電器
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
    色青サイズMサイズ入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワニ口クリップ マザーツール

    ワニ口クリップ

    マザーツール
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    テストリードに取付けて使用。赤黒1セット
    対応機種MT-4510、MT-2060、MT-120、MT-4520、MT-4B、QT-4400、DT9602R+、MT-3H、MT-8210、MT-4050、MT-33、MT-4503、MT-4081J、DT-37、MT-400A、MT-4090、MT-600A、MT-4095、MT-119RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着式モールドクリップSサイズ T.SIN(テイシン電機)

    圧着式モールドクリップSサイズ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(6個)
    当日出荷
    圧着タイプのモールドクリップです。
    用途計測器などに。材質本体:鉄、本体メッキ:スズメッキ、キャップ:ABS全長(mm)38サイズS歯幅(mm)2.2定格(A)1最大開口(mm)5.3絶縁抵抗DC500V100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • わに口クリップ ケニス

    わに口クリップ

    ケニス
    ¥879~税込¥967~
    1組(10個)
    当日出荷から翌日出荷
  • みの虫クリップ ケニス

    みの虫クリップ

    ケニス
    ¥849~税込¥934~
    1組(10個)
    当日出荷
  • ワニ口クリップS ELPA

    ワニ口クリップS

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥380税込¥418
    1組
    当日出荷
    サイズ:小 全長:約35mm 結線テスト用 入数:各1個 カラー:レッド、ブラック クリップ部分材質:鉄
    用途結線テスト用仕様赤黒各1個全長(mm)約35色赤・黒質量(g)7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5定格電流(A)3
  • シールドクリップS ELPA

    シールドクリップS

    ELPA
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    サイズ:小 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm 入数:各1個 カラー:レッド、ブラック
  • シールドクリップM青 ELPA

    シールドクリップM青

    ELPA
    ¥380税込¥418
    1個
    当日出荷
    サイズ:中 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:6mm カラー:ブルー
    色青
  • シールドクリップL ELPA

    シールドクリップL

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥398税込¥438
    1個
    当日出荷
    サイズ:大 絶縁耐圧:AC2000V 1分以上 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上 最大開口寸法:8mm 入数:各1個 カラー:レッド、ブラック
    色レッド・ブラック質量(g)14寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×10最大開口(mm)8絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上絶縁耐圧AC20000V 1分以上
  • ワニグチクリップ(小)黒 T.SIN(テイシン電機)

    ワニグチクリップ(小)黒

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    材質鉄色黒定格100V 1A加工はんだ付け最大開口(mm)4キャップPEメッキニッケル
  • ワニグチクリップ(大)黒 T.SIN(テイシン電機)

    ワニグチクリップ(大)黒

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥139税込¥153
    1個
    欠品中
    材質鉄色黒定格100V 3A加工はんだ付け最大開口(mm)13キャップABSメッキニッケル
  • みのむしクリップ 黒 10個 GB[制御機器]

    みのむしクリップ 黒 10個

    GB[制御機器]
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
  • シールドクリップ(小)赤 T.SIN(テイシン電機)

    シールドクリップ(小)赤

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥119税込¥131
    1個
    3日以内出荷
    色赤サイズSサイズ入数1個
  • ミノムシクリップ 緑 GB[制御機器]

    ミノムシクリップ 緑

    GB[制御機器]
    ¥40税込¥44
    1個
    3日以内出荷
    みの虫状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから、電線とはんだづけしてお使い下さい。
    色緑
  • バッテリークリップ T.SIN(テイシン電機)

    バッテリークリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    バッテリークリップ(黄銅) ゴムカバー品
    材質黄銅カバーエラストマー定格30V/50A加工M5用丸型圧着端子最大開口(mm)23メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)#14(被覆外径7.6mm以下)
  • ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)

    ワニ口クリップ

    HIOKI(日置電機)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    8日以内出荷
    用途IR5050、IR5051用
  • AKワニブロックP-Ⅲ型 浅野金属工業

    AKワニブロックP-Ⅲ型

    浅野金属工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    6日以内出荷
    *材質:特殊ステンレス *シーブピン、スイベル、スイベルピン=SUS304 *含油ブッシュ=青銅
    用途AKワニブロックP型をアップデートしたモデルです。サイズ75.100は、シーブピンのボルト端面をかしめに変更し、ガッチリと固定することで抜け防止になっています。
  • ワニ口クリップ エスコ

    ワニ口クリップ

    エスコ
    ¥815税込¥897
    1個
    翌日出荷
    閉口時は導体に触れない安全設計。4mmセーフティテストクリップ。硬質絶縁スリーブ付。
  • セーフティプラグ(スタック接続対応型) エスコ

    セーフティプラグ(スタック接続対応型)

    エスコ
    ¥355税込¥391
    1個
    翌日出荷
    はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
    仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4色黒質量(g)8.211定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
  • セーフティプラグ(スタック接続可能) エスコ

    セーフティプラグ(スタック接続可能)

    エスコ
    ¥355税込¥391
    1個
    翌日出荷
    はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
    仕様アッセンブリ方法:はんだ全長(mm)56.4色赤質量(g)8.221定格32A定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII適合規格IEC EN 61010-031適合電線(mm2)2.5適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下適合プラグΦ4mmメッキ導体:Ni
  • パワークリップカバー サトーパーツ

    パワークリップカバー

    サトーパーツ
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    パワークリップ POWER CLIP ねじ頭をつかむ 省力化 時間短縮 測定用 検査用 仮配線 仮接続 カバーのみ品 M5M6ねじ用
    用途C-100X カバーのみ品 M5M6ねじ用色(カバー)黄
  • ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)

    ワニ口クリップ

    HIOKI(日置電機)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    適合3455、IR3455色黒
  • ワニ口クリップ HIOKI(日置電機)

    ワニ口クリップ

    HIOKI(日置電機)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    8日以内出荷
    適合3455、IR3455色青

『検査・測定』には他にこんなカテゴリがあります

ワニグチクリップ・みの虫クリップ