絞り込み
コード長さ(m)
  • 2
  • 0.2(2)
  • 0.21(1)
  • 0.5(5)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
  • 3(8)
  • 4(1)
  • 5(18)
  • 6(1)
  • 10(6)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(3)
ブランド
  • ELPA(5)
  • オーム電機(2)
  • ノーブランド(1)
  • グリーンクロス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
0.2(2)
0.5(5)
1(2)
2
3(8)
5(18)
6(1)
10(6)
15(1)
20(1)
  • 手元スイッチコード ELPA

    手元スイッチコード

    ELPA(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
    ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
  • 丸打コード2M ELPA

    丸打コード2M

    ELPA(5件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    丸打ちコード 主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
    コード長さ(m)2
  • 片プラグ付耐熱コード12A ELPA

    片プラグ付耐熱コード12A

    ELPA(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    L型プラグ付ネオプレーンコード 主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
    質量(g)124電流(A)12定格125V 12A全長(m)2太さ(mm2)1.25(0.18×50本)
  • プラグ付き耐熱コード 補修用 2m オーム電機

    プラグ付き耐熱コード 補修用 2m

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    熱器具用の電線を使用しています。 耐熱温度は105℃までです。 接続部分は丸型圧着端子です
    定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)2使用電線HHFFゴム平行線(2×1.25mm2)
  • 丸打ちコード オーム電機

    丸打ちコード

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    長さ(m)2導体サイズ(mm2)0.75
  • 2M片P付12A ELPA

    2M片P付12A

    ELPA
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    定格:125V 12A 全長:2m 1.25mm2(0.18mm×50芯)
    電流(A)12コード長さ(m)2
  • 耐熱プラグ付コード 黒 ノーブランド

    耐熱プラグ付コード 黒

    ノーブランド
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    プラグ付の耐熱平行コードになります。 電化製品の電源コードとして利用可能です。
    サイズ1.25SQR長さ(m)2(プラグ含む)極数2極定格電流(A)10未満端末仕様無し耐熱温度(℃)90
  • エストラマットESD専用アースコード グリーンクロス

    エストラマットESD専用アースコード

    グリーンクロス
    1,598税込1,758
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    エストラマットESD専用のアースコードです。
    質量(g)200コード長さ(m)約2アズワン品番64-6575-33メーカー商品コード6300000664
  • ビニールコード2M ELPA

    ビニールコード2M

    ELPA
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
    コード長さ(m)2

電気部品』には他にこんなカテゴリがあります

電気部品用コード