絞り込み
コード長さ(m)
- 2
- 0.2(2)
- 0.21(1)
- 0.5(5)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 3(7)
- 4(1)
- 5(18)
- 6(1)
- 10(6)
- 15(1)
- 20(1)
色
ブラック(3)
ホワイト(3)
ブランド
- ELPA(5)
- オーム電機(2)
- ノーブランド(1)
「コード長さ(m)」から絞り込む
0.2(2)
0.5(5)
1(2)
2
3(7)
5(18)
6(1)
10(6)
15(1)
20(1)

手元スイッチコード
ELPA(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。色ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
片プラグ付耐熱コード12A
ELPA(5件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷L型プラグ付ネオプレーンコード 主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。質量(g)124電流(A)12定格125V 12A全長(m)2太さ(mm2)1.25(0.18×50本)
プラグ付き耐熱コード 補修用 2m
オーム電機¥979税込¥1,0771個当日出荷熱器具用の電線を使用しています。 耐熱温度は105℃までです。 接続部分は丸型圧着端子です定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)2使用電線HHFFゴム平行線(2×1.25mm2)
耐熱プラグ付コード 黒
ノーブランド¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷プラグ付の耐熱平行コードになります。 電化製品の電源コードとして利用可能です。色黒サイズ1.25SQR長さ(m)2(プラグ含む)極数2極定格電流(A)10未満端末仕様無し耐熱温度(℃)90
ビニールコード2M
ELPA¥919税込¥1,0111個翌々日出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。コード長さ(m)2
『電気部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 電池用品
- LED・電球
- 電気部品用コード
- 電球ソケット
- シーリング
- 電気部品その他関連用品