絞り込み
コネクタタイプ
- SMB
- 7/16型(7)
- 4.3/10型(10)
- BNC(80)
- F型(13)
- HN(2)
- H型(4)
- K(4)
- MCX(4)
- MHV(2)
- MMCX(5)
- M型(7)
- NXT(2)
- N型(29)
- RCA(2)
- SHV(3)
- SMA(74)
- S型(7)
- TNC(11)
- その他(6)
- コネクタタイプをもっと見る
特性インピーダンス(Ω)
- 50(4)
結線方式
- その他(1)
- はんだ(3)
- 圧着(6)
嵌合部形状
- ジャック(4)
- プラグ(3)
種類
- その他(1)
- コネクタ(11)
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(11)
- ユウエツ精機(1)
トーコネ(旧:東洋コネクター)・ユウエツ精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「コネクタタイプ」から絞り込む
7/16型(7)
4.3/10型(10)
BNC(80)
F型(13)
M型(7)
N型(29)
SMA(74)
SMB
S型(7)
TNC(11)
コネクタタイプをもっと見る

SMB形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥359税込¥3951個欠品中結合方式がプッシュオン方式で、主に通信機器の小型、高密度配置に適して作られた、高周波対応のコネクターです。パネルや基板取付けタイプの形状になっております。種類コネクタコネクタタイプSMB嵌合部形状ジャック特性インピーダンス(Ω)50使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)AC335材質(コンタクト)/処理(中心)リン青銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~1500MHz)、1.3以下(1500MHz~2000MHz)、1.4以下(2000MHz~2500MHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)4
SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥399~税込¥439~1個当日出荷種類コネクタコンタクト形状メス結線方法基板実装結合方式プッシュオンコネクタタイプSMB嵌合部形状レセプタクル
SMB型 同軸コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥859~税込¥945~1個当日出荷結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着寸法A(mm)11寸法D(mm)-寸法C(mm)-寸法B(Φmm)3.3適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E圧着工具TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅コネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ
同軸コネクタ SMB型 レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷形状レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~4000MHz)コネクタタイプSMB
同軸コネクタ SMB型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥7,898税込¥8,6881パック(10個)12日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタ適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW圧着工具TA-17結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.1以下(DC~500MHz)コネクタタイプSMB
同軸コネクタ SMB型 L曲がりプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥969~税込¥1,066~1個ほか当日出荷から12日以内出荷形状L曲がりプラグ種類コネクタ圧着工具TA-17結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMB
SMBコネクタ
ユウエツ精機¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷ユウエツSMB基板レセプタクル。ニッケルめっき黄銅ボディと金めっきりん青銅コンタクトの50Ω SMBコネクタのシリーズです。これらのメスSMBコネクタは、かん合が簡単なスナップオンカップリング機構も備えています。RF同軸コネクタです。ストレート及び直角バージョンがあります。0-4 GHzの周波数範囲で動作し、主にアンテナ、無線基板、PC/LAN、及びGP用途Sシステムで使用されます。種類コネクタコネクタタイプSMB嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50端子種別はんだ取付方式スルーホール電池スタンダード材質(コンタクト)リン酸銅動作周波数(GHz)0→4オス・メスメスコンタクトめっき金ボディめっきニッケル
SMB型 ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥819税込¥9011個11日以内出荷種類コネクタコネクタタイプSMB結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV圧着工具TA-17RoHS指令(10物質対応)対応
SMB型 同軸コネクタ L曲プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥819税込¥9011個12日以内出荷種類コネクタコネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)圧着形状L形表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E圧着工具TA-17RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.5max. at DC~4GHz
SMB型 プリント基板用レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥759税込¥8351個12日以内出荷種類コネクタコネクタタイプSMB嵌合部形状レセプタクル形式(基板取付)エッジマウント表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)1.6(最大)
SMB型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥649税込¥7141個当日出荷種類コネクタコネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-2W、1.5D-QEV、1.5D-QEW圧着工具TA-17RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2max. at DC~4GHz