絞り込み
コネクタタイプ
  • BNC(1)
特性インピーダンス(Ω)
  • 50(1)
アダプタタイプ
  • BNC-SMA
  • 4.3/10型-4.3/10型(1)
  • BNC-BNC(7)
  • BNC-F型(2)
  • BNC-M型(2)
  • BNC-RCA(3)
  • BNC-TNC(2)
  • F型-F型(2)
  • MMCX-SMA(2)
  • M型-M型(2)
  • N-BNC(2)
  • N-SMA(2)
  • N型-N型(4)
  • RCA-BNC(2)
  • SMA(2)
  • SMA-BNC(2)
  • SMA-SMA(4)
  • S型-S型(2)
  • TNC-SMA(2)
  • その他(2)
嵌合部形状
  • ジャック・ジャック(2)
  • ジャック・プラグ(2)
  • プラグ・ジャック(2)
  • プラグ・プラグ(2)
種類
  • アダプタ・中継コネクタ(1)
  • コネクタ(1)
ブランド
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
  • ユウエツ精機(1)
トーコネ(旧:東洋コネクター)・ユウエツ精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタタイプ」から絞り込む
BNC(1)
  • 変換コネクタ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    変換コネクタ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。 本体は、黄銅にニッケルメッキになります。
    種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)AC335絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz)、1.3以下(4~15GHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)15アダプタタイプBNC-SMAコネクタタイプBNC
  • 変換アダプタ ユウエツ精機

    変換アダプタ

    ユウエツ精機
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    変換アダプタ(ユウエツ精機)
    種類アダプタボディ向きストレート
同軸コネクタ