絞り込み
特性インピーダンス(Ω)
- 50(1)
アダプタタイプ
- MMCX-SMA
- 4.3/10型-4.3/10型(1)
- BNC-BNC(7)
- BNC-F型(2)
- BNC-M型(2)
- BNC-RCA(3)
- BNC-SMA(2)
- BNC-TNC(2)
- F型-F型(2)
- M型-M型(2)
- N-BNC(2)
- N-SMA(2)
- N型-N型(4)
- RCA-BNC(2)
- SMA(2)
- SMA-BNC(2)
- SMA-SMA(4)
- S型-S型(2)
- TNC-SMA(2)
- その他(2)
- アダプタタイプをもっと見る
嵌合部形状
- ジャック・ジャック(1)
- ジャック・プラグ(2)
- プラグ・プラグ(1)
種類
- アダプタ・中継コネクタ(2)
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(1)
- ユウエツ精機(1)

MMCX変換アダプター(50Ω)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸種類アダプタ使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式MMCX側:プッシュオン、SMA側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき特性インピーダンス(Ω)50インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500VアダプタタイプMMCX-SMA