絞り込み
ブランド
- POMONA
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(247)
- BULGIN(36)
- CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(64)
- EDAC(27)
- GB[制御機器](38)
- HUBER & SUHNER(300)
- JEFCOM(ジェフコム)(21)
- MULTICOMP(25)
- RS PRO(207)
- SAMTEC(69)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
- Telegartner(17)
- WURTH ELEKTRONIK(132)
- カナレ電気(56)
- スタック電子(25)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(282)
- ユウエツ精機(22)
- 日本エレパーツ(51)
- ブランドをもっと見る
特価

アダプタ トライアキシャル ジャック-BNC プラグ
POMONA¥7,898税込¥8,6881個当日出荷仕様同軸タイプからの変換:三軸 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1577-03
RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-N プラグ
POMONA¥12,980税込¥14,2781個欠品中仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1450-99
RF/同軸 BNC プラグ ストレート 50 Ω ソルダー
POMONA¥9,398税込¥10,3381個欠品中仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクトアズワン品番65-1516-60
RF アダプタ N プラグ-N ジャック 50 Ω
POMONA¥25,980税込¥28,5781個13日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:N 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:直角 アダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1580-34
BNC TEE アダプタ 1 X ジャック-2 X ジャック
POMONA¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:ティーアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸アズワン品番65-1442-13
アダプタ BNC プラグ-BNC プラグ
POMONA¥4,198税込¥4,6181個13日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1577-11
RF アダプタ BNC ジャック-プラグ-ジャック 50 Ω
POMONA¥7,898税込¥8,6881個13日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:ティーアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1576-13
RF/同軸 アダプタ SMA プラグ-BNC プラグ
POMONA¥10,980税込¥12,0781個欠品中仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1443-43
RF アダプタ SMA ジャック-SMA ジャック 50 Ω
POMONA¥8,598税込¥9,4581個13日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1580-66
BNC アダプタ 1 X プラグ-2 X ジャック
POMONA¥15,980税込¥17,5781個欠品中仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸アズワン品番65-1586-86
RF アダプタ SMA プラグ-BNC ジャック 50 Ω
POMONA¥9,498税込¥10,4481個13日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-15
RF 同軸 BNC ストレート ジャック 50Ω
POMONA¥7,598税込¥8,3581個11日以内出荷仕様コネクタ タイプ:BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:- コネクタ マウント:パネル マウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コネクタ取り付け方向:パネル 終端方法:はんだアズワン品番65-1666-09
アダプタ SMA ジャック SMB ジャック 50Ω
POMONA¥9,298税込¥10,2281個11日以内出荷仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMB 種別への変換:ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1522-63
アダプタ BNC プラグ BNC ジャック ジャック 75Ω
POMONA¥5,398税込¥5,9381個13日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック ジャック アダプター 本体 スタイル:Y アダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:RF 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) ボディメッキ:ニッケル コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 誘電体 材料:PTFE 材質:真鍮 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーCアズワン品番65-1589-99
アダプタ SMA ジャック SMA ジャック ジャック 50Ω
POMONA¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 アダプター 本体 スタイル:ティーアダプター 同軸タイプからの変換:SMA 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック ジャック インピーダンス:50Ω 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHzアズワン品番65-1499-17
RF/同軸 アダプタ BNC ジャック-BNC ジャック S
POMONA¥4,498税込¥4,9481個16日以内出荷仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:BNC 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:RF 同軸 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) ボディメッキ:ニッケル コネクタ タイプ A:BNC プラグ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 誘電体 材料:PTFE 最大周波数:3GHz 材質:真鍮 最大動作温度:165ーC 最低動作温度:-65ーCアズワン品番65-1589-95