6ページ目: バイス本体

256件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO バイス・万力 RS PRORS PRO バイス・万力RS PRO
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
シャフトバイス. フライス盤又はドリルプレス用. クランプ能力: 直径10-80 mm ケース硬化された熱処理ライニング付きジョー 鋳鉄製のベース及びジョー バイスのベースには、硬化スチール製のVブロックを装備 水平又は垂直方向にセットアップ可能 2つの調整可能スライドブロックで取り付け 作業面以外の表面はスムース/塗装仕上げ
仕様バイスの種類 = フライスバイスジョー幅 = 100mmジョー開口 = 80mm重さ = 21kg
RS PRO バイス・万力 RS PRORS PRO バイス・万力RS PRO
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
RS RPO の目標達成. フライス加工用の小さな部品を保持する最も便利な方法をお探しですか?メーカーでは、 RS Pro ブランドのこのフライス用バイスを提供しています。強力なクランプと確実な取り付けが必要なフライス加工や成形など、要求の厳しい垂直及び水平の機械加工作業向けです。特長と利点. バイスのジョーは硬化鋼製で、カッターの力を支えることができます バイスの本体は高張力鋳鉄製で、 72 mm 幅のスチール製ジョーが付いています 回転動作は、角度調整を使用してスムーズに行えます 作業を水平方向と垂直方向の両方に移動して、正確なセンタリングと穴あけを実現します 独立したクロスフィードと横断 調整可能なギブズ. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様バイスの種類 = フライスバイスジョー幅 = 102mmジョー開口 = 94mmジョー深さ = 39mm取付け = ボルト重さ = 10kg
フルターンバイス用オプション品 PanaViseフルターンバイス用オプション品PanaVise
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ドリルプレスバイス エスコドリルプレスバイスエスコ
4,320税込4,752
1個
翌日出荷
ドリルプレスバイス エスコドリルプレスバイスエスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
口金に水平、垂直のV溝付のため、丸棒のクランプに最適です。バイスはボルトで固定できます。
ドリルセット(HSS) エスコドリルセット(HSS)エスコ
28,800税込31,680
1セット
翌日出荷
先端のステップ形状はΦ2.5mm。ドリル加工後の穴はバリが出にくい。先端がステップ形状になっているため下穴加工なしに狙った位置で真円に近い穴あけが可能。パイプなどの丸い面でも位置決めが容易です。
材質HSS(ハイス)被削材対応:引張強度1.000N/mm2(32.2HRC)までの鋼材、鋳造材、アルミニウム、プラスチック(アクリルガラスなど)、硬質および軟質木材、複合材サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
ロックタイトエアマシンバイス ナベヤロックタイトエアマシンバイスナベヤ
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
単動エアー駆動による自動化対応マシンバイスです。 供給エアー圧力0.7MPaで、締付力10kNが得られます。 切屑カバーにより、切屑によるトラブルを回避できます。 固定口金側からハンドル操作する仕様です。 固定口側が作業者に近いことで、ワーク着脱距離が短くなりますので、段取時間の短縮、作業者への負担の軽減が可能です。
口幅×口開×口深(mm)102×45×138付属品標準取付クランプセットBCS14B×2セット、標準ガイドブロック×2個、ハンドル×1個幅(mm)【標準ガイドブロック】14質量(kg)26RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
ロックタイト5軸マシンバイス ナベヤロックタイト5軸マシンバイスナベヤ
349,800税込384,780
1個
翌々日出荷
多種多様なワークに対応 口金の取付位置が4箇所選択でき、多種多様なワークに対応可能です。 ロックタイト浮上り防止機構 半球セグメントにより、可動体に斜め下方向45度の力を加えることでワークの浮上りを防止できます。 口金交換式 2種類の口金を標準付属し、加工条件に最適な口金を使用できます。 ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、プログラムの手間が省けます。
口幅(mm)127付属品ステップ口金(深さ20)LT5AU-125SJ-20(2枚1組):1組、標準ハンドルLT-13HN250、LT-13HN370:各1本幅(mm)【標準ガイドブロック】18全長(mm)596質量(kg)43適合T溝幅(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)25
マイクロバイス本体 ナベヤマイクロバイス本体ナベヤ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
付属品取付用ボルト(M5X17-4個)質量(kg)0.3表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロバイス ナベヤマイクロバイスナベヤ
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
繰返し位置決め精度±0.02。
質量(kg)0.4表面処理黒染め最大締付力(kN)8RoHS指令(10物質対応)対応操作トルク(N・m)(最大)7
ワークホルダシステム スマートグリップ バイス MSTコーポレーションワークホルダシステム スマートグリップ バイスMSTコーポレーション
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
ミドルバイスセット MSTコーポレーションミドルバイスセットMSTコーポレーション
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
三次元バイス 日本オートマチックマシン(JAM)三次元バイス日本オートマチックマシン(JAM)
699,800税込769,780
1台
4日以内出荷
精密 二次元バイス 日本オートマチックマシン(JAM)精密 二次元バイス日本オートマチックマシン(JAM)
559,800税込615,780
1台
4日以内出荷
並列バイス(NC・MC研削用) 日本オートマチックマシン(JAM)並列バイス(NC・MC研削用)日本オートマチックマシン(JAM)
539,800税込593,780
1台
4日以内出荷
精密バイス (ディープジョーバイス) 日本オートマチックマシン(JAM)精密バイス (ディープジョーバイス)日本オートマチックマシン(JAM)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
五連パレットバイス 日本オートマチックマシン(JAM)五連パレットバイス日本オートマチックマシン(JAM)
859,000税込944,900
1台
4日以内出荷
四連パレットバイス 日本オートマチックマシン(JAM)四連パレットバイス日本オートマチックマシン(JAM)
669,000税込735,900
1台
4日以内出荷
三連パレットバイス 日本オートマチックマシン(JAM)三連パレットバイス日本オートマチックマシン(JAM)
549,800税込604,780
1台
4日以内出荷
精密サインプレート(ハイグレードタイプ) 日本オートマチックマシン(JAM)精密サインプレート(ハイグレードタイプ)日本オートマチックマシン(JAM)
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
精密サインプレート(マグネット付きタイプ) 日本オートマチックマシン(JAM)精密サインプレート(マグネット付きタイプ)日本オートマチックマシン(JAM)
449,800税込494,780
1台
4日以内出荷
両締めバイス 日本オートマチックマシン(JAM)両締めバイス日本オートマチックマシン(JAM)
319,800税込351,780
1台
4日以内出荷
精密サインプレート (マグネット付き複角度タイプ) 日本オートマチックマシン(JAM)精密サインプレート (マグネット付き複角度タイプ)日本オートマチックマシン(JAM)
689,800税込758,780
1台
9日以内出荷
精密ワイヤーカットバイス 日本オートマチックマシン(JAM)精密ワイヤーカットバイス日本オートマチックマシン(JAM)
149,800税込164,780
1台
翌日出荷から9日以内出荷
円筒ホルダー 日本オートマチックマシン(JAM)円筒ホルダー日本オートマチックマシン(JAM)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
縦溝V型ホルダー 日本オートマチックマシン(JAM)縦溝V型ホルダー日本オートマチックマシン(JAM)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
横溝V型ホルダー 日本オートマチックマシン(JAM)横溝V型ホルダー日本オートマチックマシン(JAM)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
エクステンションアーム 日本オートマチックマシン(JAM)エクステンションアーム日本オートマチックマシン(JAM)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
精密ワイヤーカットパレット 日本オートマチックマシン(JAM)精密ワイヤーカットパレット日本オートマチックマシン(JAM)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
精密油圧バイス 日本オートマチックマシン(JAM)精密油圧バイス日本オートマチックマシン(JAM)
359,800税込395,780
1台
4日以内出荷
精密バイス(ハイグレードタイプ) 日本オートマチックマシン(JAM)精密バイス(ハイグレードタイプ)日本オートマチックマシン(JAM)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷から4日以内出荷
Exc’s <イクシーズ>(マグネットタイプ) 日本オートマチックマシン(JAM)Exc’s <イクシーズ>(マグネットタイプ)日本オートマチックマシン(JAM)
259,800税込285,780
1台
4日以内出荷
Exc’s <イクシーズ> 日本オートマチックマシン(JAM)Exc’s <イクシーズ>日本オートマチックマシン(JAM)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
精密NC.MC用バイス 日本オートマチックマシン(JAM)精密NC.MC用バイス日本オートマチックマシン(JAM)
289,800税込318,780
1台
4日以内出荷
小型精密ステンレスサインバイス 日本オートマチックマシン(JAM)小型精密ステンレスサインバイス日本オートマチックマシン(JAM)
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
精密ステンレスサインバイス(ハンドル脱着) 日本オートマチックマシン(JAM)精密ステンレスサインバイス(ハンドル脱着)日本オートマチックマシン(JAM)
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
精密ステンレスバイス 日本オートマチックマシン(JAM)精密ステンレスバイス日本オートマチックマシン(JAM)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
小型精密ステンレスバイス 日本オートマチックマシン(JAM)小型精密ステンレスバイス日本オートマチックマシン(JAM)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
精密ステンレスサインバイス 日本オートマチックマシン(JAM)精密ステンレスサインバイス日本オートマチックマシン(JAM)
379,800税込417,780
1台
4日以内出荷
精密C面加工バイス 日本オートマチックマシン(JAM)精密C面加工バイス日本オートマチックマシン(JAM)
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷

バイス』には他にこんなカテゴリがあります

バイス本体