絞り込み
全長(mm)
  • 5450
  • 75(30)
  • 80(26)
  • 100(76)
  • 150(141)
  • 152(15)
  • 160(20)
  • 200(129)
  • 225(72)
  • 250(106)
  • 300(111)
  • 1130(24)
  • 1140(24)
  • 1260(28)
  • 1560(18)
  • 1770(26)
  • 1840(26)
  • 2750(17)
  • 3505(21)
  • 3750(18)
ブランド
  • BAHCO(バーコ)(5)
  • LENOX(レノックス)(2)
  • NACHI(不二越)(3)
  • TRUSCO(1)
  • タイガー(1)
  • ニコテック(1)
  • フナソー(3)
  • レヂトン(1)
  • 津根精機(4)
  • 谷口工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カットオフバイメタルバンドソー TRUSCO

    カットオフバイメタルバンドソー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(3本)
    当日出荷から9日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 刃先材質は最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対摩耗性が向上しました。 ベース材質は最高級合金特殊鋼の採用により長寿命を実現しました。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。
    用途軟鋼からステンレス等の難削材の切断に。材質/仕上バイメタル
  • カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け BAHCO(バーコ)

    カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け

    BAHCO(バーコ)
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイスバイメタル
  • カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け BAHCO(バーコ)

    カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 異系材向け

    BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質コバルトハイスバイメタル
  • バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ)

    バイメタルカットオフバンドソー

    BAHCO(バーコ)
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質粉末ハイス
  • タイガーカットオフバンドソー タイガー

    タイガーカットオフバンドソー

    タイガー
    ¥94,980税込¥104,478
    1箱(5本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味。耐摩耗性に優れたコバルトハイスM42(国産品)を使用、さらにVL(バリアブル)ピッチの為、難削材もスムーズに切断。
    用途丸材・角材・型材(H鋼・チャンネル等)あらゆる切断に適合材質(適応)鉄、ステンレス
  • RXプラスバンドソー LENOX(レノックス)

    RXプラスバンドソー

    LENOX(レノックス)
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(5個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    長い耐用期間と究極の耐久性を誇る刃 静かな切削、低振動
  • カットオフ用バンドソー(3851シリーズ) BAHCO(バーコ)

    カットオフ用バンドソー(3851シリーズ)

    BAHCO(バーコ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(5本)
    翌々日出荷から13日以内出荷
    高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。 バイメタル難削材用です。
    用途難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)
  • 形鋼用バイメタルバンドソーブレード BULL-S ニコテック

    形鋼用バイメタルバンドソーブレード BULL-S

    ニコテック
    ¥72,732税込¥80,005
    1箱(5本)
    21日以内出荷
    「フィードリミッター」で過剰な切込みを抑え、「チップカーラー」で切粉の付着を防ぐことで、連続的な歯欠けやチッピングを効果的に抑制します 。M42コバルトハイスの採用と独自の加工技術により、ならし切削不要で長寿命、かつ切断バリの発生も低減します 。大型H形鋼の狭窄現象に特化したワイドアサリ仕様もラインナップされています 。
  • バンドソーブレード(リブラタイプ) 津根精機

    バンドソーブレード(リブラタイプ)

    津根精機
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(5本)
    9日以内出荷
    M42になっており、耐磨耗性に優れています。
    用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラ切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10
  • バンドソーブレード(オリオンタイプ) 津根精機

    バンドソーブレード(オリオンタイプ)

    津根精機
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(5本)
    9日以内出荷
    M42になっており、耐磨耗性に優れています。
    用途多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。材質M42タイプオリオン切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10
  • バンドソー レヂトン

    バンドソー

    レヂトン
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(5本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    先端技術が生んだ信頼のブランド RD、RCタイプ 200V用
    用途異形材、小型ムク材、薄肉管、低合金鋼、各種ステンレス材、アングル、チャンネル等、大型ムク材、低/高合金鋼、各種ステンレス材
  • カットオフバンドソー 谷口工業

    カットオフバンドソー

    谷口工業
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(5本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐摩耗性・耐熱性に優れたコバルトハイスを使用
    再生紙使用マーク適合
  • 超硬バンドソーブレード BAHCO(バーコ)

    超硬バンドソーブレード

    BAHCO(バーコ)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット(2本)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬
  • TM 超硬バンドソー LENOX(レノックス)

    TM 超硬バンドソー

    LENOX(レノックス)
    ¥66,980税込¥73,678
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    高性能胴材と高品質微粒子超硬チップ採用の最高性能を誇るバンドソー。 多種多様な用途においてより優れた切断速度と耐久性を提供します。 切れ味が滑らかで仕上がりも良好です。 金属疲労に対する強度に優れています。 多種多様な難削材を切断するのに最適です。
    用途アルミニウム/非鉄、型鋼、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、木材
  • カットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5450 4/6山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM41X4/6X5450 4/6山

    フナソー
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(5本)
    6日以内出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    トラスコ品番826-6085材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。幅(mm)41厚さ(mm)1.3全長(mm)5450質量(kg)2適合バンドソー大東S-5070S-4070
  • カットオフバンドソーTOPBIM41X3/6X5450 36山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM41X3/6X5450 36山

    フナソー
    ¥64,980税込¥71,478
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    トラスコ品番826-6082材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。幅(mm)41厚さ(mm)1.3全長(mm)5450質量(kg)2適合バンドソー大東S-5070S-4070
  • カットオフバンドソーTOPBIM41X3/4X5450 3/4山 フナソー

    カットオフバンドソーTOPBIM41X3/4X5450 3/4山

    フナソー
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。
    トラスコ品番826-6079材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。幅(mm)41厚さ(mm)1.3全長(mm)5450質量(kg)2適合バンドソー大東S-5070S-4070
  • カットオフマシン用 メタルバンドソー (トルネード PM WT形) NACHI(不二越)

    カットオフマシン用 メタルバンドソー (トルネード PM WT形)

    NACHI(不二越)
    ¥86,980税込¥95,678
    1パック(5本)
    5日以内出荷
    SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。
    種別バイメタル材質コバルトハイス(高速度鋼)PM幅(mm)41刃数3/4厚さ(mm)1.3
  • カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)

    カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)

    NACHI(不二越)
    ¥86,980税込¥95,678
    1箱(5本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途カットオフマシン用材質コバルトハイス(高速度鋼)PM幅(mm)41厚さ(mm)1.3タイプBPQV
  • バンドソーブレードブレード 津根精機

    バンドソーブレードブレード

    津根精機
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(5本)
    9日以内出荷
    M42になっており、耐磨耗性に優れています。
    用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラすくい角(°)10アサリストレートレーカー
  • バンドソーブレード 津根精機

    バンドソーブレード

    津根精機
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(5本)
    9日以内出荷
    M42になっており、耐磨耗性に優れています。
    用途多用途で機械構造用鋼・工具鋼・鋳鉄・非鉄の無空材(丸棒・角材)に適しています。材質M42タイプオリオンすくい角(°)10アサリストレートレーカー
  • カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越)

    カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)

    NACHI(不二越)
    ¥93,980税込¥103,378
    1箱(5枚)
    3日以内出荷から5日以内出荷
バンドソー/鋸刃(のこ刃)