絞り込み
ブランド
- RELIANCE(リラインス)
- KVK(1,597)
- カクダイ(1,471)
- TOTO(1,406)
- INAX(LIXIL)(1,360)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,220)
- エスコ(284)
- ミヤコ(261)
- GAONA(ガオナ)(238)
- ミナミサワ(37)
- SUGICO(スギコ)(35)
- TBC(タブチ)(31)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- オンダ製作所(12)
- SFA JAPAN(12)
- クリタック(10)
- ナニワ製作所(10)
- ハウステック(9)
- タカギ(8)
- ブランドをもっと見る
特価

単水栓 FC1100T型
RELIANCE(リラインス)¥31,980税込¥35,1781台欠品中パウダールームを美しく演出する水栓金具です。材質パイプ:真鍮、本体:青銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)140タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ規格JIS規格品仕上クロムメッキJIS規格JIS B2061 FT取付穴径(Φmm)22~35ハンドル形状レバーハンドル取付ビス無し浴室使用可否可能
単水栓 FC1100S型
RELIANCE(リラインス)¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷パウダールームを美しく演出する水栓金具です。材質パイプ:真鍮、本体:青銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)100タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ規格JIS規格品仕上クロムメッキJIS規格JIS B2061 FT取付穴径(Φmm)22~35ハンドル形状レバーハンドル取付ビス無し浴室使用可否可能
センサー立水栓
RELIANCE(リラインス)¥75,980税込¥83,5781台6日以内出荷マットグレーを新たに加え、より幅広いインテリアテイストに応えるカラー展開に。シンプルなフォルムと落ち着いた色合いが、洗練された印象を演出します。JIS認定品です。用途オフィス、住宅のトイレ、洗面所、ランドリールームなど材質黄銅寸法(mm)吐水口からの出寸:134タイプ給水栓用:1℃-40℃電源(V)AC100仕上マットグレー浴室使用可否可
センサー立水栓
RELIANCE(リラインス)¥55,980~税込¥61,578~1台6日以内出荷材質黄銅取付方式全交換(台付)寸法H(mm)177電源AC100V適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)134給水温度(℃)1~40給電方式電源式
単水栓 FC4100TC型
RELIANCE(リラインス)¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷パウダールームを美しく演出する水栓金具です。仕様吐水口固定式材質パイプ:真鍮、本体:青銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)165タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ規格JIS規格品仕上クロムメッキJIS規格JIS B2061 FT取付ビス無し浴室使用可否可能
単水栓 FC1100T-MB型
RELIANCE(リラインス)¥73,980税込¥81,3781台6日以内出荷パウダールームを美しく演出する水栓金具です。材質パイプ:真鍮、本体:青銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)140タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ規格JIS認定品仕上マットブラックJIS規格JIS B2061 FT取付ビス無し浴室使用可否可能
センサー立水栓 FCV1700L3-MB型
RELIANCE(リラインス)¥79,980税込¥87,9781台6日以内出荷パウダールームを美しく演出する水栓金具です。仕様給水栓用:1℃-40℃材質黄銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)134取付方式全交換(台付)呼び径G1/2電源(V)AC100規格JIS認定品適合場所洗面所仕上マットブラック取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)196給電方式電源式取付ビス無し浴室使用可否可能水栓タイプ単水栓
センサー立水栓 FCV1700L3型
RELIANCE(リラインス)¥69,980税込¥76,9781台6日以内出荷パウダールームを美しく演出する水栓金具です。仕様給水栓用:1℃-40℃材質黄銅寸法(mm)(吐水口からの出寸)134取付方式全交換(台付)呼び径G1/2電源(V)AC100規格JIS認定品適合場所洗面所仕上クロムメッキ取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)196給電方式電源式取付ビス無し浴室使用可否可能水栓タイプ単水栓