絞り込み
ブランド
- TRIENS
- GAONA(ガオナ)(242)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(15)
- INAX(LIXIL)(1,546)
- KVK(1,607)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1,223)
- SFA JAPAN(12)
- SUGICO(スギコ)(62)
- TBC(タブチ)(32)
- TOTO(1,420)
- エスコ(421)
- オンダ製作所(12)
- カクダイ(1,481)
- バイタル(20)
- ミナミサワ(40)
- ミヤコ(667)
- リビラック(11)
- 未来工業(80)
- 東尾メック(138)
- ブランドをもっと見る

水リール 注水用ノズル付き
TRIENS¥41,980税込¥46,1781台35日以内出荷柔らかく丈夫なブレードホースを採用しています。チューブノズルの採用で小径口への注水が容易です。用途ラジエターなどへの注水に。トラスコ品番252-6664セット内容取付けベース一式材質ホース:塩化ビニル、カバー:樹脂幅(mm)152色グレー高さ(mm)314タイプラチェット式奥行(mm)290先端ホース:ボールバルブ+チューブノズル全長(m)ホース:6使用圧力(MPa)0.5金具一次側:R1/4ホース長さ(m)蛇口側:0.8適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)6色(本体)グレー適合ホース内径×外径(Φmm)6.0×10.0巻取長さ(m)6
水廻り部材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら