20ページ目: 単水栓

1,082件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピノキーニ カクダイ

    ピノキーニ

    カクダイ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    塗装仕上げ
    材質黄銅、青銅呼び20JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28アズワン品番64-6489-85取付厚(mm)5~35
  • ロミオとシルエット カクダイ

    ロミオとシルエット

    カクダイ
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    713-358ACアダプターまたは、電池(1.5V単3形アルカリ電池4個)は別売です。 電池を使用する場合は、寿命は約2年です。(100回/1日の場合) 電磁弁、電池ボックスは本体外付け 本体部:塗装仕上げ
    材質ステンレス、MF、黄銅呼び20
  • すってんころりん カクダイ

    すってんころりん

    カクダイ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    材質青銅呼び20取付穴径(Φmm)2~27アズワン品番64-6489-68取付厚(mm)5~35
  • ノケゾリーナ カクダイ

    ノケゾリーナ

    カクダイ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    材質青銅呼び20取付穴径(Φmm)2~27アズワン品番64-6489-67取付厚(mm)5~35
  • 手裏剣蛇口 カクダイ

    手裏剣蛇口

    カクダイ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    「果し状」と「畳」の2種類の化粧プレートを同梱しています。 黒塗装仕上げ
    材質青銅呼び20アズワン品番64-6489-81
  • 国産バナナ カクダイ

    国産バナナ

    カクダイ
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    皮をまわすと吐水します。 取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ 塗装仕上げ
    材質青銅呼び20アズワン品番64-6489-80
  • まぐろ蛇口って言うてるヤツ、誰や? カクダイ

    まぐろ蛇口って言うてるヤツ、誰や?

    カクダイ
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    本体貼付用”文字シール”付き(3種類)
    材質黄銅呼び20アズワン品番64-6489-52
  • 誰や!パイプ上向けにしたん? カクダイ

    誰や!パイプ上向けにしたん?

    カクダイ
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    90°開閉ハンドル
    材質青銅呼び20
  • 厨房用横形自在水栓本体 カクダイ

    厨房用横形自在水栓本体

    カクダイ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
    材質青銅呼び13アズワン品番64-6487-26
  • 厨房用横形自在水栓本体(50ミリ延長) カクダイ

    厨房用横形自在水栓本体(50ミリ延長)

    カクダイ
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
    材質青銅呼び13
  • 横形スワン水栓 カクダイ

    横形スワン水栓

    カクダイ
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様
    材質青銅呼び13JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6488-79
  • 厨房用自在水栓本体(50ミリ延長) カクダイ

    厨房用自在水栓本体(50ミリ延長)

    カクダイ
    6,888税込7,577
    1個
    4日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
    材質青銅呼び13
  • 双口ホーム水栓 カクダイ

    双口ホーム水栓

    カクダイ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    材質青銅口数2口JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地アズワン品番64-6488-94
  • 万能ホーム双口胴長水栓 カクダイ

    万能ホーム双口胴長水栓

    カクダイ
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) G1/2接続パイプは回転吐水口
    材質青銅呼び径(mm)13呼び13口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
  • カップリング付き横水栓 カクダイ

    カップリング付き横水栓

    カクダイ
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    材質青銅タイプ固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)(水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。)呼び13JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6489-08
  • 共用万能ホーム胴長水栓 カクダイ

    共用万能ホーム胴長水栓

    カクダイ
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用
    材質青銅呼び13JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6488-93
  • ガーデン用胴長横水栓 カクダイ

    ガーデン用胴長横水栓

    カクダイ
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き 水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。
    用途散水用のホースとワンタッチ接続材質青銅呼び13JIS規格JIS B 2061
  • 胴長横水栓 カクダイ

    胴長横水栓

    カクダイ
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    秋津(あきつ)シリーズ 「秋津」の雅名を持つトンボは、不退転の精神を表す縁起の良い生きものとして古くから日本人の心を掴んできました。そんな意匠を頂に宿したこの水栓に触れるたび、人々の心にはどこか懐かしい日本の原風景が映し出されます。 節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    材質青銅呼び13仕上ニッケルメッキJIS規格JIS B 2061
  • 厨房用立形自在水栓本体(38ミリ延長) カクダイ

    厨房用立形自在水栓本体(38ミリ延長)

    カクダイ
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 90°開閉制限仕様 パイプは別売 青・赤表示リング付き
    材質青銅呼び13取付穴径(Φmm)2~27取付厚(mm)5~35
  • 泡沫立形自在水栓 カクダイ

    泡沫立形自在水栓

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    材質青銅呼び13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)2~27アズワン品番64-6488-15取付厚(mm)5~35
  • 立形自在水栓 カクダイ

    立形自在水栓

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    材質青銅タイプ泡沫吐水呼び13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27取付厚(mm)5~35
  • イベント蛇口 カクダイ

    イベント蛇口

    カクダイ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    ボールシートにより完全止水できます。 流路が平滑で滞留が発生しにくく、洗浄も簡単に行えます。 はさみ込み厚10ミリ以下
    用途一般的な水栓金具と違い、内面が平滑なので滞留が発生しにくくスムーズな流れとなり、洗浄も簡単に行えます。材質黄銅ハンドル形状三角ハンドル
  • 差込90°散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    差込90°散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ホースを接続し使用します。 ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
    用途散水栓として。種別圧力0.5MPa用材質黄銅使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否
  • 差込45°散水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    差込45°散水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ホースを接続し使用します。 ご使用の際は、カップリングをご使用ください。
    用途散水栓として。仕様圧力0.5MPa用種別圧力0.5MPa用材質黄銅使用地区一般地最大使用水圧(Mpa)0.5ホース接続可否
  • ベンリー横形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリー横形自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    パイプが上向きなのでスペースが広々。 ジャバラパイプで自由自在に曲げる事ができ、シンクも洗いやすい。
    接続部ねじ(PJ)1/2パイプ長(mm)300
  • 衛生双口水栓 カクダイ

    衛生双口水栓

    カクダイ
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ドライバーハンドル側:固定コマ仕様 三角ハンドル側:節水固定コマ仕様 衛生コック付き G1/2接続パイプは回転吐水口
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質青銅水栓タイプ衛生水栓
  • 衛生水栓 カクダイ

    衛生水栓

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 先端部をまわすと吐水、止水ができます。
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質青銅厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28水栓タイプ衛生水栓
  • 衛生水栓 カクダイ

    衛生水栓

    カクダイ
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅レトロタイプロングJIS規格JIS B 2061水栓タイプ衛生水栓
  • 衛生水栓 カクダイ

    衛生水栓

    カクダイ
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプロングJIS規格JIS B 2061水栓タイプ衛生水栓
  • 衛生水栓 カクダイ

    衛生水栓

    カクダイ
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅レトロタイプミドルJIS規格JIS B 2061水栓タイプ衛生水栓
  • 衛生水栓 カクダイ

    衛生水栓

    カクダイ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプミドルJIS規格JIS B 2061水栓タイプ衛生水栓
  • 衛生水栓 カクダイ

    衛生水栓

    カクダイ
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅レトロJIS規格JIS B 2061水栓タイプ衛生水栓
  • 衛生水栓 カクダイ

    衛生水栓

    カクダイ
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷
    漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅JIS規格JIS B 2061水栓タイプ衛生水栓
  • 浄水器専用水栓(カートリッジ内蔵型) INAX(LIXIL)

    浄水器専用水栓(カートリッジ内蔵型)

    INAX(LIXIL)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    カートリッジをカウンター上で簡単に交換できる浄水器専用水栓です。
    付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓ニッケルクロムメッキ取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径13mm弁仕様逆止弁適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ハンドル形状レバーハンドル吐水口長さ(mm)142吐水口高さ(mm)221
  • 浄水器専用水栓(ビルトイン型) INAX(LIXIL)

    浄水器専用水栓(ビルトイン型)

    INAX(LIXIL)
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    カートリッジの寿命表示やお掃除ラクラク台座を搭載した浄水器専用ビルトイン水栓
    付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、給水用分岐栓、浄水ホース、取付ブラケット仕様浄水機能:あり、センサー:なしニッケルクロムメッキ取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径13mm弁仕様逆止弁適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)142吐水口高さ(mm)220水栓タイプ単水栓
  • 散水用横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    散水用横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,598税込6,158
    1台
    翌々日出荷
    ジョインターを接続することでワンタッチでホースと蛇口がつながります。 接合ジョインター品番:PL60-50,PL70-50(SANEI製)
    用途散水用の水栓として。仕様ホース接続にはPL60-50が必要、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)幅(mm)107直径(Φmm)16.8(ホース接続部)高さ(mm)121質量(g)500奥行(mm)23呼び径(mm)13接続ねじ配管:PJ1/2機能逆止弁:ありJIS規格JIS B 2061使用地区一般地ねじサイズPJ1/2ホース接続可否逆止弁有無あり
  • 厨房用立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立形上向自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって左側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品です。
    用途厨房向きの水栓して。幅(mm)128高さ(mm)189質量(g)1100奥行(mm)220ねじ二条ネジJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)28~32パイプ長(mm)200取付ねじサイズ水栓:PJ3/4取付穴径(mm)28~32
  • 厨房用立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立形上向自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品です。
    用途厨房向きの水栓して。幅(mm)128高さ(mm)189質量(g)1100奥行(mm)220ねじ二条ネジJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)28~32パイプ長(mm)200取付ねじサイズ水栓:PJ3/4取付穴径(mm)28~32
  • 厨房用立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立形上向自在水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 パイプがななめ上に向いているためスペースが広々使え、洗い物もしやすい。鍋、やかん等への給水もしやすいタイプ。 水栓に向かって左側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。 JIS規格適合品です。
    用途厨房向きの水栓して。幅(mm)128高さ(mm)232質量(g)1100奥行(mm)220ねじ二条ネジJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)28~32パイプ長(mm)200取付ねじサイズ水栓:PJ3/4取付穴径(mm)28~32
  • 厨房用立形自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    厨房用立形自在水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷
    レバーハンドル付きなので操作性が良く、節水にも役立ちます。厨房だけでなく、様々なシーンでお使い頂けます。 リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドルレバーを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 止水部分が固定コマのため、一般地・寒冷地にかかわらずご使用頂けます。 水栓に向かって右側にハンドルが付いているタイプ。手前に回すことで吐水します。
    用途厨房向きの水栓して。幅(mm)128高さ(mm)193質量(g)900奥行(mm)46ねじ二条ネジ取付穴径(Φmm)28~32ねじサイズPJ3/4、吐水パイプ部:W30山20取付穴径(mm)28~32

水栓』には他にこんなカテゴリがあります

単水栓