カテゴリ
絞り込み
ブランド
- カクダイ(449)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(198)
- KVK(176)
- INAX(LIXIL)(101)
- GAONA(ガオナ)(49)
- エスコ(41)
- TOTO(31)
- ミヤコ(6)
- TBC(タブチ)(6)
- クリタック(4)
- RELIANCE(リラインス)(4)
- RS PRO(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ミナミサワ(2)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(2)
- DELMAN(デルマン)(2)
- ジャービス商事(2)
- BLANCO(ブランコ)(2)
- Janis(ジャニス工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

立水栓
カクダイ¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷取付穴径22~28ミリ・厚5~35ミリ。先端部をまわして吐水、止水。ハンドルが吐水部に近く、洗いやすいので衛生的に保てます。厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~28先端金具取付ネジ:M24×1.0
厨房用立形自在水栓(ミストシャワーつき)
カクダイ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806JIS規格JIS B 2061
厨房用横形自在水栓(ミストシャワーつき)
カクダイ¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806JIS規格JIS B 2061
厨房用自在水栓(ミストシャワーつき)
カクダイ¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様。90°開閉制限仕様。水流切替:ミストシャワー・ストレート。整流器に比べて約70%(メーカー比)の節水効果があります。ミストシャワーが広範囲に広がることで時短洗浄ができます。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806JIS規格JIS B 2061
厨房用ロングレバー自在水栓本体
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-806仕様二条ネジ
厨房用ロングレバー自在水栓本体
カクダイ¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷左二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。レバーハンドル内の六角インサートは金属製。スピンドル:792-807仕様左二条ネジ
水栓金具 LINUS-S ライナスS
BLANCO(ブランコ)¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷プレーンで空間に溶け込むスタイリッシュなデザイン。主張を抑えたシンプルな佇まいなので、シンク周りがスッキリとした空間にまとまります。仕様泡沫吐水、必要水栓穴:Φ35mm、EN 1717準拠の逆流防止弁付き、LGA認可、DVGW認定済み材質塗装仕上げ長さ(mm)【スパウト】270タイプホース引き出し式寸法H(mm)284首振角度(°)140各種認証JWWA認証取得済み
水栓金具 AVONAS-S アヴォナS
BLANCO(ブランコ)¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷高さを抑えたコンパクトなサイズなので、設置スペースを選びません。スクエア形状のヘッドが、スタイリッシュな印象を与えアクセントになっています。仕様整流吐水、必要な穴の直径:35mm、EN 1717準拠の逆流防止弁付き、LGA認可、DVGW証明書の計画材質塗装仕上げ長さ(mm)【スパウト】235タイプホース引き出し式寸法H(mm)273各種認証JWWA認証取得済み
蛇口 RS PRO ハンドルツイスト 横水栓
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷コントロールタイプ = ハンドルツイスト。ボディ材質 = 真鍮。最大使用圧力 = 16バール。コンポーネントタイプ = 横水栓。ねじの呼び径 = 1/2 in, 3/4インチ。スレッド標準 = BSPP。。RS PRO 15
蛇口 RS PRO レバー 横水栓
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷RS Pro仕様コントロールタイプ = レバーボディ材質 = 真鍮仕上げ = クロムめっき最大使用圧力 = 21バールコンポーネントタイプ = 横水栓ねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSPホース内径 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
蛇口 RS PRO レバー 横水栓
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷設置部品内で液体が凍結するとバルブが激しく損傷する場合があります. GOST-R(ロシア) Expert Conclusion (ロシア) EAC Conforming (ロシア) UkrSepro(ウクライナ). 特定の構成のみに承認を適用. S.142 Bib-Cock 3/8 - 1 インチ( 3/4 インチコンセント付き)とホース. この RS Pro Bibコック は、屋外用水栓の代替品として最適です。アングルパターンボール Bibcock の本体は、クロムめっき黄銅製です。通常の T 字型ハンドルの代わりに、 1/4 回転ハンドルを使用すると、操作が簡単になります。スパウトには、標準的なガーデンホース用のホース継手が付属しています。特長と利点. 洗浄液用の穴付き長寿命のクロムめっき黄銅ボール. アプリケーション : 水、配管. 動作温度 :-20 ℃ /+80 ℃. 作動圧: PN15 (最大 3/4 インチ)、 PN12 ( 1 インチ非衝撃冷間時作動圧). ねじ山: ISO 228 オス入口ねじ、 3/4 インチねじ付き出口、ホース付き. 赤色のエナメルレバーハンドル. ステム構成:ブローアウト防止ニッケルめっき黄銅ステム( 2 本). EN 12165及びEN 12164(以前のDIN 17660及びUNI 5705-65)仕様に準拠した最良の黄銅. 100 %イタリア製仕様コントロールタイプ = レバーボディ材質 = 真鍮仕上げ = クロムめっき最大使用圧力 = 21バールコンポーネントタイプ = 横水栓ねじの呼び径 = 3/8インチスレッド標準 = BSPホース内径 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
泡沫横形自在水栓
カクダイ¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共有)。90°開閉制限仕様。泡沫金具付き(取付ネジW22山20)JIS規格JIS B 2061
泡沫立形自在水栓
カクダイ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。上部:070-000。泡沫金具付き(取付ネジW22山20)JIS規格JIS B 2061
大流量横水栓(カップリングつき)
カクダイ¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)。送り座仕様呼び径(mm)20
大流量横水栓(自動接手つき)
カクダイ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。7939-20付き。送り座仕様呼び径(mm)20
金属製ハンドル立水栓(固定コマ式・湯用)
INAX(LIXIL)¥7,798税込¥8,5781個17日以内出荷仕様お湯仕様(表示ビス赤)適合一般地/寒冷地 共用(固定コマ)JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)固定75mm
キー式散水栓
INAX(LIXIL)¥9,698税込¥10,6681個12日以内出荷仕様節水コマ取付方式埋込式呼び径(mm)13機能節水機能:ありJIS規格JIS B 2061ハンドル形状鍵式使用地区寒冷地用(固定コマ)ねじサイズPJ1/2逆止弁有無なし
自動水栓 SuiSui Single (単水用)立水栓用 取替タイプ
ミナミサワ¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷既設の水栓を非接触型の自動水栓に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。手を近づけると自動で吐水します。手動ボタンを押すと60秒吐水します。材質外装:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)呼び径(mm)13
自動水栓 SuiSui Single (単水用)後付けタイプ
ミナミサワ¥36,980税込¥40,6781個当日出荷既設の水栓を非接触型の自動水栓に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。吐水口に手を近づけると自動で吐水します。手動「出」ボタンを押すと60秒吐水します。適合自在水栓用(上向き)トラスコ品番383-0368材質外装:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)高さ(mm)164奥行(mm)192.5呼び径(mm)13取付穴径(mm)W26山20
立水栓(単水栓)ロングボディ マットグレー
KVK¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷給水専用。逆止弁なし。ハンドル90°開閉色マットグレーJIS規格JISB2061使用地区一般地・寒冷地共用