絞り込み
ブランド
- カクダイ(104)
- KVK(63)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(30)
- INAX(LIXIL)(22)
- GAONA(ガオナ)(13)
- TOTO(10)
- エスコ(3)
- TBC(タブチ)(3)
- DELMAN(デルマン)(2)
- ジャービス商事(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1)
エコロジープロダクト
「呼び径(mm)」から絞り込む

大流量横水栓(カップリングつき)
カクダイ¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)。送り座仕様呼び径(mm)20
大流量横水栓(自動接手つき)
カクダイ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。7939-20付き。送り座仕様呼び径(mm)20
自動水栓 混合栓 AC100V式
DELMAN(デルマン)¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷自動水栓デルマンのロングセラー製品です。流線形の最新デザインです。一般家庭にも設置できる台付き(縦型)自動水栓です。用途AC電源の取れる洗面に。付属品サーモ:品番X付(混合栓タイプ)のみトラスコ品番369-0216高さ(mm)137タイプ混合栓奥行(mm)140取付ピッチ(mm)G1/2グリーン購入法適合取付穴径(mm)25~35
自動水栓 混合栓 乾電池式
DELMAN(デルマン)¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷乾電池式なので後付けの工事もかんたんです。学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓です。電池寿命約10年と長持ちです。手動水栓と比較し、約70%の水量削減ができます。用途湯水混合の自動水栓として。付属品Panasonic製乾電池EVOLTA、サーモ:品番X付き(混合栓タイプ)のみトラスコ品番369-8946材質真鍮高さ(mm)137タイプ混合栓奥行(mm)140取付ピッチ(mm)G1/2グリーン購入法適合取付穴径(mm)25~35
共用カップリング付き横水栓
カクダイ¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷バキュームブレーカにより、負圧による逆流を防止。吸気口から漏水することがあります(特に低圧の場合)。0764-13付き(取付ネジG1/2)。バキュームブレーカは写真の向きで使用しないと効果を発揮しません
衛生水栓 ミドル
カクダイ¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。手を洗い口を漱ぎ終わるころにはハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。0721-14ゴムパッキンで補修できます仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)色カッパーブラウンJIS規格JIS B 2061
共用カップリング付き横水栓 かぎ式
カクダイ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。共用栓カギ:742-002(1個付き)。0764-13付き(取付ネジG1/2)
衛生水栓 ロング
カクダイ¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。手を洗い口を漱ぎ終わるころにはハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。0721-14ゴムパッキンで補修できます仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)色アンティークゴールドJIS規格JIS B 2061
横水栓 レトロシルバー
カクダイ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷一般地・寒冷地共用。レトロシルバーは、一般的なクロームメッキのシルバー色と比べて、黄みがかった落ち着いた色調をしています。用途水栓本体仕様HOT・COLDポイント各1個付き、固定コマ仕様色レトロシルバーJIS規格JIS B 2061
レバー式自在水栓(二条ねじ)
エスコ¥6,900税込¥7,5901個翌日出荷二条ねじスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。材質青銅ねじサイズPJ1/2”設置寸法(mm)80×85.5
スタンダード蛇口2型
ジャービス商事¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷スタンダードなデザインの蛇口です。用途ガーデンインテリア用デザイン蛇口付属品シールテープ・替ゴムパッキン・替ネジ材質真鍮色真鍮色
アニマル蛇口ヒマワリ
ジャービス商事(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷ヒマワリのデザインがあしらわれた真鍮製の蛇口です。用途ガーデンインテリア用デザイン蛇口付属品シールテープ・替ゴムパッキン・替ネジ材質真鍮色真鍮色
自動接手カップリング付横水栓(逆止弁付)
INAX(LIXIL)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷タイプ非自動水栓タイプ横水栓使用地区一般地適合場所一般水栓取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)固定80(壁から)JIS規格JIS B 2061
キー式自動接手散水栓
INAX(LIXIL)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所一般水栓取付方式全交換(壁付)JIS規格JIS B 2061
泡沫式折りたたみ化学水栓(湯用)
INAX(LIXIL)¥19,980税込¥21,9781個18日以内出荷タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所化学用取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在110.5JIS規格JIS B 2061
レバー式自在水栓(水用)
INAX(LIXIL)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓適合場所医療・施設用取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合
カップリング付き横水栓
カクダイ¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷呼び13材質青銅タイプ固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)(水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。)JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6489-08
ガーデン用胴長横水栓
カクダイ¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き 水抜きを行う場合はネジ口金を外してください。用途散水用のホースとワンタッチ接続呼び13材質青銅JIS規格JIS B 2061
イベント蛇口
カクダイ¥6,798税込¥7,4781個当日出荷ボールシートにより完全止水できます。 流路が平滑で滞留が発生しにくく、洗浄も簡単に行えます。 はさみ込み厚10ミリ以下用途一般的な水栓金具と違い、内面が平滑なので滞留が発生しにくくスムーズな流れとなり、洗浄も簡単に行えます。材質黄銅ハンドル形状三角ハンドル
衛生双口水栓
カクダイ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ドライバーハンドル側:固定コマ仕様 三角ハンドル側:節水固定コマ仕様 衛生コック付き G1/2接続パイプは回転吐水口用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質青銅水栓タイプ衛生水栓
衛生水栓
カクダイ¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプロング色レトロ水栓タイプ衛生水栓JIS規格JIS B 2061
衛生水栓
カクダイ¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプロング水栓タイプ衛生水栓JIS規格JIS B 2061
衛生水栓
カクダイ¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプミドル色レトロ水栓タイプ衛生水栓JIS規格JIS B 2061
衛生水栓
カクダイ¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプミドル水栓タイプ衛生水栓JIS規格JIS B 2061
衛生水栓
カクダイ¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅色レトロ水栓タイプ衛生水栓JIS規格JIS B 2061
衛生水栓
カクダイ¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅水栓タイプ衛生水栓JIS規格JIS B 2061
緊急止水弁付横水栓(吐水口固定式)
INAX(LIXIL)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷ウォーターハンマー音を軽減する昇圧防止機能付呼び径(mm)13ハンドル90°開閉使用場所屋内専用ねじ径PJ1/2JIS規格JIS B 2061
これエエやん ネジ口金付き胴長横水栓 (ガーデン用 おしゃれ)
GAONA(ガオナ)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できるネジ口金付き。取外すとG1/2ネジになります。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 水抜きをする場合はネジ口金を取外してください。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用胴長単水栓(横水栓)です。材質青銅、ポリプロピレン、AES樹脂呼び径13