絞り込み
ブランド
- カクダイ(104)
- KVK(63)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(30)
- INAX(LIXIL)(22)
- GAONA(ガオナ)(13)
- TOTO(10)
- エスコ(3)
- TBC(タブチ)(3)
- DELMAN(デルマン)(2)
- ジャービス商事(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1)
エコロジープロダクト
「呼び径(mm)」から絞り込む

これエエやん 泡沫金具付き胴長横水栓 (ガーデン用 おしゃれ)
GAONA(ガオナ)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 泡沫金具(G1/2ネジ仕様)付きです。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用胴長単水栓(横水栓)です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
これエエやん ネジ口金付き横水栓 (ガーデン用 おしゃれ)
GAONA(ガオナ)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できるネジ口金付き。取外すとG1/2ネジになります。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 水抜きをする場合はネジ口金を取外してください。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(横水栓)です。材質青銅、ポリプロピレン、AES樹脂呼び径13
これエエやん 泡沫金具付き横水栓 (ガーデン用 おしゃれ)
GAONA(ガオナ)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 泡沫金具(G1/2ネジ仕様)付きです。 固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(横水栓)です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
これエエやん ホースカップリング付き水栓 ガーデン用 おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 内径15ミリのホースを簡単に取付けることができます。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 先端のカップリングを取外すとG1/2ネジになります。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13
ガオナ 胴長横水栓 レバーハンドル 感染対策
GAONA(ガオナ)¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷ハンドルを90°ひねるだけで止水・吐水ができる90°開閉ハンドル。 ハンドルを握りこまなくても軽い力で開閉できます。 指で触れずに手の甲で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。 上部:104-012(カクダイ品番)用途胴長のレバーハンドル仕様の蛇口です。材質青銅使用圧力(MPa)0~0.75使用温度(℃)1~80
ガオナ 衛生水栓 感染対策
GAONA(ガオナ)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷通水時にハンドルが水で洗い流されるので衛生的です。 吐水部より下にハンドルがあるので、手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。 大人数が使用する学校や施設に最適です。用途昔懐かしい衛生蛇口(単水栓)です。材質青銅使用圧力(MPa)0~0.75
ホリダーシモン 衛生水栓 銅製 抗菌・感染対策
GAONA(ガオナ)¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷銅イオンの殺菌効果で接触面を衛生的に保ちます。 通水時にハンドルが水で洗い流されるので衛生的です。 吐水部より下にハンドルがあるので、手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。 大人数が使用する学校や施設に最適です。用途昔懐かしい銅製の衛生蛇口(単水栓)です。材質青銅使用圧力(MPa)0~0.75
真鍮製水栓 外用 金色 モデナ
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷イタリア製のシンプルな真鍮製の水栓です。 屋外でお使いの場合は、真鍮磨き仕上げはすぐに変色をしていきます。レトロ感あるデザインと、真鍮独特の色調の変化をぜひお楽しみください。 ワンタッチニップルを取り付けることができます。 (ワンタッチニップルをお使いいただくことで簡単にホースを取り付けることができます。)用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品G1/2変換アダプター材質真鍮色金色仕上真鍮磨き仕上げ寸法(高さH×奥行D)(mm)130×133
ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ 泡沫金具付き 一般地・寒冷地用)
GAONA(ガオナ)¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷花のようなハンドルのオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 本体と同じ色の泡沫金具付きです。 泡沫金具の取付ネジはM16X1.0です。 上部:104-010(カクダイ品番) 使用を重ねるうちに、落ち着いた色調に表面が変化していきます。付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅アズワン品番64-5156-36
ガオナ ガーデン用水栓 コンパクト (オシャレ 泡沫金具付き 一般地・寒冷地用)
GAONA(ガオナ)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷花のようなハンドルのオシャレなガーデン用水栓です。 通常の蛇口に比べてコンパクトでスタイリッシュなデザインです。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。 本体と同じ色の泡沫金具付きです。 泡沫金具の取付ネジはM16X1.0です。 上部:104-010(カクダイ品番)材質黄銅付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2![[首長鍵式]共用散水栓(ホースニップル付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49943163-180219-02.jpg)
[首長鍵式]共用散水栓(ホースニップル付)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷首長鍵式なので、より盗水防止効果があります。エスコ品番EA468CB-11材質青銅ねじ径PJ1/2”呼び13設置寸法・奥行(mm)82.5設置寸法(高さ)(mm)125.5タケノコ径(Φmm)15.5
ジョインター横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,198税込¥5,7181個翌日出荷横水栓とジョインターのセット。逆止弁なしタイプ呼び径(mm)13適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15
カップリング胴長横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,198税込¥5,7181個翌日出荷ホース接続用の水栓。通常より吐水口が前に出るタイプ。呼び13仕様ホース接続部/T30A直径(Φmm)(ホース接続部)16.5
レバー胴長横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷二条ネジ仕様。リードがピッチの2倍に等しいネジで、ハンドル・レバーを大きく回すことなく吐水・止水ができます。呼び径(mm)13仕様レバー/R262FJIS規格JIS B 2061
胴長水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。呼び径(mm)13仕様節水、セラミックハンドル形状レバー式ハンドル
ユーロスカプラー付横水栓逆止付
TBC(タブチ)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷呼び径(mm)13(PJ1/2)トラスコ品番432-4439高さ(mm)69質量(g)490奥行(mm)98JIS規格JIS B-2061
横水栓 胴長 13mm
TOTO¥6,798税込¥7,4781台当日出荷から5日以内出荷呼び径(mm)13仕様胴長、節水こま付、鉛低減、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無取付方式壁付きねじ径PJ1/2適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061ハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状三角ハンドル操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)35
胴長横水栓(節水チップ内蔵型) K2E
KVK¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061
吐水口回転形水栓(節水チップ内蔵型) K11E
KVK¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格JISB2061






















![[首長鍵式]共用散水栓(ホースニップル付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49943163-180219-02.jpg)