絞り込み
呼び径(mm)
エコロジープロダクト
「呼び径(mm)」から絞り込む

万能二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。仕様吐水口/PY12J-64X-16呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
双口万能ホーム水栓
カクダイ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。整流器付き(下吐水側除く)。791-710-CH付き(取付ネジG1/2)使用地区一般地・寒冷地
これエエやん 万能ホーム双口水栓 ガーデン用 おしゃれ
GAONA(ガオナ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 吐水口が2つあるので、切替える手間を軽減できてとても便利です。 ネジ口金はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。取外すとG1/2ネジになります。 庭の水まわりのプチリフォームに最適です。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用水栓です。材質青銅、AES樹脂、AES樹脂呼び径(mm)13呼び径13口数2口ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
屋外ホース接続ニップル付二口横水栓
KVK(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷仕様逆止弁口数2口機能エコこま水栓JIS規格JISB2061ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)75ホース接続口対応
二ツ口化学水栓(壁付形)
INAX(LIXIL)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13口数2口適合場所化学用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定150(壁から)水栓タイプ単水栓
共用万能ホーム双口水栓
カクダイ¥9,198税込¥10,1181個当日出荷仕様固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、共用栓カギ:790-706(1個付き)呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状カギ式使用地区一般地・寒冷地アズワン品番64-6488-98ホース接続口対応
散水用二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷二口に分かれているタイプなので一方を散水ホースつなぎっぱなしでも使用できて便利仕様共用型、ジョインター接続規格JIS口数2口JIS規格JIS B 2061使用地区一般地
ユーロス双口横水栓
TBC(タブチ)(15件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。仕様JIS B2061規格品トラスコ品番325-5841材質鉛レス脱亜鉛黄銅質量(g)660呼び径(mm)13口数2口寸法(奥行D×高さH)(mm)131×80JIS規格JIS B-2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
ガーデン用万能ホーム双口水栓
カクダイ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) 整流器付き(下吐水側除く)接続口径RJ1/2色レトロ呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状十字ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
三ツ口化学水栓(壁付形)
INAX(LIXIL)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13口数3口適合場所化学用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)上:固定130、下:固定150(壁から)水栓タイプ単水栓
三ツ口化学水栓
INAX(LIXIL)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13口数3口適合場所化学用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)上:固定130,下:固定150水栓タイプ単水栓
二ツ口化学水栓
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13口数2口適合場所化学用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定150水栓タイプ単水栓
二口ホーム水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様吐水口/PY12J-64X-16送り座金付呼び径(mm)13口数2口JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地アズワン品番64-8513-32
双口胴長水栓 PJ1/2"
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷材質青銅呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2"口数2口寸法(奥行D×高さH)(mm)146×146.5(設置)ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
一ツ口化学水栓
INAX(LIXIL)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から23日以内出荷タイプ非自動呼び径(mm)13口数1口適合場所化学用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地水栓タイプ単水栓
万能二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。仕様ホース接続部/PT32呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区寒冷地吐水口PY12J-64X-16ホース接続口対応
万能二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,898~税込¥10,888~1個翌日出荷から翌々日出荷握りやすい形状のハンドルで操作性が向上。呼び径(mm)13口数2口ハンドルPR211FJIS規格JIS B 2061ハンドル形状十字ハンドル吐水口PY12J-64X-16ホース接続口対応
万能二口横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から7日以内出荷上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。仕様ホース接続部:PT32、逆止弁なし、寒冷地用は固定コマ仕様呼び径(mm)13口数2口吐水口PX12J-64X-16ホース接続口対応
二口吐水口回転形水栓
KVK¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓口数2口JIS規格JISB2061ハンドル形状三角ハンドル
ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース マットブラック モダン DIY
GAONA(ガオナ)¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の二口水栓です。◆吐水口が2つあるので、ホースをつないだまま手洗いなど別の作業ができます。◆水やりや園芸用品の手入れなど様々な用途で使いたい方におすすめです。◆シンプルなデザインが空間を引き締め、スタイリッシュで高級感のある雰囲気を演出します。◆モダンなお庭や和風の庭園などに合うマットブラックカラーです。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。◆水の流量を制限して無駄な水を防ぎ、ムリなく水道代の節約ができる節水固定コマ仕様です。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。◆ビス止め式のホースジョイントを吐水口に取付けることで、ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆ビス止め式ホースジョイント:GA-QA008(樹脂)、GA-QA034(金属)。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途シックなお庭づくりにピッタリな屋外用マットブラック蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース クローム DIY
GAONA(ガオナ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の二口水栓です。◆吐水口が2つあるので、ホースをつないだまま手洗いなど別の作業が同時にできます。◆水やりや園芸用品の手入れなど様々な用途で使いたい方におすすめです。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。◆水の流量を制限して無駄な水を防ぎ、ムリなく水道代の節約ができる節水固定コマ仕様です。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。◆ビス止め式のホースジョイントを吐水口に取付けることで、ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆ビス止め式ホースジョイント:GA-QA008(樹脂)、GA-QA034(金属)。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途多用途使いに便利な屋外用のおしゃれな二口蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 多用途 ホース アンティークゴールド レトロ DIY
GAONA(ガオナ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の二口水栓です。◆吐水口が2つあるので、ホースをつないだまま手洗いなど別の作業ができます。◆水やりや園芸用品の手入れなど様々な用途で使いたい方におすすめです。◆シンプルなデザインとアンティークゴールドの優雅な色味が温かみのある雰囲気を演出します。◆北欧風や和モダン、レンガや石畳を使ったレトロなお庭に合うアンティークゴールドカラーです。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。◆水の流量を制限して無駄な水を防ぎ、ムリなく水道代の節約ができる節水固定コマ仕様です。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。◆ビス止め式のホースジョイントを吐水口に取付けることで、ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆ビス止め式ホースジョイント:GA-QA008(樹脂)、GA-QA034(金属)。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途クラシカルなお庭づくりにピッタリな屋外用ゴールド蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
ガーデン水栓 庭 おしゃれ 二口蛇口 ホース接続 マットブラック モダン DIY
GAONA(ガオナ)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷◆クロスハンドルが可愛らしい呼13の二口水栓です。◆吐水口が2つあるので、ホースをつないだまま手洗いなど別の作業ができます。◆水やりや園芸用品の手入れなど様々な用途で使いたい方におすすめです。◆シンプルなデザインが空間を引き締め、スタイリッシュで高級感のある雰囲気を演出します。◆モダンなお庭や和風の庭園などに合うマットブラックカラーです。◆お庭をおしゃれにアップグレードするインテリアとしても設置できる蛇口です。◆水の流量を制限して無駄な水を防ぎ、ムリなく水道代の節約ができる節水固定コマ仕様です。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。◆下の吐水パイプにホースを差込みバンドで締めることで、ホースを直接接続できます。◆ホースを固定するバンドは別途お求めください。用途シックなお庭づくりにピッタリな屋外用マットブラック蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
ガーデン水栓 二口蛇口 自動水やり 潅水 多用途 鍵付き 盗水 いたずら 防止 G1/2
GAONA(ガオナ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷◆吐水口が2つあるので、ホースをつないだまま手洗いなど別の作業ができます。◆ガオナまたはカクダイの自動潅水装置を2台並べて取付けできます。◆広範囲に水やりしたい時や植物によって水やりの時間設定を変えたい時に最適です。◆付属の鍵でハンドルの開閉を行うため、いたずらや盗水を防止します。◆商業施設やマンションの植栽、畑などへの水やりにおすすめです。◆固定コマ仕様のため、一般地・寒冷地どちらにも使用できます。◆吐水口先端ネジ径:G1/2用途いたずらを防止するカギ式の二口水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭
GAONA(ガオナ)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷◆室内の壁や水栓柱(立水栓)などに取付けができる二股蛇口です。◆吐水口部分にはネジが切ってあり、様々なジョイントを取付けてカスタマイズできます。◆洗濯機給水や水やり、手洗いなど多用途に同時使用できます。◆用途に応じたホースなどの取外しの手間がなくなり、作業がスムーズになります。◆サブ洗濯機として二槽式洗濯機を設置したい場合にも便利です。◆シンプルなハンドルで、海外風のスタイリッシュな水栓です。◆お庭やキャンプ場、コテージなどの水回りをおしゃれにコーディネートします。◆水栓本体の取付ネジサイズ:PJ1/2。◆吐水口ネジサイズ:G1/2。◆洗濯機に接続される場合は別途GA-LB021(メタル製・ストッパー付き)やGA-LB006(樹脂製・ストッパー付き)、GA-LB019(樹脂製)、GA-LB020(メタル製)をお求めください。◆洗濯機用のホースは別途GA-LC001(0.8m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC004(1.5m)、GA-LC005(2.0m)、GA-LC006(3.0m)、GA-LC007(5.0m)をお求めください。◆散水用のホースに接続される場合は別途GA-QA031(メタル製)、GA-QA009(樹脂製・ブラウン色)をお求めください。◆散水用のホースは別途GA-QD021(1m)、GA-QD022(2m)、GA-QD023(3m)など、ご希望の長さのものをお求めください。用途2カ所から同時に水出しができる、多用途使いにオススメな二口蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
四ツ口振り分け式化学水栓
INAX(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷タイプ非自動取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13口数4口適合場所化学用JIS規格JIS B 2061ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定200(吐水口間400)水栓タイプ単水栓
双口ホーム水栓
カクダイ¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)材質青銅口数2口JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地アズワン品番64-6488-94
万能ホーム双口胴長水栓
カクダイ¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用) G1/2接続パイプは回転吐水口材質青銅呼び径(mm)13呼び13口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地ホース接続口対応
水栓 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら