絞り込み
適合場所
キッチン(51)
洗面所(32)
浴室(54)
使用地区
- 一般地(125)
- 寒冷地(110)
ブランド
- INAX(LIXIL)
- KVK(671)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(338)
- カクダイ(311)
- TOTO(123)
- GAONA(ガオナ)(14)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(14)
- エスコ(11)
- ハウステック(8)
- トクラス(5)
- KOHLER(コーラー)(4)
- ショウエイ(4)
- ノーブランド(2)
- ミズタニバルブ工業(2)
- ミヤコ(1)
- クリナップ(1)
- 日本イトミック(1)
- イースタン工業(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(61)
特価

キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。仕様泡沫質量(kg)2.5適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプ
INAX(LIXIL)(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付商品タイプ壁付
キッチン用 シングルレバー混合水栓 1ホール エコハンドル
INAX(LIXIL)(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台ほか当日出荷から6日以内出荷フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥19,880~税込¥21,868~1個当日出荷から7日以内出荷設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。質量(kg)2.7タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワーJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 壁付タイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。付属品浄水カートリッジ(JF-21)適合場所キッチン対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ商品タイプ壁付
洗面用 ホース引出式シングルレバー混合栓
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から5日以内出荷よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。 お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。 従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)FWP適合場所洗面台ホース長さ(m)0.35(引出)JIS規格JIS B 2061取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在135商品タイプ台付
洗面用 シングルレバー混合栓
INAX(LIXIL)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)EC/センターセットタイプ適合場所洗面台取付穴径(Φmm)35商品タイプ台付
サーモスタット付き シャワーバス水栓
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。仕様エコフルシャワー付タイプ整流呼び径(mm)13適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25±2(2ケ)吐水口長さ(mm)自在300湯水芯々(mm)85、100~102、120グリーン購入法適合
サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(樹脂ホワイトハンドル)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から4日以内出荷設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。質量(kg)2.7タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/断熱キャップ/抗菌ハンドル/防カビホース(白)/エコフルシャワーJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか5日以内出荷から6日以内出荷シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷グースネックタイプなのでのシャワー水栓。ヘッドがコンパクトなので、軽々引き出せてシンク洗いもラクラクです。
キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷従来よりも吐水口取付位置を高くし、カウンターとの距離を確保。鍋などが洗いやすい高さです。設置後に浄水タイプに変更できる「取替スパウト(JF-SE6)」(別売り)対応です。
ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワーバス水栓
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥60,980~税込¥67,078~1個当日出荷パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース、浄水機能なし、センサーなし呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定179グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から5日以内出荷浄水性能が大幅に進化。浄水シャワーにも対応しているので、野菜洗いやお米都議にも気兼ねなくたっぷり使えます。また段差のないスタイリッシュなデザインがキッチン空間にマッチします。適合場所キッチン対応カートリッジJF-K12,K11,K10タイプ
サーモスタット式 シャワーバス水栓 クロマーレS エコフルシャワー
INAX(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷仕様本体昇温防止、ソフトサーモ、防カビホース、エコフルスプレーシャワー付タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき)
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓の洗い場専用短尺吐水口タイプ。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。質量(kg)3.3弁仕様逆止弁適合場所浴室吐水口長さ(mm)自在90商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット式 バス水栓 クロマーレS
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷仕様本体昇温防止、ソフトサーモ、浄水機能なし、センサーなし呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)自在170商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアスイッチシャワー(めっき)
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓の洗い場専用短尺吐水口タイプ。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。吐水、止水が手元でできるスイッチ付きで省エネ性も抜群。質量(kg)3.3弁仕様逆止弁適合場所浴室
キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 壁付タイプ
INAX(LIXIL)¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンホース長さ(m)0.55ホース長さ(mm)550吐水口長さ(mm)自在228水栓タイプ混合栓
熱湯用単水栓(台付タイプ)
INAX(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな見た目の熱湯口付単水栓仕様電気温水器専用タイプ非自動取付方式全交換(台付)JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)自在170水栓タイプ単水栓
キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 壁付タイプ
INAX(LIXIL)¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー水栓タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在220グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
キッチン用 シングルレバー混合水栓 シャワー付 壁付タイプ
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から4日以内出荷レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓。先端シャワー吐水切替ができるタイプです。仕様エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、金属ハンドル質量(kg)1.7適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付吐水口長さ(mm)自在221商品タイプ壁付
サーモスタット付シャワーバス水栓
INAX(LIXIL)¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷付属品シャワーフック1個弁仕様逆止弁適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(シルバー)/エコフルシャワー/抗菌ハンドル/断熱キャップJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170商品タイプ壁付タイプ
キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ
INAX(LIXIL)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。付属品浄水カートリッジ(JF-21)質量(kg)1.5対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
シャワーヘッド別売り サーモスタットバス水栓 樹脂ハンドル
INAX(LIXIL)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から6日以内出荷自分好みのシャワーヘッドが使え、どんな空間にも調和し使いやすさを兼ね備えたスタンダード水栓です。適合場所浴室JIS規格JIS B 2061水栓タイプ混合栓
サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアスイッチシャワー(めっき)
INAX(LIXIL)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。吐水、止水が手元でできるスイッチ付きで省エネ性も抜群。質量(kg)3.3適合場所浴室吐水口長さ(mm)自在170
シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ eモダンシリーズ(エコハンドル)
INAX(LIXIL)¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷から20日以内出荷建築になじむ水平・垂直で構成した円筒基調の水栓です。隙間や凹凸等、ノイズとなる要素を徹底的に削ぎ落した造形は、様々な空間にマッチします。用途洗面器・手洗器用水栓呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36±2使用地区一般地・寒冷地吐水口長さ(mm)117グリーン購入法適合
サーモスタットシャワーバス水栓 定量止水付
INAX(LIXIL)¥41,980税込¥46,1781個4日以内出荷浴槽・洗い場兼用シャワーバス水栓。仕様定量止水、昇温防止、ソフトサーモ、断熱キャップ、抗菌ハンドル、防カビホース 白質量(kg)4.2タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
キッチン用 浄水器内蔵 シングルレバー混合水栓 ワンホール FSタイプ
INAX(LIXIL)¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチンホース長さ(m)0.4取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400吐水口長さ(mm)自在244水栓タイプ混合栓
キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプ シャワー切替 ホース引出機能付
INAX(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から5日以内出荷シンク内清掃に便利なハンドシャワー付タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンホース長さ(m)0.55JIS規格JIS B 2061ホース長さ(mm)550吐水口長さ(mm)自在181水栓タイプ混合栓
キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレS 壁付タイプ
INAX(LIXIL)¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷抗菌仕様のハンドルを採用したシングルレバー水栓タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付水栓タイプ混合栓
キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレS 壁付けタイプ
INAX(LIXIL)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー水栓タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在220グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓
キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓 クロマーレS 壁付タイプ
INAX(LIXIL)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途に応じてシャワーに切り替えられるシングルレバー水栓タイプ非自動取付方式全交換(壁付)適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在220水栓タイプ混合栓
キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレ 2ホールタイプ
INAX(LIXIL)¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷エコハンドル付きツーホールタイプ水栓タイプ非自動取付方式全交換(台付)適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)吐水口長さ(mm)自在260グリーン購入法適合水栓タイプ混合栓