絞り込み
適合場所
キッチン(16)
洗面所(7)
浴室(12)
使用地区
- 一般地(37)
- 寒冷地(27)
ブランド
- TOTO
- KVK(671)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(337)
- カクダイ(311)
- INAX(LIXIL)(149)
- GAONA(ガオナ)(14)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(14)
- ハウステック(8)
- トクラス(5)
- ショウエイ(4)
- エスコ(3)
- ノーブランド(2)
- ミズタニバルブ工業(2)
- ミヤコ(1)
- 日本イトミック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
グリーン購入法適合(8)

シングルレバー混合栓(壁付)
TOTO(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷エコシングル水栓タイプ壁付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
壁付シングル混合水栓(エコシングル)
TOTO(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。取付け方法壁付使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
壁付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、共用)
TOTO(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁規格JIS規格適合場所キッチンホース長さ(m)(引出)478JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)187商品タイプ壁付
シングルレバー混合栓(台付2穴)
TOTO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷エコシングル水栓タイプ台付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25±2取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230商品タイプ台付
壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)
TOTO(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法壁付使用地区寒冷地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
壁付サーモスタット混合水栓
TOTO¥27,980税込¥30,7781台当日出荷仕様メタル呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット式混合栓
シングルレバー混合栓
TOTO(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴適合場所一般住宅台所用JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)
TOTO¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷適合場所キッチンホース長さ(m)(引出)450取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付商品タイプ台付
シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)
TOTO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷エコシングル水栓タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237商品タイプ台付
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)
TOTO¥36,980税込¥40,6781台当日出荷2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー規格JIS規格適合場所浴室主な用途一般住宅用適合流体水道水グリーン購入法適合給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)商品タイプ壁付タイプ
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)
TOTO¥37,980税込¥41,7781台当日出荷用途一般住宅用 キッチン、各施設、洗面所・手洗い仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無長さ(mm)スパウト:120形状止水ハンドル:レバー色止水ハンドル:メタル種類シングルレバー取り付け形状一体型最高温度(℃)給湯:85取付穴一穴適合場所洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061形態げ吐水、ソフト取付穴径(Φmm)35±2使用環境温度(℃)1~40取付け方法台付使用地区一般操作方法ハンドルを上下操作使用水水道水または飲用可能な井戸水吐水口長さ(mm)120給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時)商品タイプ台付
ピタットくん露出タイプ(壁給水タイプ) 緊急止水弁付2ハンドル混合栓
TOTO¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から8日以内出荷仕様逆止弁、止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)64商品タイプ壁付タイプ
2ハンドル混合栓(壁付きタイプ)
TOTO¥25,980税込¥28,5781台欠品中仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無タイプ2ハンドル呼び径(mm)13適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室ハンドル色白取付け方法壁付きハンドル形状円筒にくぼみ操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)220
2ハンドルバス水栓
TOTO¥91,980税込¥101,1781個当日出荷仕様2ハンドルバス水栓タイプ2ハンドル適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共通材質(ハンドル)メタルRoHS指令(10物質対応)対応
壁付シングル混合水栓(エコシングル)
TOTO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)240商品タイプ壁付
シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)
TOTO(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷エコシングル水栓タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230
2ハンドル混合栓(台付きタイプ)
TOTO¥24,980税込¥27,4781台当日出荷適合場所キッチン・洗面所・浴室JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)25(2個)使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)260商品タイプ台付タイプ
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)
TOTO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷寸法(mm)スパウト:170接続ねじ本体・ホース:G1/2材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モードハンガー角度調節
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)
TOTO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法台付使用地区一般地・寒冷地共用
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)
TOTO¥35,980税込¥39,5781台当日出荷仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無備考エコシングルタイプシングルレバー取付穴二穴適合場所洗面所・手洗いJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)15・28ハンドル色メタル取付け方法台付ハンドル形状穴付レバー使用地区一般地操作方法ハンドルを上下操作吐水口長さ(mm)120商品タイプ台付
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水切替、共用)
TOTO¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無種類シングルレバー適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付け方法台付き使用地区一般地・寒冷地共通吐水口長さ(mm)237湯水芯々(mm)203
定量止水式壁付サーモスタット水栓
TOTO¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷湯量をダイヤルでセットするだけで、設定量のお湯を出し、自動で止まります。 初期設定は、浴槽サイズにあわせて10L単位で最大吐水量300Lまで設定できます。長さ(mm)170(スパウト)種類サーモスタットJIS規格JIS B 2061取付け方法壁付水栓タイプサーモスタット水栓
シングルレバー混合栓(壁付)
TOTO¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷エコシングル水栓タイプ壁付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応
壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)
TOTO¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85JIS規格JIS B 2061使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)使用地区寒冷地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
台付シングル混合水栓(エコシングル、共用)
TOTO¥18,980税込¥20,8781台当日出荷仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)248商品タイプ台付
台付シングル混合水栓(エコシングル、吐水口回転、ワンプッシュ、)
TOTO¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷スパウトの先端が360°回転するのでうがいにも便利。仕様エコシングル(湯水の使い分けができるシングル混合水栓)・ワンプッシュ式・吐水口回転・ソフト(泡まつ)吐水・施工時間を短縮するフレキホース採用・メタル(金属)ハンドル・スパウト120mmJIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓
TOTO¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷エコシングル水栓タイプ台付規格JIS規格適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37使用地区一般地・寒冷地共通RoHS指令(10物質対応)対応
台付シングル混合水栓〈GFシリーズ〉
TOTO¥70,980~税込¥78,078~1個5日以内出荷仕様フレキホース色メタルタイプソフト機能エコシングルJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用
台付シングル混合水栓〈GBシリーズ〉
TOTO¥78,980~税込¥86,878~1個5日以内出荷仕様フレキホース色メタルタイプソフト機能エコシングルJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用
台付シングル混合水栓〈GMシリーズ〉
TOTO¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷仕様フレキホース色メタルタイプソフト機能エコシングルJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用
台付シングル混合水栓〈GCシリーズ〉
TOTO¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷仕様フレキホース色メタルタイプソフト機能エコシングルJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用
台付シングル混合水栓〈GEシリーズ〉
TOTO¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷仕様フレキホース色メタルタイプソフト機能エコシングルJIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用