291件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合場所から絞り込む
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。パイプ取付ネジW26山20。先端金具取付ネジW22山20。混合栓接続部品(101-072、101-073)は使用できません。
    JIS規格JIS B 2061
  • バス用埋込2ハンドル混合栓 KVK

    バス用埋込2ハンドル混合栓

    KVK
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様ユニオン接続取付穴径Φ31~33JIS規格JISB2061サイズ(mm)【吐水パイプ】220
  • 台付2ハンドル混合栓 カクダイ

    台付2ハンドル混合栓

    カクダイ
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径スパウト35ミリ、ハンドル30~35ミリ。取付厚5~35ミリ。引棒付き(Φ5.5ミリ)。上部:104-010(湯水共通)
    アンティークゴールド取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:W22山20JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径25~28、35ミリ・厚5~35ミリ。固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
    カッパーブラウンJIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能。上部:0171R(湯水共通)
    取付ねじ先端金具:M16.5×1.0(本体直付けタイプ)JIS規格JIS B 2061回転角度(°)スパウト:360
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35~38ミリ・厚5~35ミリ。上部 水側:104-013 湯側:104-014。スパウト回転角度360°
    取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:M16×1.0JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径35ミリ・厚5~35ミリ。引棒付き(Φ4ミリ)。上部:0171R(湯水共通)
    アンティークゴールド取付ねじパイプ:W26山20、先端金具:W22山20JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    取付穴径25~35ミリ・厚5~35ミリ。泡沫吐水。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
    JIS規格JIS B 2061
  • 壁付2ハンドル混合栓 カクダイ

    壁付2ハンドル混合栓

    カクダイ
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様●上部(品番):0171R(湯水共通)●先端金具取付ネジ:M16×1.0●取付穴径スパウト・ハンドル(mm):31~32カッパーブラウンJIS規格JIS B 2061適合壁厚(mm)10~20
  • ソーラーシャワー混合栓 カクダイ

    ソーラーシャワー混合栓

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
    仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
  • インダストリアル混合栓 カクダイ

    インダストリアル混合栓

    カクダイ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    レトロシルバーは、一般的なクロームメッキのシルバー色と比べて、黄みがかった落ち着いた色調をしています
    厚さ(mm)5~35
  • 2ハンドルシャワー混合栓 カクダイ

    2ハンドルシャワー混合栓

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
    JIS規格JIS B 2061パイプ長(mm)240吐水口長さ(mm)240
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用。泡沫吐水
    仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    引棒付き(Φ4mm)
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用。配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
    仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:M16×1.0JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能。スパウト回転角度360°
    仕様先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓(シャワーつき) カクダイ

    2ハンドル混合栓(シャワーつき)

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    水流切替:シャワー・泡沫。大型洗面やスロップシンクなど多用途にご使用いただけます。洗濯物の予洗いやペットの洗い流しに最適です。シャワーホース取付ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20
    仕様●シャワーホース取付ネジ:G1/2●パイプ取付ネジ:W26山20JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓(トール) カクダイ

    2ハンドル混合栓(トール)

    カクダイ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
    仕様●スパウト取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:M22×1.0マットブラックJIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドルシャワー混合栓(一時止水) カクダイ

    2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)

    カクダイ
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドルシャワー専用混合栓 カクダイ

    2ハンドルシャワー専用混合栓

    カクダイ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能
    仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●シャワー切り替え種類:シャワー/ソフト/マッサージマットブラックJIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドルシャワー混合栓 カクダイ

    2ハンドルシャワー混合栓

    カクダイ
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。パイプ:775-21-170 切替部:104-018。シャワーホース接続部ネジG1/2。パイプ取付ネジW26山20。シャワーエルボは樹脂製
    仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    一般地・寒冷地共用。泡沫吐水。上部:104-010(湯水共通)
    仕様●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    20,880税込22,968
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。配管に直接接続できます。接続部は全周約1mmの範囲で動くため微調整が可能。泡沫吐水
    JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓(トール) カクダイ

    2ハンドル混合栓(トール)

    カクダイ
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    ブレードホース
    厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061
  • インダストリアル混合栓 カクダイ

    インダストリアル混合栓

    カクダイ
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    厚さ(mm)5~35
  • 2ハンドルシャワー混合栓(一時止水) カクダイ

    2ハンドルシャワー混合栓(一時止水)

    カクダイ
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付きシャワー。エルボは樹脂製
    仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ・切替部(品番):775-21-170/104-017●パイプ取付ネジ:W26山20JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 アンティークゴールド カクダイ

    2ハンドル混合栓 アンティークゴールド

    カクダイ
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    神楽シリーズです。
    用途水栓本体仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)28×1.0JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドルシャワー混合栓 カクダイ

    2ハンドルシャワー混合栓

    カクダイ
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    シャワーヘッドは専用
    用途水栓本体仕様(上部部品)0171R(湯水共通)厚さ(mm)5~35長さ(m)(シャワーホース)1.75取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様厚さ(mm)5~35取付ねじ(パイプ)W26山20JIS規格JIS B 2061適合パイプ7957取付穴径(Φmm)23~26取付穴径(mm)23~26
  • 2ハンドルシャワ混合栓 カクダイ

    2ハンドルシャワ混合栓

    カクダイ
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    神楽シリーズ。シャワーエルボは樹脂(黒色)製
    用途水栓本体アンティークゴールド長さ(m)(シャワーホース)1.6接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)28×1.0JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    配管に直接接続できます。接続部は全周約1ミリの範囲で動くため微調整が可能
    用途水栓本体仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    なめらかな曲線が特徴的なANTIRAシリーズ。
    用途水栓本体厚さ(mm)5~35アンティークゴールド取付ねじ(パイプ)W26山20、(先端金具)W22山20JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35取付穴径(mm)35
  • 2ハンドル混合栓 カクダイ

    2ハンドル混合栓

    カクダイ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    四角形をベースとしたクラシカルモダンの滑らかなフォルム
    用途水栓本体仕様【上部】水側/104-015、湯側/104-016取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0JIS規格JIS B 2061
  • 2ハンドルシャワー混合栓 トール カクダイ

    2ハンドルシャワー混合栓 トール

    カクダイ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    フリースタンディング型など高さのあるバスタブに最適。シャワーヘッドは専用
    用途水栓本体厚さ(mm)20~30長さ(m)(シャワーホース)1.75接続部ねじ(シャワーホース)G1/2取付ねじ(スパウト)W26山20、(先端金具)22×1.0取付穴径(Φmm)30取付穴径(mm)30
  • 2ハンドル混合栓 シャワーつき カクダイ

    2ハンドル混合栓 シャワーつき

    カクダイ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。水流切替:シャワー・泡沫。一般地・寒冷地共用
    用途水栓本体仕様パイプ(796-916)、213-054キッチンシャワー付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様厚さ(mm)5~35取付ねじ(パイプ)W26山20JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26取付穴径(mm)23~26
  • シャワー受けセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャワー受けセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。 引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。 シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。
    用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品としてホース長さ(m)0.5取付ねじW26山20取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。ホース長さ(cm)50

混合栓』には他にこんなカテゴリがあります

ツーハンドル(ツーバルブ)