絞り込み
エコロジープロダクト
「適合場所」から絞り込む

ツーバルブスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 切り替えレバーをひねることで適温のまま一時止水が出来ます。温度調整の手間が省けます。 シャワー吐水と泡沫ストレート吐水の切替が出来ます。シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので洗髪に最適です。用途洗面の水栓として呼び13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27取付ピッチ(mm)102ホース長さ(cm)50取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大30・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブスプレー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷から3日以内出荷【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワーヘッドを手に取って自由自在に使えるので洗髪に最適です。 シャワー受けは左右に動きます。また、上下4段階の角度調整ができます。また、シャワーヘッド部のボタンで整流ストレート吐水とシャワー吐水に水流切替えができます。用途洗面の水栓として呼び13適合場所洗面所ホース長さ(m)0.5JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27取付ピッチ(mm)102ホース長さ(cm)50取付ねじサイズPJ1/2取付厚(mm)最大30・最小5ナット対辺(mm)ロックナット:24
ツーバルブ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 吐水パイプを倒して収納することが出来ます。実験室やミニバーなど台の下に吐水口が収納できます。 高さが約166mm上がるのでシンクを広々使用できます。用途キッチンの水栓として呼び13適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200取付ねじサイズPJ1/2
ツーバルブ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷湯と水の2つのハンドルで温度と流量を調節するツーバルブ混合栓です。 シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単にできます。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。 ハンドルが正面を向いているタイプ。用途キッチンの水栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220取付ねじサイズPJ1/2
ツーバルブ洗濯機用混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷洗濯機に給水するための混合栓です。洗濯機給水ホースをワンタッチで接続することが出来ます。 お湯と水のバルブを回して温度を調整できます。 万一ホースが外れても安心の自動ストップ機能付き。※給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。用途洗濯機用の混合栓として適合場所洗濯機用JIS規格JIS B 2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220取付ねじサイズPJ1/2商品タイプ壁付タイプ
ツーバルブ混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷バルブを回し、適温に調整する水栓です。補修も簡単にできます。 触れても熱くない断熱キャップ付きなので安心してお使い頂けます。用途キッチンの水栓として適合場所キッチンJIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200パイプ長(mm)170取付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)170
ツーバルブワンホール混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷【シンク広々】吐水パイプの高さが151mmと高いので、流しを広々お使いいただけます。シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。吐水パイプは360度回転式用途キッチン用の水栓として厚さ(mm)最小5~最大23奥行(mm)163対辺(mm)36(取付ロックナット)適合場所キッチンパイプ径(Φmm)19取付ねじG1/2JIS規格JIS B 2061本体高さ(mm)212パイプ長(mm)153(吐水)本体幅(mm)169
ソーラー2ハンドル混合栓併用型
KVK¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。タイプ170mmパイプ付規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-42適合場所浴室吐水口長さ(mm)170
ソーラー2ハンドルシャワー併用型
KVK¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷太陽熱ヒーターと給湯器など他の熱源との切換が可能で、太陽熱ヒーターの温度が低いときは、給湯器から温水の補給ができます。色ホース:白、ハンガー:白タイプ170mmパイプ付種類シャワーヘッド:PZ615規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-42適合場所浴室ホース長さ(m)1.6吐水口長さ(mm)170
2ハンドル混合栓
カクダイ¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。材質黄銅取付穴径(Φmm)35取付厚(mm)5~25
2ハンドル混合栓
カクダイ¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。材質黄銅タイプ上部:104-010(湯水共通)アズワン品番64-6482-22
2ハンドル混合栓
カクダイ¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。材質黄銅タイプ引棒付き(Φ4ミリ)取付穴径(Φmm)35取付厚(mm)5~25
2ハンドル混合水栓(大口径バス水栓)
INAX(LIXIL)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷湯はり時間を短縮できる大口径の2ハンドル混合水栓仕様一時止水付タイプ非自動取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)20適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般・寒冷地兼用吐水口長さ(mm)自在170水栓タイプ混合栓
2ハンドルシャワー混合栓
カクダイ¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷上部:0171R(湯水共通) シャワーホースの長さは1.4m hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。材質黄銅色ゴールドアズワン品番64-6481-21
2ハンドル混合栓(シャワーつき)
カクダイ¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷hana(はな)シリーズ 花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズです。 コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します。材質黄銅タイプ上部:104-010(湯水共通)取付ねじパイプ:W26山20アズワン品番64-6482-23
ツーバルブシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷【レバーで吐水口を切り替え】カラン上のレバーでシャワーからの吐水かカランからの吐水かを選べます。 【シャワーヘッドはストップ機能付き】混合栓に逆止弁が組み込まれているので、ツーバルブ混合栓でもストップ機能付きシャワーヘッドを使用できます。用途お風呂の混合栓として使用。適合場所浴室JIS規格JIS B 2061取付ピッチ(mm)120~220ホース長さ(mm)シャワーホース:1600パイプ長(mm)吐水:170
ツーバルブデッキシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水のハンドルで水量を調節して適温にするツーバルブタイプ。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。適温のままで一時止水ができます。 高さの確保ができる腰高パイプ付きなのでバスタブまわりのスペースも広々使えます。 JIS規格商品です。用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)236高さ(mm)148質量(g)3400奥行(mm)199適合場所浴室取付穴径(Φmm)23~27使用地区一般地取付ピッチ(mm)湯水配管:85パイプ長(mm)170吐水口長さ(mm)170取付穴径(mm)23~27
ソーラ4バルブシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷ソーラー(太陽熱温水器)で水を温め使用できます。 向かって右側の黒いバルブ(青い丸)は太陽熱温水器に送水する際に、向かって左側の黒いバルブ(赤い丸)は蓄熱したお湯を吐水する際に使用します。 通常配管の湯・水を出したい場合は白ハンドルで操作します。 ソーラ・ボイラー併用形用途太陽熱温水器で温めたお湯を使用出来る浴室用の混合栓。幅(mm)270高さ(mm)165質量(g)3200ピッチ(mm)取付可能な配管:120~250奥行(mm)249適合場所浴室ホース長さ(m)1.6取付ねじPJ1/2使用地区一般地パイプ長(mm)吐水:170
ツーバルブシャワー混合栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので 水モレした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合 する場合が多く、補修に適している。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。 様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。 吐水を止めることなく適温のままで一時止水ができます。用途浴室用のシャワー混合栓幅(mm)270高さ(mm)150質量(g)2400ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220奥行(mm)274適合場所浴室ホース長さ(m)1.6JIS規格JIS B 2061使用地区寒冷地ホース長さ(cm)160
2ハンドル混合水栓
エスコ¥19,000税込¥20,9001個翌日出荷仕様設置サイズ(幅×奥行×高さ):203×260×104mm材質黄銅、軟鋼、天然ゴム、合成ゴム取付穴径(Φmm)24取付穴径(mm)Φ24
2ハンドル混合栓(ユニオン接続)
KVK¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷ユニオン接続。右仕様・左仕様どちらもできます。用途一般地・寒冷地共用付属品固定こま仕様エコこま、右仕様・左仕様どちらもできます接続ユニオン接続適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般寒冷共用
2ハンドル混合栓(ナット接続)
KVK¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷ナット接続用途一般地・寒冷地共用付属品固定こま仕様エコこま接続ナット接続適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般寒冷共用
(寒)2ハンドル混合栓 ポップアップ式
KVK¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ポップアップ式用途寒冷地用仕様エコこま、やさしさ推奨品、ポップアップ式適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
(寒)2ハンドル混合栓 ゴム栓付
KVK¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ゴム栓付用途寒冷地用付属品ゴム栓付、固定こま仕様エコこま、やさしさ推奨品適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区寒冷地
2ハンドル混合栓(ポップアップ式)
KVK¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷ポップアップ式仕様エコこま、やさしさ推奨品、ポップアップ式適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地
(寒)2ハンドル混合栓(200mmパイプ付)
KVK¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷200mmパイプ付用途寒冷地用付属品200mmパイプ付(固定こま)仕様エコこま適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区寒冷地
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(右側シャワー)240mmパイプ付
KVK¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷右側シャワー、240mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー付属品240mmパイプ付、保証書仕様エコこま、一時止水、逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)85左右区別右側シャワー
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(左側シャワー)240mmパイプ付
KVK¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷左側シャワー、240mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー付属品240mmパイプ付、保証書仕様エコこま、一時止水、逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)85左右区別左側シャワー
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(220mmパイプ付)
KVK¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷220mmパイプ付、取付ピッチ120mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー付属品220mmパイプ付、保証書仕様エコこま、一時止水、逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)120
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(240mmパイプ付)
KVK¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷240mmパイプ付、取付ピッチ120mm、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー付属品240mmパイプ付、保証書仕様エコこま、一時止水、逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)120
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(220mmパイプ付)
KVK¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷220mmパイプ付、取付ピッチ100mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー付属品220mmパイプ付、保証書仕様エコこま、一時止水、逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地取付ピッチ(mm)100
一時止水付2ハンドルシャワー(170mmパイプ付)
KVK¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷170mmパイプ付、シャワーヘッドグレー、シャワーホースグレー1.6m、グレーハンガー付属品170mmパイプ付、保証書仕様エコこま、一時止水、逆止弁適合場所浴室JIS規格JISB2061使用地区一般地