絞り込み
適合場所
キッチン(112)
洗面所(25)
浴室(6)
使用地区
- 一般地(71)
- 寒冷地(119)
ブランド
- KVK
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(191)
- カクダイ(187)
- INAX(LIXIL)(91)
- TOTO(61)
- GAONA(ガオナ)(14)
- Hansgrohe(ハンスグローエ)(11)
- ハウステック(8)
- エスコ(6)
- トクラス(5)
- ノーブランド(2)
- ミズタニバルブ工業(2)
- KOHLER(コーラー)(2)
- ミヤコ(1)
- クリナップ(1)
- 日本イトミック(1)
- イースタン工業(1)
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「適合場所」から絞り込む

キッチン(112)

洗面所(25)

浴室(6)

流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ
KVK(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から6日以内出荷取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ
KVK¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)5~30
シングルレバー式洗髪シャワー KM8007シリーズ
KVK¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷から5日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所洗面所JIS規格JISB2061施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
シングルレバー式混合栓 MSK110KTシリーズ
KVK¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷円柱と四角柱形状をベースに適度なエッジの丸みがまるで匠が使い込んだ上質な道具のような馴染みやすさを実現しています。 基本を守りつつ、使いやすさと性能を向上させています。 リング状で持ちやすさ・つまみやすさを追求したデザインです。 清掃性のよいキャップレスハンドルです。 ハンドルはビス固定のない簡単な脱着式です。レバー形式標準レバーJIS規格JISB2061
洗面用シングルレバー式混合栓 ポップアップ式
KVK¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷水と湯の境目にクリック感があるのでわかりやすく使いやすい。 無意識にレバーを中心にしてしまっても水しか出ないので給湯器の作動による無駄がなくなります。 適量の位置にもクリック感があるので出しすぎも防止します。タイプポップアップ式JIS規格JISB2061
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5081シリーズ
KVK¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25取付け方法台付
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5091シリーズ
KVK(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。適合場所流し台JIS規格JISB2061
取付穴兼用型・流し台用シングルレバー式混合栓 マルチリフォーム水栓
KVK¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)(兼用型)33~47施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ ミニキッチン向
KVK¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品200mmパイプ付適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
シングル混合栓 ロングボディ ブロンズゴールド
KVK¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷逆止弁なし仕様節湯C1、eレバー、泡沫、省施工色ブロンズゴールドタイプロングJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37または37~39使用地区一般地・寒冷地共用吐水口127mm
シングルレバー式混合栓 ロング
KVK¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。仕様逆止弁なしタイプスリムボディハンドル右(水側)20°左(湯側)60°回転JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37(39)適応一般地・寒冷地共用
シングル洗髪シャワー
KVK¥46,980~税込¥51,678~1個4日以内出荷から7日以内出荷高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。適合場所洗面所JIS規格JISB2061
シングル洗髪シャワー(eレバー)
KVK¥42,980~税込¥47,278~1個4日以内出荷シャワーヘッドが引出せるので洗髪にも便利です。 シャワー吐水/泡沫吐水の切替は、簡単なシーソー切替式です。 高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。適合場所洗面所JIS規格JISB2061
台付シングルレバー湯水混合水栓
KVK¥38,980~税込¥42,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷レバーハンドルの操作範囲レバーハンドルは右(水側)20°左(湯側)60°回転します。 標準タイプに比べ水栓ボディ径をスリムでコンパクトなデザインにしています。タイプスリムボディ、逆止弁なし、銅管仕様適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)33~37 又は 37~39使用地区一般地・寒冷地共用
シングル混合栓 KM7061
KVK¥43,980~税込¥48,378~1個4日以内出荷水栓表面に施したカラーは、ツヤを抑えた深みのあるマット調で、周りのデザインにマッチしやすいシックな雰囲気の色調に仕上げております 洗面をエレガントに演出いたしますタイプ逆止弁なし適合場所洗面所JIS規格JISB2061使用地区一般地
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓 撥水 KM6081SCEC
KVK¥95,980~税込¥105,578~1個4日以内出荷浄水器 快適シャワー 撥水膜コーテイング仕様吐水口回転規制:160°JIS規格JISB2061
シングルレバー式混合栓(200mmパイプ付)
KVK¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷200mmパイプ付付属品200mmパイプ付仕様保証書、泡沫、省施工、逆止弁、節湯B適合場所流し台JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付使用地区一般地取付厚(mm)5~30
シングルレバー式シャワー付混合栓(撥水)eレバー
KVK¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷eレバー。撥水膜コーティング。水受トレー付。吐水口回転規制110°。付属品水受トレー付仕様eレバー、撥水、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110°適合場所キッチンJIS規格JISB2061使用地区一般地
洗面用シングルレバー式混合栓 吐水口回転式 KM7004
KVK(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷から5日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)適合場所洗面所JIS規格JISB2061
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓(分岐止水栓付) KM5021TTUシリーズ
KVK¥54,980~税込¥60,478~1個5日以内出荷から6日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品分岐止水栓、水受けトレー適合場所流し台機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39取付け方法台付施工性ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)25maxシャワー種類引出し式
流し台用シングルレバー式混合栓(回転分岐孔付) KM5041Cシリーズ
KVK¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。接続給水専用適合場所流し台機能回転分岐止水栓(給水側360°回転式)JIS規格JISB2061施工性馬蹄式六角ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5031シリーズ
KVK(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。付属品水受けトレー適合場所流し台JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)110°施工性ブレードホース・クイックファスナー式シャワー種類引出し式
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM5021Tシリーズ
KVK¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から7日以内出荷手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所キッチン回転制御(吐水口)110°取付穴径(Φmm)35~39吐水口長さ(mm)250シャワー種類引出し式商品タイプ台付
流し台用シングルレバー式シャワー付混合栓 KM708Gシリーズ
KVK(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個4日以内出荷から6日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。付属品ブレードホース・クイックファスナー、水受けトレー適合場所流し台JIS規格JISB2061回転制御(吐水口)150°施工性上施工タイプシャワー種類引出し式
シングルレバー式シャワー KF5000シリーズ
KVK¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷から6日以内出荷レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。適合場所浴室JIS規格JISB2061
『混合栓』には他にこんなカテゴリがあります
- ツーハンドル(ツーバルブ)
- シングルレバー
- サーモスタット