絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)(8)
- INAX(LIXIL)(10)
- KVK(20)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(70)
- SUGICO(スギコ)(18)
- TBC(タブチ)(5)
- TOTO(13)
- イチネンTASCO(5)
- エスコ(11)
- カクダイ(69)
- ジョプラックス(1)
- タカギ(1)
- ハウステック(1)
- ミヤコ(55)
- 未来工業(24)
- 水空間(1)

エフ-1 ソケット
TBC(タブチ)¥879~税込¥967~1個当日出荷から翌日出荷施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
これエエやん 泡沫変換アダプター (蛇口 水栓 先端)
GAONA(ガオナ)¥499~税込¥549~1個当日出荷から7日以内出荷GA-HK042 「G1/2」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK043 「W22山20」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK044 「W22山20」から16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」へ変換。GA-HK045 「M27×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK046 「M24×1.0」から一般的な泡沫金具取付ネジ「W22山20」へ変換。GA-HK047 「M24×1.0」からシャワーヘッドやカップリングの取付けネジ「G1/2」へ変換。GA-HK048 「W22山20」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換。GA-HK049 「M24×1.0」からホースや簡易浄水器が取付できる「ふくらみのある形状」へ変換用途泡沫金具のネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅
片ナット付アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(2個)当日出荷止水栓に配管が届かない場合の継ぎ足し用です。仕様ナット回転式、パッキン2個付(ノンアスベスト)材質黄銅
3/8ネジ対応アダプター
カクダイ¥729税込¥8021個当日出荷仕様パッケージ品、パッキン付き、OTO製食洗機に分水する際に使用材質黄銅対応機種EUD210、EUD320、EUD330、EUD350、EUD310HS、EUDHM
エフ-1用 ゲージ
TBC(タブチ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているのか確認できます。接続に銅管を挿入する長さを目視確認する標線のマーキングができます。表面処理鉄線:ニッケルメッキ材質(リング)鉄線(SUS303)
パイプアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥899税込¥9891個当日出荷パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。用途パイプのアダプターとして
流し台用塩ビ変換アダプター
カクダイ(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。 ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。仕様呼40VP・VU管外面接続材質PP
水栓取付補強プレート
ミヤコ¥599~税込¥659~1個当日出荷単水栓や立型自在水栓、。キッチンシンク用水栓の補強用です。。。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、。腐食の心配はありません!。。。厚みは60×60×25×5Tが5、。65×65×30・65×65×38・65×200×38が10で。しっかりと水栓を固定出来ます。。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。材質ABS
アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥639税込¥7031個当日出荷SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。 金属製なので丈夫で長持ち。 使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。 使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。 SANEI・KVK・MYM・KAKUDAI製の水栓用です。 中ビス(SANEI・MYM・KAKUDAI用),太ビス(KVK用)の2本付き用途水栓用レバーハンドルの補修用として幅(mm)16.8高さ(mm)10質量(g)20奥行(mm)18
泡沫吐水口アダプタ
ミヤコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをG1/2に変換するための継手です。材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR寸法W22×G1/2
これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換)
GAONA(ガオナ)¥759~税込¥835~1個9日以内出荷GA-HW020 「W26山20」から散水ホースやシャワーホース用の取付け、フレキ配管が可能な「G1/2」に変換。GA-HW021 「G3/4」から汎用性が高くで種類が豊富な外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換。GA-HW022 「W26山20」から外径19ミリの太パイプ取付けネジ「W30山20」に変換。GA-HW023 「W30山20」から掃除用ホースや食洗機・洗濯機への給水ホースの接続が可能な「G1/2」に変換。GA-HW024 「W30山20」から大流量散水を行うための大口径ホース接手の接続が可能な「G3/4」に変換。GA-HW025 旧MYM社製混合栓のパイプ取付ネジ「W27山20」から外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換用途水栓吐水パイプのネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅使用圧力(MPa)0~0.75使用温度1~80
本体アダプターセット(直管式)50A
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット材質ABS樹脂及び合成ゴム
エフ-1用 矯正工具
TBC(タブチ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。エフー1継手用専用工具です。接続部の銅管の楕円を矯正します。材質工具鋼
『水栓部品』には他にこんなカテゴリがあります
水廻り部材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

































![ナショナル整水器用分岐水栓アダプター P-A3604 [1個] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84697630-240906-02.jpg)