10ページ目: 水栓パッキン

553件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
平パッキン(G1/2"シャワーホース用) エスコ平パッキン(G1/2"シャワーホース用)エスコ
335税込369
1個
当日出荷
材質EPDM厚さ(mm)2内径(Φmm)12.5外径(Φmm)18.8外径×内径×厚さ(mm)18.8×12.5×2アズワン品番64-7818-59
15.0mm/13用 コマ(普通型) エスコ15.0mm/13用 コマ(普通型)エスコ
355税込391
1個
翌日出荷
外径(Φmm)15アズワン品番64-7818-49
平パッキン(Φ17.5mmハンドル用) エスコ平パッキン(Φ17.5mmハンドル用)エスコ
410税込451
1パック
翌日出荷
仕様Φ17.5mm、2ハンドル用入数:2枚材質合成ゴム厚さ(mm)2.0内径(Φmm)17.5外径(Φmm)24.1適合径(Φmm)17.5、2ハンドル用外径×内径×厚さ(mm)24.1×17.5×2.0
ガオナ さしこみパッキンセット 給水管フクロナット用 2個入り GAONA(ガオナ)ガオナ さしこみパッキンセット 給水管フクロナット用 2個入りGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
209税込230
1セット(2個)
当日出荷
トイレロータンクへの給水管や洗面器の立水栓に接続する給水管フクロナット部からの水もれを補修します。 管外径約12.7ミリのツバなし給水管に使用できます。
用途ツバなし給水管をつなぐフクロナットからの水もれを補修するパッキンセットです。材質ニトリルゴム、ポリプロピレン
ガオナ 水栓上部パッキン 補修部品 セット GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓上部パッキン 補修部品 セットGAONA(ガオナ)
239税込263
1セット
当日出荷
三角パッキンとパッキン受けのセットです。 水栓ハンドル内のパッキンを簡単に交換できます。 呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットです。材質黄銅、ニトリルゴム呼び径(mm)20呼び径20使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
ガオナ パイプ取付パッキン 補修部品 セット GAONA(ガオナ)ガオナ パイプ取付パッキン 補修部品 セットGAONA(ガオナ)
279税込307
1セット
5日以内出荷
Uパッキンとリングのセットです。 パイプナット部のパッキンを簡単に交換できます。 呼20の自在水栓のパイプ(外径19ミリ)に使用できます。 Uパッキンは溝の方を本体に向け、差し込んでください。
用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できるパッキンセットです。材質ニトリルゴム、ポリアセタール使用温度(℃)1~80パイプ径(Φmm)19適合パイプ径(Φmm)19最高使用温度(℃)80
ガオナ 混合栓クランク用パッキン TOTO用 2枚入り GAONA(ガオナ)ガオナ 混合栓クランク用パッキン TOTO用 2枚入りGAONA(ガオナ)
199税込219
1セット(2個)
当日出荷
キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。
用途TOTO製の混合栓クランクの交換用パッキンです。材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズW28山18用(TOTO)
ガオナ 混合栓クランク用パッキン 2枚入り GAONA(ガオナ)ガオナ 混合栓クランク用パッキン 2枚入りGAONA(ガオナ)
179税込197
1セット(2個)
5日以内出荷
キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。
用途混合栓クランクの交換用パッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズG3/4用(GAONA・KAKUDAI・TOTO・LIXIL/INAX・KVK・SANEI)
ガオナ 水回り補修部材セット ケース付き GAONA(ガオナ)ガオナ 水回り補修部材セット ケース付きGAONA(ガオナ)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
ツバつきパッキン カクダイツバつきパッキンカクダイ
1,298税込1,428
1個(20枚)
当日出荷から3日以内出荷
4ヶ所のツバによりネジ部との掛かりを設け脱落を防ぎます。
材質EPDM
ゴムパッキン カクダイゴムパッキンカクダイ
719税込791
1パック(20個)
4日以内出荷
0721-14の20個入り
材質EPDM使用温度(℃)1~80確度(℃)85最高使用温度(℃)80アズワン品番64-6492-99
ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台) GAONA(ガオナ)ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台)GAONA(ガオナ)
509税込560
1個
4日以内出荷
洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径25ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン管外径(Φmm)25外径(Φmm)25アズワン品番64-5158-27
3/4自在水栓用パイプ部自在リング INAX(LIXIL)3/4自在水栓用パイプ部自在リングINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
適合19mm自在パイプ付水栓全般
シートパッキン INAX(LIXIL)シートパッキンINAX(LIXIL)
189税込208
1個
4日以内出荷
材質EPDM(半透明)
3/4水栓用キャップパッキン INAX(LIXIL)3/4水栓用キャップパッキンINAX(LIXIL)
159税込175
1個
当日出荷
仕様19mm一般水栓全般適合19mm一般水栓全般
Oリング(S11.2) INAX(LIXIL)Oリング(S11.2)INAX(LIXIL)
189税込208
1個
予約販売
セルフストップ水栓用Uパッキン INAX(LIXIL)セルフストップ水栓用UパッキンINAX(LIXIL)
219税込241
1個
当日出荷
20.0mm/20用水栓パッキン エスコ20.0mm/20用水栓パッキンエスコ
65税込72
1個
翌日出荷
用途20用材質NBR使用温度0/60℃
14.0mm/13用水栓パッキン エスコ14.0mm/13用水栓パッキンエスコ
50税込55
1個
翌日出荷
用途13用材質NBR使用温度0/60℃
小便フラッシュバルブ用洗浄管パッキン INAX(LIXIL)小便フラッシュバルブ用洗浄管パッキンINAX(LIXIL)
75税込83
1個
4日以内出荷
適合小便フラッシュバルブ全般、小便水栓全般
1/2”カップリングパッキン INAX(LIXIL)1/2”カップリングパッキンINAX(LIXIL)
64税込70特価
1個
当日出荷
適合機種LF-13-13、LF-13G-13、LF-15-13、LF-15G-13
パッキンセット INAX(LIXIL)パッキンセットINAX(LIXIL)
899税込989
1セット
4日以内出荷
パッキン(青)2ヶ、パッキン(黒)1ヶ、スリップワッシャー1ヶ、ストレーナー1ヶの5点セットです。
寸法外径:18mm外径(Φmm)18
充填材入フッ素樹脂パッキン ミヤコ充填材入フッ素樹脂パッキンミヤコ
319税込351
1個
3日以内出荷
防食性、耐熱性、耐薬品系配管、不凍液等でご使用頂けます。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後)
材質PTFE
自在栓用ナットパッキンセット ミヤコ自在栓用ナットパッキンセットミヤコ
429税込472
1個
3日以内出荷
自在水栓用の袋ナットパッキンのセットです。
材質黄銅製クロームメッキ
サプライ管用パッキンセット ミヤコサプライ管用パッキンセットミヤコ
149税込164
1個
3日以内出荷
サプライ管用のパッキン・スベリパッキンのセットです。
材質パッキン/NBR、スベリパッキン/PP寸法13外径(Φmm)13
排水栓取付パッキン ミヤコ排水栓取付パッキンミヤコ
81税込89
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
排水栓とツバ付直管の取付の際に使用します。 U管とSトラップ用ステッキ、Pトラップ用キセルの取付にも使用できます。
洗浄管用パッキンセット ミヤコ洗浄管用パッキンセットミヤコ
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
洗浄管用パッキンセットです。
小便パイプ用パッキンセット ミヤコ小便パイプ用パッキンセットミヤコ
169税込186
1個
3日以内出荷
パイプ径16ミリの小便パイプ用のパッキンセットです。
材質ゴムパッキン/NBR、スベリパッキン/PVC寸法16外径(Φmm)16
13用 水栓ハンドル内パッキン(2組) エスコ13用 水栓ハンドル内パッキン(2組)エスコ
295税込325
1個
予約販売
エスコ品番EA124MC-1
14.0mm/13用  固定コマ用パッキン(2個) エスコ14.0mm/13用 固定コマ用パッキン(2個)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
エスコ品番EA124MA-22
24x12m3.0mm/M12 ゴム平パッキン(10枚) エスコ24x12m3.0mm/M12 ゴム平パッキン(10枚)エスコ
410税込451
1個
当日出荷
内径(Φmm)12エスコ品番EA949SW-12
1・1/2” 組フランジ用パッキン エスコ1・1/2” 組フランジ用パッキンエスコ
1,820税込2,002
1個
当日出荷
エスコ品番EA469BK-114
3/8” 組フランジ用パッキン エスコ3/8” 組フランジ用パッキンエスコ
705税込776
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469BK-103
水栓取付調節パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓取付調節パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
159税込175
1個
当日出荷
用途水栓取付け角度の調節用適合呼び13水栓用材質NBR
元口パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)元口パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
179税込197
1個
当日出荷
自動洗濯機元口部の交換用パッキン
適合三栄水栓製PT17-1F、PT170-1F用材質塩化ブチルゴム
ジョインター補修用オーリング SANEI(旧:三栄水栓製作所)ジョインター補修用オーリングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
149税込164
1個
当日出荷
用途三栄水栓製各ジョインター用材質NBR
ツバナシ用パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツバナシ用パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
27税込30
1個
翌々日出荷
適合巻きベンリーカンT13用最高使用温度(℃)80
マス用シールパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)マス用シールパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
299税込329特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
雨水マス、アジャスターなどにビニールパイプを接続する場合に使用します。
ノンアスユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ノンアスユニオンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)
79税込87
1個
翌々日出荷
材質ノンアスベスト最高使用温度(℃)80
VPパッキン20mm TBC(タブチ)VPパッキン20mmTBC(タブチ)
659税込725
1袋(10個)
9日以内出荷
メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7762材質合成ゴム質量(g)20呼び径(mm)20呼び径20
水栓パッキン