絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び
ブランド
- INAX(LIXIL)(156)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(73)
- カクダイ(69)
- ミヤコ(57)
- TOTO(53)
- GAONA(ガオナ)(32)
- KVK(30)
- エスコ(28)
- SUGICO(スギコ)(8)
- リビラック(6)
- TBC(タブチ)(3)
- アソー(2)
- 兼工業(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ONK(オーエヌ工業)(2)
- マリンテック(2)
- ショウエイ(2)
- コクゴ(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「内径(Φmm)」から絞り込む

フレキ用パッキン 100枚 BPシリーズ
リビラック¥3,298~税込¥3,628~1袋(100枚)5日以内出荷から6日以内出荷フレキ用パッキン(100枚入)。安定した仕上がりのゴムパッキンです。材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)形状平最高使用温度(℃)80
ろ過装置「SPK・SPKN」マンホール用平パッキン
ショウエイ¥15,980~税込¥17,578~1枚3日以内出荷ろ過装置のマンホール部分用の平パッキンです。マンホールの接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐候性・耐寒性・耐オゾン性・耐老化性・溶剤性などに優れたEPDM製です。材質EPDM色黒
ろ過装置「SPF」本体用丸パッキン
ショウエイ¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷ろ過装置SPFシリーズの本体用丸パッキンです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性に優れるNBR製です。材質NBR厚さ(mm)20
オーリング(TOTO-リクシルシャワーヘッド変換用)
エスコ¥179税込¥1971個当日出荷適合TOTO、SAN-EI、カクダイ製シャワーバス水栓用材質EPDM厚さ(mm)Φ2.4内径(Φmm)17.8アズワン品番64-7818-57
平パッキン(Φ17.5mmサーモ・シングル用)
エスコ¥630税込¥6931パック翌日出荷材質合成ゴム寸法(mm)Φ19.2、Φ22内径(Φmm)10.5外径×内径×厚さ(mm)22.0×10.5×4.0、19.2×10.5×1.0
ガオナ パイプ取付パッキン 補修部品 セット
GAONA(ガオナ)¥279税込¥3071セット当日出荷Uパッキンとリングのセットです。 パイプナット部のパッキンを簡単に交換できます。 呼20の自在水栓のパイプ(外径19ミリ)に使用できます。 Uパッキンは溝の方を本体に向け、差し込んでください。用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できるパッキンセットです。材質ニトリルゴム、ポリアセタール使用温度(℃)1~80パイプ径(Φmm)19適合パイプ径(Φmm)19最高使用温度(℃)80
ガオナ 水栓ハンドル内パッキン 2個入り
GAONA(ガオナ)¥299税込¥3291セット(2個)当日出荷三角パッキンとパッキン受けのセットです。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットの2個入りです。仕様呼13用材質ニトリルゴム、ステンレス使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
水まわり修繕セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥43,980税込¥48,3781個翌日出荷から翌々日出荷配管施工時や水モレ補修の際に必要なさまざまなパッキンや部品、工具などがセットになっています。
耐熱ゴムパッキン(3管兼用ジョイント(白)用)
カクダイ¥809~税込¥890~1個4日以内出荷3管兼用ジョイント(白)に鋼管を接続するときに使用する耐熱パッキン使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
交換用センタリング&Oリング
コクゴ¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷材質SUS316/フッ素ゴムOリング内径(Φmm)17寸法A(mm)17外径(Φmm)8寸法D(mm)8寸法E(mm)12寸法B(mm)10寸法C(mm)3.9
パッキンセット
INAX(LIXIL)¥829税込¥9121セット4日以内出荷パッキン(青)2ヶ、パッキン(黒)1ヶ、スリップワッシャー1ヶ、ストレーナー1ヶの5点セットです。寸法外径:18mm外径(Φmm)18
高強度ノンアスベストパッキン
ミヤコ¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷高い締付トルクで施工する箇所で使用。 耐熱温度は150℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、暖房用等でご使用頂けます。材質ノンアスベストVBD629ET厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)100以下寸法t(mm)2許容面圧(MPa)(締付)29.4最高使用温度(℃)100圧力範囲(MPa)2
ガイド付袋ナットパッキンセット
ミヤコ¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・パッキンセットです。 ガイド付でフリーカットチューブの根元が曲がるのを防止します。材質ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
袋ナット・ノンアスパッキンセット
ミヤコ¥429~税込¥472~1個3日以内出荷S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・ノンアスベストパッキンセットです。材質ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/ノンアスベスト