絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び
ブランド
- INAX(LIXIL)(156)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(73)
- カクダイ(69)
- ミヤコ(57)
- TOTO(53)
- GAONA(ガオナ)(32)
- KVK(30)
- エスコ(28)
- SUGICO(スギコ)(8)
- リビラック(6)
- TBC(タブチ)(3)
- アソー(2)
- 兼工業(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ONK(オーエヌ工業)(2)
- マリンテック(2)
- ショウエイ(2)
- コクゴ(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「内径(Φmm)」から絞り込む

充填材入PTFEパッキン
カクダイ¥299~税込¥329~1個当日出荷特殊充填材によりクリープ力が高くPTFEの防食効果に加え、割れ防止用パッキンとしても有効用途T/#9007-LC材質PTFE寸法C(mm)2
これエエやん パッキン
GAONA(ガオナ)¥339~税込¥373~1個ほか7日以内出荷から9日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 パッキン劣化によりカーボンが溶け出して水道水が黒く濁る墨汁(黒水)の発生を防ぎます。用途管用平行ネジ接続用の白色EPDMパッキンです。材質エチレンプロピレンゴム(T/#1050-EPDM)使用温度(℃)0~80最高使用温度(℃)80
ガオナ 混合栓クランク用パッキン TOTO用 2枚入り
GAONA(ガオナ)¥219税込¥2411セット(2個)当日出荷キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。用途TOTO製の混合栓クランクの交換用パッキンです。材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズW28山18用(TOTO)
ガオナ 混合栓クランク用パッキン 2枚入り
GAONA(ガオナ)¥199税込¥2191セット(2個)7日以内出荷キッチンやバスなどの壁付混合栓のクランクに使用できます。用途混合栓クランクの交換用パッキンです。材質エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズG3/4用(GAONA・KAKUDAI・TOTO・LIXIL/INAX・KVK・SANEI)
ガオナ パイプ取付パッキン 10個入り
GAONA(ガオナ)¥879税込¥9671セット(10個)当日出荷呼13の自在水栓、2ハンドル混合栓などのパイプ(外径16ミリ)に使用できます。用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修するパッキンの10個入りです。仕様パイプ径16ミリ用材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
キャップパッキン
INAX(LIXIL)¥119税込¥1311個当日出荷適合13mm一般単水栓、13mm一般2ハンドル混合水栓、13mm一般止水栓備考:13mm一般単水栓、13mm一般2ハンドル混合水栓、13mm一般止水栓