絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び
ブランド
- INAX(LIXIL)(156)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(73)
- カクダイ(69)
- ミヤコ(57)
- TOTO(53)
- GAONA(ガオナ)(32)
- KVK(30)
- エスコ(28)
- SUGICO(スギコ)(8)
- リビラック(6)
- TBC(タブチ)(3)
- アソー(2)
- 兼工業(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ONK(オーエヌ工業)(2)
- マリンテック(2)
- ショウエイ(2)
- コクゴ(1)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「内径(Φmm)」から絞り込む

高強度ノンアスベストパッキン
カクダイ(2件のレビュー)¥96~税込¥106~1個当日出荷締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる箇所に最適用途VND629ET材質ノンアズベスト寸法C(mm)2
32mmパイプ差込部パッキン
INAX(LIXIL)¥109税込¥1201個当日出荷仕様スリップワッシャー付適合32mm排水金具全般厚さ(mm)4寸法内径:A=30mm、外径:B=34mm、厚さ:C=4mm外径(Φmm)34
高温用ノンアスベストパッキン
ミヤコ(1件のレビュー)¥88~税込¥97~1個当日出荷蒸気配管、高温用。耐熱温度は214℃前後。(実施用では95℃前後) 水、油、蒸気(寒冷地等、-40℃から)等でご使用頂けます。材質ノンアスベストT#1120使用温度範囲(℃)150以下最高使用温度(℃)150
キッチン用スキマパッキン
ミヤコ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ガスコンロとシンクのすき間に差し込むだけで。油やゴミ、埃などが落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。。耐熱温度:230℃。長 さ:1000mm。。食品衛生法適合品材質耐熱シリコン長さ(mm)1000耐熱温度(℃)230
ドレン排水用シールパッキン
ミヤコ(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。 特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
スキマパッキン
ミヤコ¥829税込¥9121個当日出荷洗面化粧台や棚などの気になるすき間に差し込むだけで。水はねや埃が落ち込むのを防ぎます。2~10mmまでのすき間に対応できます。ハサミやカッター等で簡単に切断でき、。必要な長さに調節できます。汚れてしまっても洗い流すだけで簡単に清掃できます。耐熱温度:200℃。長 さ:500mm材質シリコン長さ(mm)500耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)200
これエエやん パッキン NBR
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1セット(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。用途平行ネジ接続用のNBRパッキンです。材質ニトリルゴム使用温度範囲(℃)0~60最高使用温度(℃)60
ガオナ 排水栓取付パッキン 排水管径 (水もれ 手洗器 洗面化粧台)
GAONA(ガオナ)¥599税込¥6591個当日出荷洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。 管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。材質スチレンゴム、ポリエチレン管外径(Φmm)32外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-28