絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
高さ(mm)
ブランド
- ミヤコ(437)
- 東尾メック(138)
- エスコ(54)
- カクダイ(44)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44)
- SUGICO(スギコ)(25)
- 未来工業(18)
- GAONA(ガオナ)(16)
- バイタル(10)
- TOTO(8)
- KVK(7)
- アカギ(6)
- INAX(LIXIL)(6)
- イシグロ(6)
- 昭和コーポレーション(3)
- TBC(タブチ)(2)
- ミナミサワ(2)
- シンワ測定(1)
- 千代田通商(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

ワンタッチペーパーホルダー M68ASシリーズ
ミヤコ¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷標準ペーパーはワンタッチで取り替えができます。芯なしロールペーパーも付属の芯棒で取付けができます。色は、パステルアイボリー、パステルピンク、ソフトブルー、ビューティーグレーの4色です。《ご注意》上に乗ったり、物を載せないでないでください。割れる危険があります。火気を近づけないでください。アズワン品番67-7256-29
小便器用 M64シリーズ
ミヤコ¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷小便器と排水管の接続用フランジです。《ご注意》付属のPシールは、他の充填剤(シリコーン)等との併用はしないでください。仕様●材質:本体/HIPVC、止金具、取り付けビス/SUS304アズワン品番67-7256-27
洗浄管チーズ M61Tシリーズ
ミヤコ¥7,898~税込¥8,688~1個7日以内出荷から8日以内出荷洗浄管に使用するチーズ継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。仕様●主材質:黄銅製クロームメッキ
洗浄管片アジャスト M61SNシリーズ
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個8日以内出荷大便器用の片アジャスト洗浄管です。洗浄管の短い時に継ぎ足してつかいます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
洗浄管ソケット M61Sシリーズ
ミヤコ¥2,298~税込¥2,528~1個8日以内出荷洗浄管に使用するソケット継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。仕様●主材質:黄銅製クロームメッキ
洗浄管エルボ M61Lシリーズ
ミヤコ¥3,098~税込¥3,408~1個7日以内出荷から8日以内出荷洗浄管に使用するエルボ継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。仕様●主材質:黄銅製クロームメッキ
洗浄管クロス M61Kシリーズ
ミヤコ¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷洗浄管クロス継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。仕様●主材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7255-77
洗浄管用袋ナット M61-FNシリーズ
ミヤコ¥519税込¥5711個8日以内出荷洗浄管用の袋ナットです。《ご注意》取付後は漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。仕様●主材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7255-28
下部ベンド M5700シリーズ
ミヤコ¥3,998~税込¥4,398~1個8日以内出荷ロータンクと便器を接続するナット付排水Lパイプです。配管スペースに応じてご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 信号線付 埋設不可 50m M246TJG_10シリーズ
ミヤコ¥68,980税込¥75,8781個8日以内出荷循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管で信号線付きです。風呂追炊配管・暖房配管兼用です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、85℃です。仕様●主材質:PEアズワン品番67-7254-60
ツバ大座金 M246TD_48Xシリーズ
ミヤコ¥4,198~税込¥4,618~1個8日以内出荷ホーローバスの欠けや、大きな穴を浴槽にあけた時に使用します。大きな穴(Φ56以上)の時には浴槽穴両サイドからツバ大座金をご使用ください。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:座金/ステンレス、パッキン/EPDM
スライド化粧カバー M246STシリーズ
ミヤコ¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷外壁貫通部の不要な穴をカバーします。ビス付です。パイプのピッチが100mmから150mmまで自由にスライドします。《ご注意》手を切る可能性がありますので、施工の際には手袋等を着用してください。仕様●材質:SUS430
一口循環金具用ペアホース M246PH_13Xシリーズ
ミヤコ¥7,098~税込¥7,808~1個8日以内出荷銅管のようなロウ付作業が不要です。接続はすべてねじ込みです。狭い場所での作業も簡単にできます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●主材質:EPDM、TPE
高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 サヤ管付 信号線 埋設可 50m M246HTJSG_10シリーズ
ミヤコ¥82,980税込¥91,2781個8日以内出荷循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。風呂追炊配管専用です。リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、95℃です。風呂循環用部材につき給水・給湯及びエコキュート配管には使用できません。仕様●主材質:PE-RTアズワン品番67-7254-23
高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 サヤ管付 埋設可 50m M246シリーズ
ミヤコ¥77,980~税込¥85,778~1個8日以内出荷曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 埋設不可 50m M246シリーズ
ミヤコ¥51,980~税込¥57,178~1個8日以内出荷循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
バス用オールステンレス接続金具 M246HS_45Xシリーズ
ミヤコ¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷厚さ20以下の浴槽に使用できます。接続取付穴は48~50です。鋳物ホーロー(人工大理石)浴槽に使用できます。風呂釜パイプとの接続にはM246SC(ジャバラ)が便利です。取付けには専用工具BK246があります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●主材質:SUS304
バス用K型接続金具 M246Gシリーズ
ミヤコ¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷厚さ10以下の浴槽に使用できます。接続取付穴は48~50です。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●主材質:本体/黄銅製クロームメッキ、カバー/SUS304アズワン品番67-7254-08
ビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PVシリーズ
ミヤコ¥859~税込¥945~1個8日以内出荷S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。《ご注意》VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。VUパイプとの接続には、VUスリーブ内側にも、接着剤を塗布して下さい。仕様●材質:PVC●※VUスリーブ付き
ビニールアダプタ VP・VU兼用 M135PPシリーズ
ミヤコ¥1,198~税込¥1,318~1個8日以内出荷洗浄管と塩ビ管との接続用継手です。洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》ビニール管との接続にはソケットをご使用ください。仕様●材質:PVC
内ネジアダプタ 船舶用 M135Eシリーズ
ミヤコ¥4,998~税込¥5,498~1個8日以内出荷洗浄管と鋼管との接続用継手です。船舶用内ねじタイプ洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
外ネジアダプタ M135シリーズ
ミヤコ¥3,898~税込¥4,288~1個8日以内出荷洗浄管と鋼管との接続用継手です。外ねじタイプ。洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
手洗用クローム
ミヤコ¥2,798~税込¥3,078~1個8日以内出荷洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
排水金具用パッキンセット M1-PSETシリーズ
ミヤコ¥419税込¥4611個8日以内出荷排水金具用のパッキンセットです。仕様●材質:Uパッキン/SBR、スベリパッキン/PE、三角パッキン/NBRアズワン品番67-7253-55
パン用フレキ 透明 メス×メス PFTM-504_50Xシリーズ
ミヤコ¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC
パン用フレキ 透明 PFT-504_50Xシリーズ
ミヤコ¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC
パン用フレキ メス×メス PFM-504_50Xシリーズ
ミヤコ¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC
パンフレキ PF-504_50Xシリーズ
ミヤコ¥3,998~税込¥4,398~1個8日以内出荷ホース部内面はフラットです。芯ずれに対応でき、施工性に優れています。耐震性に優れています。《ご注意》耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。引っ張り・縮み施工はしないでください。逆勾配にならないよう施工してください。本製品は排水用です。屋内配管用です。仕様●材質:ホース部/SPVC、差込部/HPVC