絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
高さ(mm)
ブランド
- ミヤコ(433)
- 東尾メック(138)
- エスコ(54)
- カクダイ(44)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44)
- SUGICO(スギコ)(27)
- 未来工業(18)
- GAONA(ガオナ)(16)
- バイタル(10)
- TOTO(8)
- KVK(7)
- アカギ(6)
- INAX(LIXIL)(6)
- イシグロ(6)
- 昭和コーポレーション(3)
- TBC(タブチ)(2)
- ミナミサワ(2)
- シンワ測定(1)
- 千代田通商(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「外径(Φmm)」から絞り込む

ツバリング式フリーチューブ S2Sシリーズ
ミヤコ¥739~税込¥813~1個7日以内出荷から8日以内出荷給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。仕様●材質:本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
高耐候性保温材付フリーチューブ 保温厚10mm チューブSUS304 10m S2LH_16シリーズ
ミヤコ¥15,980~税込¥17,578~1個8日以内出荷給湯器の配管に適しています。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。《ご注意》他社品のナットをセットした場合、水漏れの恐れがあります。保温材の端面は耐候性がありませんので必ず遮光テープを巻いてください。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
MBフリーカットチューブ S2Lシリーズ
ミヤコ¥9,098~税込¥10,008~1個7日以内出荷から8日以内出荷用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。《ご注意》他社品の袋ナットは使用しないでください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
耐熱ブレードフリー チューブ外側SUS304 最高0.75MPa 埋設不可 S2BFS_13AXシリーズ
ミヤコ¥3,798~税込¥4,178~1個8日以内出荷耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも適しています。メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも適しています。可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。仕様●最高使用圧力:0.75MPa
被覆ブレードフリー S2BFK_13Xシリーズ
ミヤコ¥3,798~税込¥4,178~1個8日以内出荷給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。ホース径が細いので狭所の配管や分岐ホースに適しています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は60mm以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。仕様●連続使用温度:60℃以下●材質:本体/架橋ポリエチレン管、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト、チューブ外側/SUS316●最高使用圧力:0.75MPa●埋設不可
延長ソケット MU26シリーズ
ミヤコ¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷カウンター型流し台などに使用します。単水栓にも使用できます。1個単位の価格です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ
洗濯機用コンパクト水栓 MK44シリーズ
ミヤコ¥6,798~税込¥7,478~1個8日以内出荷全自動洗濯機のホースがワンタッチで着脱できます。コンパクトで洗濯機スペースがスッキリと納まります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ
分岐ソケット 青銅 MK2シリーズ
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷給水栓と食洗機や浄水器の取り出しをする分岐継手です。表面は鋳物肌にクロームメッキ仕上げです。《ご注意》取付面より約38mm前へ出ます。水栓取出し口はRpねじです。無理なねじ込過ぎはねじ割れの原因になります。仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキアズワン品番67-7275-48
混合栓分岐セット MB96シリーズ
ミヤコ¥4,998~税込¥5,498~1個8日以内出荷壁面と混合栓の間に接続し、浄水器や食洗器を分水するときに使用します。《ご注意》取付後には漏水がないか確認を行って下さい。仕様●材質:青銅製クロームメッキ
樹脂製タンク取出金具 パッキン付 M65TPJシリーズ
ミヤコ¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷農業用タンク、雨水タンク等樹脂製タンクとの接続用。《ご注意》水タンク以外では使用しないでください。ツバ部を内側にして取付けてください。
水栓柱 HI管下給水 SUS304 M243SH_13X60Xシリーズ
ミヤコ¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。配管は下給水の塩ビ管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタンアズワン品番67-7274-55
水栓柱 ステンレス管 SUS304 M241SS_13X70Xシリーズ
ミヤコ¥35,980~税込¥39,578~1個8日以内出荷ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。温水にも使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:SUS304 給水管/ステンレス管、●※内部充填/発泡ポリウレタン
水栓柱 丸型 SUS304 M241SHM_13Xシリーズ
ミヤコ¥37,980~税込¥41,778~1個12日以内出荷柔らかい円筒形のデザイン。壁から離れた場所や、単独でお使いの場合、一際映えます。ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。クリアコーティング仕上げをしていますから、手垢等、汚れが着きにくいです。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC
ステンレス水栓柱【給水口・HI金属インサートエルボ/給水管・HIパイプ】 M241SH_13Xシリーズ
ミヤコ¥10,980~税込¥12,078~1個8日以内出荷ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン
立型パイプTK3S用 HR3SN_20Xシリーズ
ミヤコ¥3,398~税込¥3,738~1個8日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
横型パイプ15AS用 HR15ASN_13Xシリーズ
ミヤコ¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7273-90
泡沫式立型自在栓用パイプ HR136SNシリーズ
ミヤコ¥2,398~税込¥2,638~1個8日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
泡沫式131BS用パイプ HR131BSNシリーズ
ミヤコ¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷横自在水栓の付け替え用パイプです。別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7273-79
テストプラグ Oリング付 コア 継手対応 シールテープ不要 V133CPシリーズ
ミヤコ¥229~税込¥252~1個8日以内出荷から10日以内出荷コア継手対応。シールテープ不要。従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。仕様●材質:PP
テストプラグ V133Cシリーズ
ミヤコ¥129税込¥1421個10日以内出荷コア継手対応。従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。《ご注意》シールテープを使用してください。仕様●材質:PP
ゴムパッキン 白 SV1Wシリーズ
ミヤコ¥99~税込¥109~1個7日以内出荷から8日以内出荷黒水対策用。(水道水の滅菌用塩素が、パッキンに含まれるカーボンの溶質を防止できる製品)耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後)、一般給水、給湯用でご使用頂けます。《ご注意》油系流体は使用できません。仕様●材質:EPDM
混合栓用巾広送り座金 S50WCPZ_13Xシリーズ
ミヤコ¥2,398~税込¥2,638~1個8日以内出荷混合栓用の送り座金です。巾広なので壁穴が大きい場合に有効です。黄銅製厚肉品なのでしっかり混合栓を固定できます。13×60×5、13×60×10、13×80×5、13×80×10は高さが低いのでツギタシソケットが壁面より奥側にあるような現場でもクランクのネジを奥までしっかりと取付けできます。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
巾広給水座金 真鍮製 S50W_13Xシリーズ
ミヤコ¥709~税込¥780~1個8日以内出荷水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。巾広タイプで配管周りのハツリ過ぎ等も化粧できます。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
給水座金 関東型 メッキ S50Kシリーズ
ミヤコ¥179~税込¥197~1個8日以内出荷壁面より配管が出すぎた場合に使用します。(仕上げ面と水栓ツバの間の隙間にカバーをするもの)、《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
給水座金 真鍮製 S50シリーズ
ミヤコ¥179~税込¥197~1個8日以内出荷水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。数種類の高さ(サイズ)がございます。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
袋ナット付アダプタ 黄銅 EPDMパッキン S2VAGシリーズ
ミヤコ¥979税込¥1,0771個8日以内出荷フレキ配管の接続など、配管状況により対応できる便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
袋ナット付アダプタ S2VACシリーズ
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷配管状況により対応できる便利な継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:本体/青銅製クロームメッキ パッキン/EPDM
アングル型 ユニオン付 黄銅 MV101Uシリーズ
ミヤコ¥3,798~税込¥4,178~1個10日以内出荷水、湯、油・エアー用バルブ。管、管継手、器具などとホースとの接続用です。使用温度 80℃以下仕様●材質:黄銅製
ストレート型 ユニオン付 黄銅 MV100Uシリーズ
ミヤコ¥3,798~税込¥4,178~1個10日以内出荷水、湯、油、エアー用バルブ。管、管継手、器具などとホースとの接続用です。使用温度 80℃以下仕様●材質:黄銅製
内ネジ逆座付 水栓エルボ MK87GCシリーズ
ミヤコ¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷給水、給湯用の内ネジ逆座付水栓エルボです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:青銅製クロームメッキ●※ビスは付属していません
オートテスター MBV133シリーズ
ミヤコ¥479~税込¥527~1個8日以内出荷本締めだけでOK(仮締めは不要)!配管内のエアー抜き検査後の水抜きが自動で行えます。《ご注意》水圧テストには、異物の入っていない水を使用ください。テスト終了後は必ず取り外してください。縦配管では、使用しないでください。シールテープを使用してください。仕様●材質:PP
天日用取出金具 M65Aシリーズ
ミヤコ¥1,798~税込¥1,978~1個8日以内出荷天日温水用タンクの取出しに使用します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:本体/黄銅製、パッキン/NBR
HIユニットツギタシ M340Jシリーズ
ミヤコ¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷給水用のHIユニットツギタシです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:HIPVC●※ビス付
HI用ユニット取出金具 黄銅 パッキン・ビス付 M340HIシリーズ
ミヤコ¥1,698~税込¥1,868~1個8日以内出荷給水用のHIユニットツギタシです。本体が金属でしっかり固定できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:黄銅製クロームメッキ・HIPVC●※パッキン、ビス付き