絞り込み
ブランド
- KVK(43)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(32)
- TOTO(31)
- GAONA(ガオナ)(30)
- カクダイ(25)
- ミヤコ(11)
- INAX(LIXIL)(9)
- タカギ(4)
- 日本電興(2)
- アラミック(2)
- WHOLE IN ONE(2)
- クリタック(1)
- espiral(1)

これカモ シャワーアダプター リンナイ(一部)・東京ガス・INAXバランス釜用 (G1/2ネジ シャワーヘッド M22×1.5ネジ ホース)
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個欠品中GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとリンナイ(一部)・東京ガス・INAXのバランス釜のシャワーホースを接続するアダプターです。 取付ネジ、シャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(M22X1.5)材質黄銅アズワン品番64-5151-65
シャワーアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥689税込¥7581個翌日出荷大阪ガス社製混合栓にSAN-EI製シャワーホースを接続する際に使用材質黄銅ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:M23X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
シャワヘッド用アダプター
カクダイ¥799税込¥8791個4日以内出荷用途358-205、358-206、358-209、358-210シャワースライドグリップバーのフックにシャワーヘッドが、あたらないようにスペースを確保するためのものです。
シャワーヘッドアダプターセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥599税込¥6591個5日以内出荷SANEI製シャワーヘッドを各メーカーのシャワーホースに取り付けるためのアダプターです。【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品。【対応しているアダプター】KVK…アダプターA、MYM(太ホース)…アダプターB、ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイの一部製品…アダプターC用途シャワーヘッドのアダプターとして適合【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品材質ポリアセタール色マットホワイト適合アダプタ【KVK】アダプターA、【MYM(太ホース)】アダプターB、【ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品】アダプターC
スムーズ回転シャワーアダプター ぐるピタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)用途シャワーヘッドのアダプターとして色シルバー質量(g)9.5 (g)適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2最高使用温度(℃)60入数1使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
ニューハイメタルホース用Uパッキン
KVK¥269税込¥2961個4日以内出荷ニューハイメタルホース・ニューメタリックホース専用パッキンセット仕様ニューハイメタルホース・ニューメタリックホース専用パッキンセット
シャワーヘッド専用
WHOLE IN ONE¥29,600税込¥32,5601個欠品中シャワーヘッドとホースの間に簡単取り付け! シャワー以外にもシャワーヘッドを外してお風呂にためるとウルトラファインバブルバスになります。ホースが絡まないように回転式を採用。仕様●使用可能水質:飲料可能な水道水●使用可能温度:60℃以下●対応水圧:(動水圧)(MPa):0.01~0.4●対応流量(L/分):5~30●最高水圧(静水圧)(Mpa):0.75接続口径G 1/2オス×G 1/2メス色ブラック質量(g)121使用環境温度(℃)0~45
ガオナ シャワーヘッド用アダプター MYM用
GAONA(ガオナ)¥369税込¥4061個9日以内出荷用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(W23山14)
ガオナ シャワーヘッド用アダプター KVK用
GAONA(ガオナ)¥379税込¥4171個9日以内出荷用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(M22×2)
吸盤フック補助板
カクダイ¥389税込¥4281個当日出荷粘着面にゴミがついても、水洗いで粘着力が戻りくり返し使用できます。用途吸盤式シャワーフック取付用材質PC、アクリル直径(Φmm)80アズワン品番64-6508-78
シャワーヘッドアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥659税込¥7251個翌日出荷ミズタニ、リンナイ、ノーリツ社製シャワーホスにSAN-EI製シャワーヘッドを接続する場合のアダプターねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:M23X1.5
脱塩素シャワー美清水カートリッジ(取替用)
KVK(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷能力(節水)約20%の節水(メーカー比)寿命(カートリッジ)約6ヶ月(1日70L使用した場合、4人家族の場合約1.5ヶ月)ろ過材の種類繊維状活性炭、粒状活性炭最高使用水温(℃)60ろ過能力(L)(残留塩素)約14000、40℃、1ppm→0.5ppmろ過流量7L/分(水圧0.1Mpa)水圧(使用可能)0.05MPa~0.75MPa
逆止アダプター
カクダイ¥3,698税込¥4,0681袋(2個)当日出荷用途逆止弁がセットされていない混合栓に、一時止水機能付きシャワーヘッドを取付ける際に使用。水栓本体とクランクの間の取付用材質黄銅、POM取付ねじG3/4