4ページ目: シャワー用部品

192件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アタッチメントシリーズ ワンタッチジョイント ATS-OJ1 アラミック

    アタッチメントシリーズ ワンタッチジョイント ATS-OJ1

    アラミック
    ¥2,190税込¥2,409
    1個
    4日以内出荷
    機能別でシャワーヘッドを取り換える。吊り下げフック搭載。収納の少ない浴室でもシャワーヘッドを複数保管することが出来ます。同じ家族でもそれぞれがお気に入りのシャワーヘッドを使用する時代へ。
    材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール パッキン/EPDM水量(L/min)8~12
  • 開閉バルブ 壁内 水道工事用 取付ねじ Rc1/2 隠蔽配管 壁付ハンドル 銭湯 プール シャワー 水出し GAONA(ガオナ)

    開閉バルブ 壁内 水道工事用 取付ねじ Rc1/2 隠蔽配管 壁付ハンドル 銭湯 プール シャワー 水出し

    GAONA(ガオナ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    ◆隠ぺい配管用の開閉バルブです。_x000D_。◆銭湯やプールなどのシャワー空間を作る際に便利な開閉バルブです。_x000D_。◆壁内に水道管を埋込む施工でよく使用されています。_x000D_。◆ワン付きなので、施工時に壁の穴が少し広がっても隠すことができます。_x000D_。◆プール用のオーバヘッドシャワーなどと組合せて使います。_x000D_。◆壁付式回転シャワー(品番:GA-DW001)と組合せ使用がオススメです。_x000D_。◆取付ネジサイズ:Rc1/2
    用途隠蔽配管用の開閉バルブです。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~60℃
  • ホースガイド KVK

    ホースガイド

    KVK
    ¥469税込¥516
    1個
    5日以内出荷
    仕様13(1/2)のねじ部に取付
  • シャワーエルボ KVK

    シャワーエルボ

    KVK
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    仕様水抜き付/ 金属
  • シャワーハンガー KVK

    シャワーハンガー

    KVK
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KF900等
  • SCA7F84 KVK

    SCA7F84

    KVK
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
    対応製品KF270SCL
  • 減圧装置 KVK

    減圧装置

    KVK
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
    対応製品KF807・KF809等
  • エスパイラル シャワーヘッド用交換カートリッジ espiral

    エスパイラル シャワーヘッド用交換カートリッジ

    espiral
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット(3本)
    5日以内出荷
    従来のシャワーヘッドよりも約40%の節水ができ、洗うたびに髪ふわサラ 。安心の純日本製
    用途シャワーヘッドを交換することにより、特許を得た生ナノバブル発生装置により他でないナノバブル数を発生でき、保温力・保湿力・洗浄力の効果を飛躍的に向上。残留塩素をゼロにするカートリッチ搭載。
  • これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント追加ニップル ワンタッチ 付け替え 使い分け GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント追加ニップル ワンタッチ 付け替え 使い分け

    GAONA(ガオナ)
    ¥599税込¥659
    1個
    7日以内出荷
    ◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆ミラブル、リファ、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTGなどのメーカーに取付け可能です。◆シャワーヘッドがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。
    用途ワンタッチジョイントセット(GA-FW052)用の追加ニップルです。適合ワンタッチジョイントセット(GA-FW052)材質ポリプロピレン適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)
  • これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント ワンタッチ カチッと 回転ロック式 付け替え 使い分け GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント ワンタッチ カチッと 回転ロック式 付け替え 使い分け

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    7日以内出荷
    ◆家族それぞれの好みに合わせてシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆カチッとワンタッチで楽に取外しができるため、ヘッドをクルクルと回して外す必要がありません。◆マッサージ用、エステ用、掃除用、ペット用など使う場面や人によって使い分けができて便利です。◆塩素除去カートリッジ付きシャワーヘッドなどは使用するときだけ取付けて、カートリッジの消耗を抑えることもできます。◆洗顔時にはナノバブルシャワーヘッド、身体時には通常のシャワーヘッドなどと使い分けることもできます。◆回転ロック式のため、使用中にヘッドが抜け落ちません。◆ミラブル、リファ(RIFA)、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆対応メーカー一例:TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG。◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい場合は追加ニップル(GA-FW053)で組合わせを増やすことができます。◆シャワーヘッド・ホースがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。
    用途シャワーヘッドをワンタッチで付け替えられるジョイントセットです。材質ポリプロピレンタイプ回転ロック式適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)
  • シルクシャワーシリーズ専用 ビタミンCボール6個入 アラミック

    シルクシャワーシリーズ専用 ビタミンCボール6個入

    アラミック
    ¥3,098税込¥3,408
    1セット(6個)
    5日以内出荷
    シルクシャワーシリーズ専用ビタミンCボール6個入り。肌にも髪にも優しいシャワーをお求めの方へ。水道水の塩素を100%除去。シルクシャワーシリーズ全てにビタミンCボールを使用することができます。ビタミンCボールの中身は植物成分から作られた食品用(L-アスコルビン酸)のため安心してお使いいただけます。ビタミンCボール1個で約15日ご使用いただけます※4人家族で1人平均5分間シャワーを使用した際の目安 1日200リットル使用時
    用途シルクシャワーシリーズ専用ビタミンCボールです。アラミック シャワーヘッド シルクシャワー ビタミンC ビタミンシャワー 塩素除去質量(g)15
  • 他社製用接続アダプター INAX(LIXIL)

    他社製用接続アダプター

    INAX(LIXIL)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    表面処理メッキ(Ni-Cr)寸法B(mm)30.5ねじ径DG1/2
  • バブルシャワピタ スクリーンセット(LGY+メッキ) タカギ

    バブルシャワピタ スクリーンセット(LGY+メッキ)

    タカギ
    ¥649税込¥714
    1冊
    5日以内出荷
    シャワーヘッドのスクリーン部分補修部品です。
    適合シャワーヘッド:JSB024BM、JSB1124BMトラスコ品番663-4210色グレー/シルバー
  • アウトドアポンプ(A122)専用補修部品 シャワーヘッド タカギ

    アウトドアポンプ(A122)専用補修部品 シャワーヘッド

    タカギ
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    市販のポリタンクにセットすることで水がシャワー水形で吐水します。
    用途A122の純正交換用に。適合シャワーヘッド:A122(アウトドアポンプ)専用トラスコ品番666-2354色イエロー
  • シャワーヘッド補修部品 マイクロバブルシャワー 吸気キャップ(WT) タカギ

    シャワーヘッド補修部品 マイクロバブルシャワー 吸気キャップ(WT)

    タカギ
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    バブルのON・OFFを切り替えるためのキャップです。
    用途JSB023BWの純正交換用に。適合シャワーヘッド:JSB023BW(バブルシャワピタ)専用トラスコ品番664-6558色ホワイト
  • アダプター TOTO

    アダプター

    TOTO
    ¥449~税込¥494~
    1個
    4日以内出荷
  • シャワーエルボ継手 TOTO

    シャワーエルボ継手

    TOTO
    ¥619税込¥681
    1個
    4日以内出荷
  • インダストリアルシャワーバルブ カクダイ

    インダストリアルシャワーバルブ

    カクダイ
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    3日以内出荷
    むき出しの配管のような無骨さはそのままに、どこか洗練された佇まいのAmereシリーズ。
    用途水栓本体仕様固定コマ仕様材質青銅
  • ハンガーパッキン KVK

    ハンガーパッキン

    KVK
    ¥209税込¥230
    1個
    4日以内出荷
  • ホースフック付きシャワー用ハンガー KVK

    ホースフック付きシャワー用ハンガー

    KVK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    4日以内出荷
    付属品ビス・キャップ付色グレー対応丸ナットホース
  • 浄水カートリッジ カクダイ

    浄水カートリッジ

    カクダイ
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ピュアラ、リラージ、ラグリラシリーズ用 ろ材:亜硫酸カルシウム、不織布 塩素除去能力:約8,000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 カートリッジの交換目安:1日に64L使用で4ヵ月
    材質PPアズワン品番64-6508-10
  • マッサージシャワー カクダイ

    マッサージシャワー

    カクダイ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    ボタン操作:マッサージ・シャワーの切替え アダプター付き 吐水穴外周Φ52ミリ
    材質ABS
  • バス用お掃除ノズル カクダイ

    バス用お掃除ノズル

    カクダイ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    ノズル先端の回転:直射・一時止水の切替え
    材質黄銅、CA、ABSアズワン品番64-6508-48
  • 吊下げシャワー接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    吊下げシャワー接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    R1/2ネジをG1/2ネジに変換。マットブラック調。
    用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
  • 吊下げシャワー接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    吊下げシャワー接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    R1/2ネジをG1/2ネジに変換。シルバー調。
    用途Rc1/2やRp1/2のねじにSANEI回転シャワーヘッド(G1/2)を取り付ける場合に使用。おねじサイズ(R)1/2、(G)1/2
  • これエエやん ストップシャワーアダプター 手元ストップ GAONA(ガオナ)

    これエエやん ストップシャワーアダプター 手元ストップ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    9日以内出荷
    手元のレバーを下げると一時止水できます。 水の無駄遣いを防ぎ、節水にも効果的です。 手元で止水ができるので、2ハンドル混合栓が設置されているお風呂のシャワーなど、止水が面倒な場合に最適です。 シャワーヘッドとシャワーホースの間に取付けるだけの簡単施工なので工具が不要です。
    用途手元のレバーでシャワーをストップすることができるアダプターです。材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコーンゴム、ポリカーボネート使用圧力(MPa)0.3未満使用温度(℃)1~60取付ねじG1/2×G1/2
  • 浄水カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    浄水カートリッジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    SANEI PS7964-80XA-MW2用カートリッジ。残留塩素を除去する事で皮膚や毛髪への刺激を減らす。カートリッジに使用されている亜硫酸カルシウムが肌の保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因となることもある残留塩素を除去。カートリッジの交換時期の目安は1人→約3ヶ月。遊離残留塩素低減能力:約5500L(寿命設定流量:7L/min)最高使用温度約60度。
    材質ポリプロプレン・不織布・亜硫酸カルシウム最高使用温度(℃)60除去出来るもの残留塩素水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)流動圧~0.75MPa(7.5kgf/cm2)静水圧
  • ホース収納トレイ TOTO

    ホース収納トレイ

    TOTO
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
  • 埋込形シャワー水栓用切替弁部 INAX(LIXIL)

    埋込形シャワー水栓用切替弁部

    INAX(LIXIL)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    適合BF-HS247TL、BF-HS247TL/SAB、BF-W11TLLB/BC(/WC)、BF-W11TLSCB/BC(/WC)、BF-W11TNLLB/BC(/WC)、BF-W11TNLSCB/BC(/WC)、BF-W12TLLB/BC(/WC)、BF-W12TLSCB/BC(/WC)、BF-W12TNLLB/BC(/WC)、BF-W12TNLSCB/BC(/WC)寸法A(mm)75
  • MYM用シャワーヘッド部Oリング KVK

    MYM用シャワーヘッド部Oリング

    KVK(1件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
  • これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用 2個) GAONA(ガオナ)

    これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用 2個)

    GAONA(ガオナ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    7日以内出荷
    浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジ、まとめ買い2個セットです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-49
  • これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用) GAONA(ガオナ)

    これカモ 浄水カートリッジ ピュアラ用 (浄水フィルター 交換用)

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    浄水シャワー(ピュアラ)の交換用カートリッジです。 塩素除去能力:約8000Lまでは水道水の塩素濃度1ppmを0.5ppm以下にろ過します。 1日8分(8L/分)使用の場合、カートリッジ1個あたり約4カ月になります。 GA-FA020、GA-FC027、GA-FH030、GA-FH031、GA-FH033、GA-FH034、GA-FH035、GA-FH036用
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5156-48
  • ガオナ シャワーアダプター TOTO 細ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W19山24 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーアダプター TOTO 細ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W19山24 混合栓側 )

    GAONA(ガオナ)
    ¥749税込¥824
    1個
    9日以内出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(細ホース用)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(W19山24)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
    用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-86
  • ヘッド用アダプタ3 ミヤコ

    ヘッド用アダプタ3

    ミヤコ
    ¥489税込¥538
    1個
    4日以内出荷
    他社シャワーヘッドからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターのシャワーホースと接続できます。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • ヘッド用アダプタ2 ミヤコ

    ヘッド用アダプタ2

    ミヤコ
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
    他社シャワーヘッドからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターのシャワーホースと接続できます。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • ヘッド用アダプタ1 ミヤコ

    ヘッド用アダプタ1

    ミヤコ
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
    他社シャワーヘッドからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターのシャワーホースと接続できます。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • ホース用アダプタ3 ミヤコ

    ホース用アダプタ3

    ミヤコ
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
    他社シャワーホースからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターの混合栓に接続できます。
    材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
  • ホース用アダプタ2 ミヤコ

    ホース用アダプタ2

    ミヤコ
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
    他社シャワーホースからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターの混合栓に接続できます。
    材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
  • ホース用アダプタ1 ミヤコ

    ホース用アダプタ1

    ミヤコ
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
    他社シャワーホースからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターの混合栓に接続できます。
    材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
  • ホース金具セット外ネジ ミヤコ

    ホース金具セット外ネジ

    ミヤコ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    スマートホースM246SH-10×16×20M用外ネジ両端金具です。
    材質黄銅寸法10

『シャワー用品』には他にこんなカテゴリがあります

シャワー用部品