絞り込み
適合水栓
  • その他(2)
  • カップリング付横水栓(7)
  • 万能ホーム水栓(18)
  • 混合栓(6)
  • 自在水栓(11)
取付ねじ
  • W26
  • G(PF)1/2(18)
  • G(PF)3/4(6)
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
  • GAONA(ガオナ)(10)
  • カクダイ(4)
  • KVK(3)
  • ミヤコ(2)
  • TOTO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合水栓から絞り込む
カップリング付横水栓(7)
その他(2)
万能ホーム水栓(18)
混合栓(6)
自在水栓(11)
ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓) GAONA(ガオナ)ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓)GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5155-97流路内径(Φmm)9
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-59
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質青銅曲げ角度90°
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-57
洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20・G1/2
洗濯機用ニップル カクダイ洗濯機用ニップルカクダイ(15件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用トラスコ品番419-0696材質POM、黄銅呼び径13取付ねじW26山20
ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 ツバつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 ツバつき 取付簡単)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50使用圧力(MPa)0.05~0.75適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓取付ねじW26山20
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじW26山20
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合呼20のカップリング付水栓、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅
洗濯機用ニップル(ストッパー付) カクダイ洗濯機用ニップル(ストッパー付)カクダイ(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用適合呼13の混合栓、自在水栓用取付ねじW26山20仕様自動閉止機構付き材質黄銅幅(mm)44呼び径13縦(mm)44.5
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
899税込989
1個
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅
ピタットくん洗濯機用緊急止水弁付き固定スパウト TOTOピタットくん洗濯機用緊急止水弁付き固定スパウトTOTO(1件のレビュー)
2,688税込2,957
1個
当日出荷
適合パイプ径14~23mm接続ねじW26山20適合品番TW11型、TW20-1・20-1Z、TW15、TWA15型取付ねじW26山20
ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 取付簡単) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (万能ホーム水栓用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20アズワン品番64-5155-62
洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用適合自在水栓(呼び13)材質ポリアセタール呼び径13取付ねじ26山20
洗濯機用ニップル(ストッパーつき) カクダイ洗濯機用ニップル(ストッパーつき)カクダイ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径13ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2
ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 自在水栓用 取付簡単) GAONA(ガオナ)ガオナ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 自在水栓用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20アズワン品番64-5155-68
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 万能ホーム水栓用 取付簡単) GAONA(ガオナ)日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 万能ホーム水栓用 取付簡単)GAONA(ガオナ)(13件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)材質黄銅、ポリカーボネート使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20アズワン品番64-5150-58
これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復GAONA(ガオナ)
8,998税込9,898
1セット(10個)
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質ポリアセタール、黄銅使用温度範囲(℃)1~50呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじ対応:W26山20・G1/2
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
万能ホーム水栓、カップリング横水栓のどちらにも取り付けできます。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅曲げ角度90°
赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (自在水栓用 ツバつき 取付簡単) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗濯機用ニップル ワンタッチ給水ジョイント (自在水栓用 ツバつき 取付簡単)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
洗濯機ホースを接続 万能ホーム水栓のパイプ部を外して交換
適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅取付ねじサイズW26山20
洗濯機ニップル(W26-20) KVK洗濯機ニップル(W26-20)KVK
649税込714
1個
当日出荷
13(1/2)用の自在水栓と自動洗濯機用ホースを接続するニップルです。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合自在水栓(呼び13)呼び径13
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
万能ホーム水栓のパイプと取替えて使用します。 万一ホースが外れた場合、瞬時に水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質青銅曲げ角度90°
洗濯機用ニップル カクダイ洗濯機用ニップルカクダイ(2件のレビュー)
1,288税込1,417
1個
当日出荷
呼13の混合栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、自在水栓用材質黄銅呼び径13取付ねじW26山20
これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用ニップル 水漏れ防止 ワンタッチ 原状回復GAONA(ガオナ)
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質黄銅使用温度範囲(℃)1~50呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじ対応:W26山20・G1/2
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
万能ホーム水栓に取り付けできます。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅
ツバ付自動洗濯機用吐水口回転形水栓用ノズル13(1/2)用 KVKツバ付自動洗濯機用吐水口回転形水栓用ノズル13(1/2)用KVK
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ねじ径接続/W26-20適合水栓用ノズル13(1/2)用呼び径13
洗濯機水栓用ニップル ツバ付 ミヤコ洗濯機水栓用ニップル ツバ付ミヤコ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、洗濯機給水ホースの抜けを防止します。
材質黄銅製クロームメッキ取付ねじW26
洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用L型ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
洗濯機ホースを接続します。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用取付ねじW26山20適合万能ホーム水栓(呼び13)材質黄銅
ツバ付洗濯機ニップル(W26-20) KVKツバ付洗濯機ニップル(W26-20)KVK
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
用途洗濯機用取付ねじW26山20
洗濯機水栓用ニップル 緊急止水付 ミヤコ洗濯機水栓用ニップル 緊急止水付ミヤコ
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、万が一洗濯機給水ホースが外れた場合でも自動で給水を停止します。
材質黄銅製クロームメッキ取付ねじW26

給水部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用ニップル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら