84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全自動洗濯機用分岐蛇口 タカギ全自動洗濯機用分岐蛇口タカギ(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用適合ホース外径(Φmm)(散水用)21まで適合ホース内径(Φmm)(散水用)12~15質量(g)154トラスコ品番818-7305材質(主要部)ABS樹脂口数2
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に送水する水として呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル取付ねじサイズPJ1/2
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
オートストッパー付
呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
これカモ 洗濯機用水栓 GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機用水栓GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドルアズワン品番64-5155-60
洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115 KVK洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K115KVK(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口固定形機能とめるぞう(緊急止水機能)JIS規格日本工業規格品呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
ホースが外れると瞬時に給水を停止するオートストッパー付の安心タイプ。真下吐水なので給水ホースもまっすぐ接続。
付属品オートストッパー付呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
二口横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) KVK二口横水栓(ツバ付ワンタッチニップル付)KVK(4件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
口数2ハンドル形状三角ハンドル
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
二口自在水栓(ツバ付ワンタッチニップル付) KVK二口自在水栓(ツバ付ワンタッチニップル付)KVK(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途洗濯機用二口水栓口数2ハンドル形状三角ハンドル
洗濯機ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
仕様オートストッパー付、吐水口PY121-4TVX-16呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地
洗濯機用双口水栓 カクダイ洗濯機用双口水栓カクダイ
9,798税込10,778
1個
当日出荷
洗濯機用ホース接手が1個同梱されており二槽式洗濯機にも対応できます。
用途水栓本体付属品洗濯機用ホース接手(1個)
全自動洗濯機用分岐栓 タカギ全自動洗濯機用分岐栓タカギ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
全自動洗濯機から散水用に分水できます。
用途全自動洗濯機用質量(g)173仕様各メ-カ-の全自動洗濯機に対応ストップコネクター付きロック機構付き散水側通水レバー高さ:85mmトラスコ品番818-7306材質(主要部)ポリアセタ-ル、ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15
洗濯機用バルブ オンダ製作所洗濯機用バルブオンダ製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・緊急止水機能付のコンパクトな洗濯機用バルブです。・給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続です。・90°開閉ハンドルで操作が簡単です。・寒冷地用は水抜きの際に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無になっています。
材質黄銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)ねじサイズPJ1/2
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,288税込4,717
1台
当日出荷
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。樹脂製の白いハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に給水するための水栓です。呼び径13ねじ径PJ1/2口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状グリップハンドル使用地区寒冷地
洗濯機用双口水栓 カクダイ洗濯機用双口水栓カクダイ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
洗濯機用双口水栓 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び径(mm)13呼び径13口数2取付ねじPJ1/2ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
洗濯機用二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用二口横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。幅(mm)132高さ(mm)153質量(g)1600奥行(mm)80呼び径13ねじ径1/2(配管取付部)口数2ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地
ピタットくん洗濯機用緊急止水弁付き回転スパウト TOTOピタットくん洗濯機用緊急止水弁付き回転スパウトTOTO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様13mm水栓用接続ねじW26山20適合品番TW21型、TW20、TW20Z取付ねじW26山20
洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき) カクダイ洗濯機用水栓(ストッパー、送り座つき)カクダイ(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
自動閉止機構付き
仕様固定コマ呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地
WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付 オンダ製作所WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付オンダ製作所
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。ウォーターハンマー緩衝機能付。
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
洗濯機用水栓(とめるゾウ付(緊急止水機能付)) KVK洗濯機用水栓(とめるゾウ付(緊急止水機能付))KVK
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
開け閉めが簡単にできる便利な90°開閉ハンドルです。コンパクトな設計により前出寸法を短くしていますので省スペースでも取り付けができます。
洗濯機用水栓 ストッパー付 カクダイ洗濯機用水栓 ストッパー付カクダイ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
用途水栓本体仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き寸法(mm)140×88
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から翌々日出荷
洗濯機給水ホースを接続できる水栓。万一ホースが外れても安心のオートストップ機能付き。
規格JIS
水撃低減洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)水撃低減洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
洗濯機や給水配管などにより発生した水撃を吸収する低減器上部がハンドルの役目をし、吐水・止水ができます。
仕様オートストッパー付、吐水ニップル(PT3320)
洗濯機用ホーム水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ホーム水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
洗濯機給水ホースをワンタッチで接続可能。万一給水ホースが外れた場合でも、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付の安心タイプ。
吐水口PY121-4TVX-16呼び径13口数1ストッパーあり取付ねじPJ1/2ハンドル形状三角ハンドル
洗濯機用水栓 ストッパーつき 送り座つき カクダイ洗濯機用水栓 ストッパーつき 送り座つきカクダイ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
規格JIS規格呼び径13呼び13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル入数40/箱
洗濯機用水栓 カクダイ洗濯機用水栓カクダイ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
(寒)洗濯機用水栓(とめるゾウ付(緊急止水機能付)) KVK(寒)洗濯機用水栓(とめるゾウ付(緊急止水機能付))KVK
5,998税込6,598
1個
当日出荷
開け閉めが簡単にできる便利な90°開閉ハンドルです。コンパクトな設計により前出寸法を短くしていますので省スペースでも取り付けができます。
使用地区寒冷地
FB洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!※疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用の水栓として
FB洗濯機用送り座水栓(一般地用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用送り座水栓(一般地用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
9,998税込10,998
1個
欠品中
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用送り座水栓ねじ径PJ1/2取付ねじPJ1/2
横水栓 エスコ横水栓エスコ
5,430税込5,973
1個
翌日出荷
仕様設置サイズ(奥行×高さ):110×85.5mm
赤札見つけ 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき) GAONA(ガオナ)赤札見つけ 洗濯機用水栓 (ワンタッチ接続 ツバつき)GAONA(ガオナ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 吐水口は回転式のため、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2材質青銅使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5155-52
洗濯機用水栓上部(ストッパーつき) カクダイ洗濯機用水栓上部(ストッパーつき)カクダイ(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
4日以内出荷
自動閉止機構付き(緊急止水弁)、キャップナット付き
用途洗濯機パンのかさ上げ時に洗濯機水栓パイプなどが洗濯機フタに干渉する場合に使用します。材質黄銅呼び径13口数1ストッパーありハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地アズワン品番64-6502-56
洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
仕様オートストッパー付、吐水ニップル(不掲載)使用地区寒冷地
水栓コンセント(緊急止水機能付) KVK水栓コンセント(緊急止水機能付)KVK(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
省スペース設計 緊急止水機能付 ウォーターハンマー緩和機能付
吐水口回転形給水栓(ワンタッチノズル付) KVK吐水口回転形給水栓(ワンタッチノズル付)KVK
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
付属品ワンタッチノズル口数1ハンドル形状三角ハンドル
洗濯機用立水栓 カクダイ洗濯機用立水栓カクダイ(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
先端は回転吐水口
取付穴径(Φmm)22~27
ミニセラ洗濯機用送り座水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニセラ洗濯機用送り座水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
オートストッパー付
仕様吐水ニップル/PT3320節水、セラミック
洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K117 KVK洗濯機用水栓(とめるぞう付(緊急止水機能付)) K117KVK
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
とめるぞう(緊急止水機能)付き 吐水口固定形 普通に使っていても節水効果があります
JIS規格日本工業規格品
WPF1型 樹脂製洗濯機用バルブ オンダ製作所WPF1型 樹脂製洗濯機用バルブオンダ製作所
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
・ダブルロックジョイントP内蔵のため、樹脂管をワンタッチで直接接続できます。また、給水ホースとの接続もさし込むだけで、施工が楽々です。・緊急止水機能付で万が一給水ホースが外れても直ちに止水します。・カバーを外すことで接続部の点検が行え、安心して使用できます。・壁厚9.5mm~25mmと様々な壁厚に対応しています。
用途洗濯機用材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)適合管樹脂管:13A適合壁厚(mm)9.5~25

給水部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用水栓