カテゴリ
絞り込み
ブランド
- エスコ(135)
- ミヤコ(87)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(82)
- カクダイ(67)
- GAONA(ガオナ)(66)
- テクノテック(38)
- INAX(LIXIL)(32)
- シナネン(28)
- アウス(14)
- TOTO(11)
- KVK(8)
- 星朋商工(6)
- エムツーエムJ(5)
- SPG(サヌキ)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- アキレス(3)
- SF-JOINT(3)
- スマイルキッズ(3)
- produce・D(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

これカモ 洗濯機用 排水口 (呼50VP・VU管兼用 バンドつき 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。 呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) 排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。付属品フタ、インナー材質ABS樹脂、ポリプロピレンアズワン品番64-5155-86
これカモ 洗濯機用 トレー 全自動用 570×570mm (水滴から守る 置くだけ簡単)
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷全自動洗濯機用のトレーです。 結露による水滴から床を守ります。 工具不要で簡単に設置できます。材質ポリスチレン厚さ(mm)10寸法(mm)570×570色白(ホワイト)トラップ穴なし商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)570×570×10
洗濯機防水パン 樹脂タイプ
SPG(サヌキ)¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷から4日以内出荷4点ビス止めで施工が簡単。材質(本体)PP樹脂タイプ横排水、縦排水寸法B(mm)640材質(キャップ)PP樹脂締付ねじ数量(本)4ねじの形式トラスタッピン4×60入数(キャップ)4個
洗濯機用排水トラップ
カクダイ(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷付属のインナーで、軟質ホースに対応。 つば部分がステンレス製のためビス止め時の割れの心配がありません。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス付き材質ABS、PVC、ステンレス、鋼入数20/箱適合配管呼50VU管用商品タイプ床直結
洗濯機かさ上げ台 ハイグレード
星朋商工¥3,998税込¥4,3981セット(4個)当日出荷洗濯機の脚をかさ上げして、ホースの勾配を取ることができます。非移行性のEPDMゴムを底面に使用しています。天面と底面はEPDMゴムなので、防振、防音効果があります。単体で、実質約5cm高くなり、2個重ねることにより約10cm高くすることができます。重ねたときに、上下がしっかり固定される構造です。(上段のかさ上げ台のゴムは使用しません)。2段重ねで約10cmまで高くなるので、防水パンやトレイ等から飛び出した設置も可能です。用途洗濯機の脚をかさ上げすることで、洗濯機の下のお掃除が簡単になります。ドラム式洗濯機のドア位置を上げ、洗濯物の取り出しが楽になります。真下排水ホースのスペースが確保できます。材質(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDM色ミルキーホワイト規格ハイグレードモデル耐荷重(kg)500縦(mm)100商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×100×60
ベストレイ 防水パン 74床上点検タイプ
シナネン¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷ベストレイ床上点検タイプは業界初の施工と保守の両面に配慮した洗濯機防水パンです。フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。台座工事不要でコストダウンに最適!。ほとんどの洗濯機を設置したままで排水トラップの清掃が可能になりました。特許を取得している4方向の点検口から施工・漏水確認ができる設計になっており、洗濯機設置後も簡単に点検が出来ます。排水方向も4方向自由に設定が可能です。また、専属のデザイナーによるスマートなデザインです。洗濯機防水パンとして、業界初の維持管理等級3を取得したUSB-6464とともに、新築・増改築における長期優良住宅に対応した商品です。用途設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パンセット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、フラップ扉(1枚)、固定ビス・カバー寸法(mm)740×640×180タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ内寸(mm)700×600取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入)色(本体)スノーホワイト(SNW)入数(個)(フラップ扉)1個、(ビスカバー)4個入トラップ(取付部)Φ146
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭ワン (洗濯機パントラップ 掃除)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷汚くなった防臭ワンの交換用です。用途洗濯機用トラップ用の防臭ワンです。材質ABS樹脂
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭ワン (洗濯機パントラップ 掃除)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷汚くなった防臭ワンの交換用です。用途洗濯機用トラップ用の防臭ワンです。材質ポリプロピレン
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (洗濯機パントラップ 掃除)
GAONA(ガオナ)¥689税込¥7581個当日出荷汚くなった泡防止パイプの交換用です。 排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。材質ポリプロピレン
ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 泡止めパイプ (掃除)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷汚くなった泡防止パイプの交換用です。 排水途中で洗剤が泡立つのを防ぎます。 排水口内径36ミリに対応用途洗濯機用トラップ用の泡防止パイプです。材質ABS樹脂適合配管排水口内径36ミリ
ベストレイ 防水パン 給水栓付64嵩上げ一体タイプ
シナネン¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減! 壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。 洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。用途給水栓付嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン仕様トラップ位置:センター材質耐衝撃性PP色スノーホワイト(SNW)外寸(mm)640×640×115内寸(mm)600×600×110材質(ビス)ステンレス取付径(Φmm)146満水容量(L)6.5取付ビスM5×65(4本入)
洗濯機用トレー(二層式・大型全自動用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷材質ポリスチレン寸法(mm)560×710×10トラップ穴なし商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)560×710×10
洗濯機パン(洗濯機用水栓付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から翌々日出荷洗濯機水栓・洗濯機給水ホース付きの洗濯機パンです。 床下に洗濯機用水栓を設置する事により壁の水栓が不要となるため、場所を取らず見た目がスッキリします。 洗濯機水栓は防水パン上でクイックファスナー接続できるので、施工・メンテナンスが容易です。 万一ホースが外れても給水が自動で停止するオートストッパーが付いています。 洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができて便利です。排水トラップは別売です。付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取り出し金具材質(洗濯機パン)ポリプロピレン耐荷重(kg)(4点)200外寸(mm)640×640
MB44KLZ用取替えセット
ミヤコ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷洗濯機排水トラップMB44KLZ・MB44KLZY・MB44GUM-75、廃番品MB44KL用の部品交換セットです。 バンド・インナー・エルボ・化粧フタ・ワン・防臭パイプ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
T.Eトラップ 横引透明 (ガイド付き目皿受け付)
テクノテック¥2,798~税込¥3,078~1個5日以内出荷目皿受けにガイドを付け施工のしやすさを実現。トラップ本体のネジ部分が合わせにくい場合でも、目皿受Gのネジ先端にあるガイドがしっかりと誘導してくれるので、スムーズに締め付けができます。用途トラップ本体が透明のため、排水管との接着部の目視が可能です。排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。防水パンを外さずに床下を点検することができ、漏水確認も容易です。防水パン用トラップ業界初!維持管理対策(専用配管)等級3認定品。透明排水トラップは、専用部分の排水管の維持管理(清掃、点検及び補修)を容易とするため必要な対策として、特に配慮した措置(等級3)を認定されています。ホース固定バンドを取り付け、ホース抜けを防ぎます。洗濯機排水ホース側フックとエルボ上部穴をホース固定バンドでしっかりくくり接続します。目皿はスリットが入った軟質材の為、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。TEトラップ仕様封水深/50mm材質ABSタイプ横引き排水口接続VU50・VP50排水60L/分色(本体)透明
これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 開閉ロック式 アイボリー
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個当日出荷◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため回しやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆アイボリー色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。用途洗濯機の排水トラップ用の開閉ロック式目皿です。材質ABS樹脂寸法(mm)107色アイボリータイプ開閉ロック式
洗濯機パン用固定ビスセット
INAX(LIXIL)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から14日以内出荷洗濯機パン固定ビス(化粧キャップ付き)セット内容固定ビス(4本)、化粧キャップ(4個)入り
洗濯機排水トラップ用エルボ(VP)
カクダイ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。適合VP・VU管兼用の洗濯機トラップ(426-020-50、426-021-50、426-040)用アズワン品番64-6503-17
洗濯機排水トラップ用エルボ(VU)
カクダイ¥999税込¥1,0991個当日出荷洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。適合VU管用の洗濯機トラップ(426-001-50、426-010-50)用アズワン品番64-6503-16
洗濯機用排水トラップ
カクダイ¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにすることで、床下が狭くて排水勾配の取れない現場に対応しています。付属のインナーで、軟質ホースに対応仕様バンド、インナー、キャップ、ビス付き材質ABS、PVCタイプVP・VU管兼用
洗濯機用エルボセット
ミヤコ(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー・フタ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。材質エルボ:TPO、化粧蓋:ABS
洗濯機トラップ ワン取り出し治具
ミヤコ¥999税込¥1,0991個当日出荷清掃・配管洗浄等で洗濯機排水トラップのワンがぬめりやゴミで取出しにくい場合に使用します。仕様クリーン型洗濯機排水トラップ専用適合MB44BW(M)、MB44CWP、MB44CW(M)、MB44GU(M)、MB44AWM、MB44CWX、MB44CWC、MB44AM-50、MB44C(M)、MB44CC、MB44AGM、MB44CWH(M)材質ステンレス鋼線
臭気とめ吉
ミヤコ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷洗濯機排水口と排水ホースの隙間からの臭気を防止します。 既設の洗濯機排水金具(トラップのないタイプ)に簡単に接続できます。 洗濯機排水金具ツバ外径Φ85以下に対応。 ホコリが付着しにくい帯電防止剤入り。付属品バンド、インナー、ビス材質TPO色ホワイトグレー寸法50
洗濯機排水トラップ ガンコ コンパクト型
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VP・VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
目皿ふさぎふた
TOTO¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷洗濯機の排水ホースを外してお使い下さい。封水切れによる害虫の侵入やにおいを防止します。色ホワイト高さ(mm)24.7外径(Φmm)117.5
排水フレキパイプ(洗濯機パン用)
カクダイ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。仕様バンド付き材質PVC呼び50ホース内径(Φmm)50
これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ用エルボ 交換 経年劣化 紛失 排水ホース接続 原状回復
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用エルボです。ホースをとめるバンド、軟質ホース設置用のインナー、使用しない際に臭気や害虫を防ぐキャップが付属しています。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-001-50、426-010-50用途洗濯機排水トラップ補修用エルボです。材質エストラマー全般
これエエやん 洗濯機排水ホース用エルボ 省スペース 既存ホースと接続 直接接続 狭いスペース
GAONA(ガオナ)¥869税込¥9561個9日以内出荷◆既存ホースと合わせてL字型のホースに変更できる継手です。◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆排水ホース取付時に壁と差込口とのスペースがなく、既存ホースだけでは折れてしまう場合にも便利です。◆既存ホースの先端につけるだけでコンパクトに曲げる配管ができます。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。◆引っ越しなどで洗濯機を設置する業者様のいざという時の備えにおすすめです。用途洗濯機本体に接続することで排水ホースを省スペースで取付けできるエルボです。付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度(℃)1~50適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)
これエエやん 洗濯機排水口用目皿 交換用 外し方簡単 蓋だけ外せる 掃除がしやすい アイボリー
GAONA(ガオナ)¥989税込¥1,0881個9日以内出荷◆洗濯機パンの大きなゴミをキャッチしたり、排水口内部の汚れを目隠しする部品です。◆カビや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆蓋につまみがあるため力を入れやすく、洗濯機下が見えにくい場合でも簡単に外せます。◆排水ホースを外さずに目皿を取り外すことができるため、掃除が簡単です。◆アイボリー色の洗濯機パンに違和感なく取り付けることができます。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にオススメです。用途洗濯機の排水トラップ用の目皿です。材質EVA樹脂寸法(mm)表:140、裏:106.5色アイボリー
『洗濯機用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 給水部材
- 排水部材