絞り込み
ホース長さ(m)
  • 0.2
  • 0.15(1)
  • 0.1535(1)
  • 0.215(1)
  • 0.24(2)
  • 0.25(14)
  • 0.3(14)
  • 0.309(2)
  • 0.33~0.84(2)
  • 0.35(11)
  • 0.4(9)
  • 0.5(3)
  • 0.62(4)
  • 0.93(3)
  • 1(6)
  • 1.5(5)
  • 2(6)
  • 3(6)
  • 4(2)
  • 20(3)
呼び
  • 50(2)
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
  • エムツーエムJ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
0.2
0.25(14)
0.3(14)
0.35(11)
0.4(9)
0.62(4)
1(6)
1.5(5)
2(6)
3(6)
ホース長さ(m)をもっと見る
  • 防水パン接続用排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防水パン接続用排水フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    【防水パンの排水接続に便利】パイプ径50の塩ビ管に対応するサイズです。【短管・エルボ付きの省施工仕様】短管用パイプ・エルボ・パイプ切断用ノコ・バリ取り用ヤスリの準備が不要です。短管・エルボ付きなので施工時間の短縮にもつながります。【複数の引き方が可能】横引き配管や縦引き配管の両方に対応できます。また、芯ずれ調整も可能です。
    用途防水パン接続用の排水フレキグレー最高使用温度(℃)60
  • 洗濯機防水パン接続用 エムツーエムJ

    洗濯機防水パン接続用

    エムツーエムJ
    2,598税込2,858
    1本
    9日以内出荷
    適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
    用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用材質軟質塩ビグレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66ホース内径(Φmm)58寸法L3(mm)45
  • パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パン排水フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。 芯ずれの調整が楽にできます。
    用途洗濯機の排水フレキとして。パイプ径(Φmm)50最高使用温度(℃)60ホース内径(Φmm)50
  • パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パン排水フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)200仕様角度調節自在材質PVC等呼び50ホース長さ(m)0.2最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)200
  • パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    パン排水フレキ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)200仕様角度調節自在材質PVC等呼び50ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.2最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)200

排水部材』には他にこんなカテゴリがあります

洗濯機用排水ホース