7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベビーチェアYKA15用 アンカーボルトM6×85 TOTO

    ベビーチェアYKA15用 アンカーボルトM6×85

    TOTO
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    仕様下地材/コンクリート、用途/床固定付属品アンカーボルト(2本入り)M6×85
  • ユニバーサルシート INAX(LIXIL)

    ユニバーサルシート

    INAX(LIXIL)
    519,800税込571,780
    1個
    14日以内出荷
    ・軽い力で開閉操作が可能 ・ゆっくり開くソフトダウン機構 ・ソフトなクッションで、ゆったり使える広い座面 ・着替えやおむつ交換、荷物を置きたい時などにも役立ちます。
    材質ABS樹脂、ウレタンレザー、スチール寸法(mm)738×240×1538(閉)、738×1285×583(開)ホワイト
  • ランプ印 ベビーホールディングベッド LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベビーホールディングベッド

    LAMP(スガツネ工業)
    319,800税込351,780
    1個
    4日以内出荷
    トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。耐衝撃性に優れたアルミニウム合金をベッド本体に採用しています。座面はABS樹脂を採用し、赤ちゃんに優しい素材と形状を配慮、また清掃も簡単にできるので衛生的です。簡単に調節ができる安全ベルトの採用など安全面にも配慮しています。閉じた状態での壁面からの出張りは、81 mmと省スペース設計です。ソフト開閉装置付きで、スムーズで確実な開閉ができます。壁面固定は4ヶ所で据え付けも簡単です。取り付けの際は添付の取付説明書をご参照ください。
    用途トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。仕様この製品の対象年齢は、1ヶ月~2歳半、体重15 kg以下の乳幼児です。材質/仕上(本体)アルミ合金鋳物、(ベッド部/壁カバー)ABS樹脂/(本体)焼付塗装:メタリックグレー、シルクスクリーン印刷:メタリックオーカー、(ベッド部/壁カバー)ベージュ質量(kg)13.5対象1ヶ月~2歳半、体重15kg以下の乳幼児静止耐荷重N(kgf)980(100)
  • ランプ印 ベッド用 ワンタッチ式ベルト LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベッド用 ワンタッチ式ベルト

    LAMP(スガツネ工業)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    仕様本体:KV-TL200用ワンタッチ式ベルト
  • ランプ印 ベッド用 クッション LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ベッド用 クッション

    LAMP(スガツネ工業)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • 表示ラベル TOTO

    表示ラベル

    TOTO
    1,798税込1,978
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)150幅(mm)150
  • ベビーチェアYKA13用・YKA14用 アンカーボルトM6×85 TOTO

    ベビーチェアYKA13用・YKA14用 アンカーボルトM6×85

    TOTO
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    仕様下地材/コンクリート、用途/床固定付属品アンカーボルト(3本入り)M6×85

トイレ設備用品』には他にこんなカテゴリがあります

ベビーシート