絞り込み
ブランド
  • TOTO
  • INAX(LIXIL)(30)
  • オーム電機(2)
  • リーベックス(2)
  • スマイルキッズ(2)
  • ELPA(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • DELMAN(デルマン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トイレ用擬音装置 音姫 TOTO

    トイレ用擬音装置 音姫

    TOTO
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~45音色流水音、流水音+鳥のさえずり(切り替え可能)音量(dB)約60~約80(5段階調節可能)
  • 流すボタン組品 TOTO

    流すボタン組品

    TOTO(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様内容量:1個
  • 音姫 TOTO

    音姫

    TOTO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    タイプAC100Vタイプサイズ(mm)170×26×120
  • スティックリモコン TOTO

    スティックリモコン

    TOTO
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)290×22×43タイプ乾電池
  • らくらくリモコン(オプション) TOTO

    らくらくリモコン(オプション)

    TOTO(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    付属品乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個長さ(mm)220幅(mm)84ホワイト高さ(mm)25
  • 音姫後付けプレート TOTO

    音姫後付けプレート

    TOTO
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    紙巻器の壁取付穴を使って、既設トイレに簡単に音姫を設置できます。パーティション壁にも最適です。
    用途YES400DR専用材質樹脂製寸法(mm)180×14×324ホワイト
  • 人体感知センサーユニット TOTO

    人体感知センサーユニット

    TOTO
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。
    仕様自動洗浄:入/切切替可能、大小洗浄:大/大小切替可能長さ(mm)120幅(mm)31高さ(mm)120使用温度範囲(℃)1~40消費電力(W)1以下電源AC100V(50/60Hz)時間人体感知時間:6秒間以上、自動洗浄開始時間:人体感知が切れて10秒後又は6秒後に設定可能(工場出荷時:10秒)、小洗浄判定時間:120秒又は150秒に設定可能(工場出荷時:120秒)主な用途パブリック用感知方式人体感知感知距離(mm)自動調節:500~800(白紙□300の場合)
  • リモコン取り付けプレート TOTO

    リモコン取り付けプレート

    TOTO
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    現在ご使用中の紙巻器の取付穴を利用して、ウォシュレットのリモコンなどがセットできます。新しくねじ穴を開ける必要がないので壁面を傷めず、引越しの時も安心です。
    適合(取付可能なリモコン)ウォシュレットアプリコットF3系・F2系・F1系、S2系・S1系リモコン、ウォシュレット一体形便器ネオレストAH・A・D・GG、GG-800材質樹脂寸法(mm)182×16×303パステルアイボリー
  • 電波受信ユニット TOTO

    電波受信ユニット

    TOTO
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    コンビネーション・AC100Vタイプでも、電波受信ユニットとセットすれば、無線スイッチとセットすることができ、壁裏の配線工事が不要となります。
  • スイッチボックス TOTO

    スイッチボックス

    TOTO
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)55幅(mm)35高さ(mm)70
  • 分岐コード TOTO

    分岐コード

    TOTO
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
  • スペーサー(スイッチユニット用) TOTO

    スペーサー(スイッチユニット用)

    TOTO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    人体感知センサーユニットを露出対応したり、既設取り替えに使用する際のスペーサーです。(側面に露出配線用のノックアウト部付き)
  • らくらくリモコン脱臭付き TOTO

    らくらくリモコン脱臭付き

    TOTO
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    仕様止・おしり・乾燥付き寸法(mm)220×25×84ホワイトタイプアプリコットF3W・F3・F2/S2用
  • 養生カバー TOTO

    養生カバー

    TOTO
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
  • 養生カバー TOTO

    養生カバー

    TOTO
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    -
    用途-
  • 養生カバー TOTO

    養生カバー

    TOTO
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
  • らくらくリモコン脱臭・乾燥付 TOTO

    らくらくリモコン脱臭・乾燥付

    TOTO
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    仕様止・おしり付きホワイトタイプアプリコットF1/S1用

トイレ設備用品』には他にこんなカテゴリがあります

スイッチ類