絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • ハウステック(213)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(179)
  • カクダイ(150)
  • ミヤコ(117)
  • INAX(LIXIL)(112)
  • オンダ製作所(53)
  • RELIANCE(リラインス)(50)
  • リビラック(49)
  • アウス(42)
  • TOTO(40)
  • GAONA(ガオナ)(39)
  • KVK(25)
  • ショウエイ(23)
  • エスコ(22)
  • ダイレオ(16)
  • ミエ産業(15)
  • オーエ(14)
  • シマブン(13)
  • SPG(サヌキ)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
風呂用ゴム栓(くさりなし) カクダイ風呂用ゴム栓(くさりなし)カクダイ(49件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
仕様くさりなし材質NBRくさりの有無なし
ゴム栓 カクダイゴム栓カクダイ(32件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
材質NBR瞬間耐熱100℃瞬間耐寒-20℃くさりの有無なし
ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)(18件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
排水用皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水用皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅材質(本体)黄銅
排水コア INAX(LIXIL)排水コアINAX(LIXIL)(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
バス用ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(41件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)寸法H(mm)15くさりの有無なし
ペアホース用部品セット モノタロウペアホース用部品セットモノタロウ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
耐食性が高い。 接続しやすい。
用途風呂追焚配管用セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4材質黄銅(本体)取付ねじG1/2
樹脂管用部品セット モノタロウ樹脂管用部品セットモノタロウ(3件のレビュー)
899税込989
1袋
当日出荷
耐食性が高い。 接続しやすい。
用途風呂追焚配管用セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4材質黄銅(本体)取付ねじG1/2タケノコ外径(Φmm)10.5
風呂ふた シャッター式 東プレ風呂ふた シャッター式東プレ(22件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
軽くて扱いやすいバスシャッター軽くて扱いやすい風呂蓋です。 シャッター式なので、くるくる巻いて開け閉め出来ます。SGマーク認定
材質ポリプロピレン商品タイプシャッター式
二重フタゴム栓 ミヤコ二重フタゴム栓ミヤコ(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
バス用ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
材質黄銅、EPDMくさりの有無なし
バス用W式ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用W式ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(32件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDMくさりの有無なし
バス栓用くさり カクダイバス栓用くさりカクダイ(18件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
くさり玉径4.5ミリ、丸環付き
付属品丸環付材質ステンレス仕様パッケージ品径(Φmm)4.5(くさり玉径)
ガオナ ユニットバス用 排水口の防臭パイプ (排水トラップ 封水筒 取替用) GAONA(ガオナ)ガオナ ユニットバス用 排水口の防臭パイプ (排水トラップ 封水筒 取替用)GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
909税込1,000
1個
当日出荷
ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。 汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂外径(mm)66アズワン品番64-5156-45内径(mm)62
ゴム栓 ミヤコゴム栓ミヤコ(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ゴム栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B材質(本体)NR材質(リング)SUS304くさりの有無なし
PVCフレキカップリング(塩ビ管用) ALLGAINPVCフレキカップリング(塩ビ管用)ALLGAIN(9件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から7日以内出荷
塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。
材質PVC形状カップリング
バスタブロック リビラックバスタブロックリビラック(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
タイプ内締め外径(Φmm)75適合サイズ(mm)浴槽穴:48~56適合厚さ(mm)(浴槽)20以内
お風呂の排水口用髪の毛とりネット ダイセルファインケムお風呂の排水口用髪の毛とりネットダイセルファインケム(1件のレビュー)
129税込142
1袋(30枚)
当日出荷
お風呂の目皿にかぶせ髪の毛をキャッチ。袋状のネットなのでいろいろな目皿に使えます。
材質ポリエチレン目皿直径(Φmm)(使用可能)60~150RoHS指令(10物質対応)対応
ペアホース用部品セット リビラックペアホース用部品セットリビラック(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
セット内容金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個材質黄銅
ペアホース 追い焚き配管用 モノタロウペアホース 追い焚き配管用モノタロウ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ホースが柔らかくて曲げやすい。 国内メーカーOEM供給の高品質商品。
用途風呂追焚配管用材質PVC長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)65
W型バス用ゴム栓くさりつき カクダイW型バス用ゴム栓くさりつきカクダイ(22件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具材質NBR、ステンレスくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
バス用ゴム栓くさりつき カクダイバス用ゴム栓くさりつきカクダイ(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
仕様クサリ長さ650ミリ付属品くさり取付金具材質NBRくさりの有無あり
ユニットバス用ヘアキャッチャー カクダイユニットバス用ヘアキャッチャーカクダイ(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
浴室の小さなゴミを集めます。
材質PP
ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付) GAONA(ガオナ)ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付)GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。付属品補助リング、ビス材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~50取扱説明書(0.56MB)水量(L)450
これカモ お風呂の排水口シール   (髪の毛とり つまり防止 衛生的 貼るだけ簡単) GAONA(ガオナ)これカモ お風呂の排水口シール (髪の毛とり つまり防止 衛生的 貼るだけ簡単)GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
959税込1,055
1セット(90枚)ほか
当日出荷
お風呂の排水口に貼るだけで、髪の毛などをキャッチする排水口シールです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。 取外しの際に、髪の毛が手に触れることなく捨てられるので衛生的です。
材質アクリル樹脂ポリプロピレン使用温度(℃)1~60
バスリッド シャッター式風呂ふた オーエバスリッド シャッター式風呂ふたオーエ(31件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
薄型軽量タイプ。軽いので収納ラクラク!
材質ポリプロピレンアイボリー商品タイプシャッター式
ワントラップ皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワントラップ皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
排水口の交換用ワントラップ皿
材質ステンレス材質(本体)ステンレス
MH兼用目皿 水空間MH兼用目皿水空間(4件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
VP・VUパイプ兼用の目皿です。
仕様接着式、ネジ式材質(本体)黄銅寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
ガオナ ゴム栓くさり お風呂用 GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム栓くさり お風呂用GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
お風呂のゴム栓をつなぐくさりです。 丸環付き。
用途バス用ゴム栓のくさりが劣化などで切れた時の交換用です。材質ステンレス径(mm)くさり玉:4.5
樹脂管バンド リビラック樹脂管バンドリビラック(1件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
10A樹脂管用クリップバンド
材質内径(Φ)自由時:11.6
ゴム栓付風呂栓(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ゴム栓付風呂栓(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材質黄銅、天然ゴムくさりの有無なし
循環金具用フィルター ミヤコ循環金具用フィルターミヤコ(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM仕様K×フィルター外径(Φmm)82.5
ユニットバス用収納棚 INAX(LIXIL)ユニットバス用収納棚INAX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
ユニットバス用収納棚
バスゴム栓用ボールチェーン KVKバスゴム栓用ボールチェーンKVK(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
4.5Φ玉、両端リング付き
寸法L(mm)670仕様4.5Φ玉、両端リング付
ユニットバス用トラップ皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ユニットバス用トラップ皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ユニットバスの排水口用皿
材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂
ユニットバス用目皿 カクダイユニットバス用目皿カクダイ(2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ユニットバスの排水トラップに使用する目皿です。
適合ユニットバス排水トラップ用材質ABS材質(本体)ABS
巻きフタ INAX(LIXIL)巻きフタINAX(LIXIL)(7件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
商品タイプシャッター式
ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし) GAONA(ガオナ)ガオナ ゴム栓 お風呂用 (クサリなし)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
浴室用排水金具の内径で止水するゴム栓です。
用途ひび割れやヌメりなど劣化したバス用ゴム栓の交換用です。材質ニトリルゴム、黄銅くさりの有無なし
Ag折りたたみ風呂ふた 東プレAg折りたたみ風呂ふた東プレ(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
ミューファンパウダーによる銀イオンが細菌の繁殖を抑制します。折りたたみ式でコンパクトに収納できます。キャップの下の指掛かりで開けやすくなってます。
用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン商品タイプシャッター式
バス用クサリ付ゴム栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス用クサリ付ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌日出荷
浴槽用排水金具の内径側面で止水。
材質黄銅、EPDM長さ(mm)670寸法H(mm)15玉大(mm)4くさりの有無あり
...

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

浴室用品