カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ハウステック(219)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(178)
- INAX(LIXIL)(171)
- カクダイ(150)
- 東洋アルチタイト(146)
- ミヤコ(117)
- オンダ製作所(53)
- RELIANCE(リラインス)(51)
- リビラック(48)
- アウス(40)
- TOTO(40)
- GAONA(ガオナ)(39)
- KVK(25)
- ショウエイ(23)
- エスコ(21)
- ダイレオ(20)
- ミエ産業(15)
- オーエ(13)
- シマブン(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コンパクト風呂ふた ネクスト
オーエ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷薄型で、コンパクト収納できる折りたたみ風呂フタ。 フラットな形状で、お掃除しやすい。 ウラ面には滑り止め樹脂加工。 SGマーク認定商品。材質ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー質量(kg)1.9色アイボリー寸法(幅W×長さL)(cm)65×120.3(長さ(実寸サイズ)は、表示の寸法と比べて±10ミリの誤差が生じることがあります。)槽寸法(mm)適用浴槽:幅650×長さ1200
一口循環接続金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥8,698税込¥9,5681個翌日出荷浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)黄銅呼び径(A)15
一口循環接続金具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。L型タイプ。13Aホース用。付属品一人施工用フック棒付き仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない材質(本体)PPS樹脂呼び径(A)13
厚板浴槽用アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷から3日以内出荷厚板浴槽用のアダプター。仕様SANEI製一口循環接続金具に適合。(T411-30-13、過去の廃番品は除く)
ニギリバーL型
RELIANCE(リラインス)¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。仕様六角タッピングネジ6mm付材質パイプ:ステンレス、カバー:ABS樹脂、ベース:POM色ベース:グレー表面処理パイプ:研磨、カバー:クロムメッキ寸法(Φmm×Lmm)30×600浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ニギリバーI型
RELIANCE(リラインス)¥6,398~税込¥7,038~1本6日以内出荷から9日以内出荷シンプル且つ握りやすい安心設計の握りバーです。仕様六角タッピングネジ6mm付材質パイプ:(芯材)アルミ/(被膜)ポリプロピレン、カバー:ABS樹脂、ベース:POM色ホワイト浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ワイヤートレーM型
RELIANCE(リラインス)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。 ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。材質ステンレス表面処理研磨浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ワイヤートレーS型
RELIANCE(リラインス)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷流れるようなラインと無駄のないフォルム、重厚感のある墨のような黒にマットな質感が、様々な空間に調和します。 プレミアムR・シリーズの高級感のあるマットブラックのサニタリー金物です。材質ステンレス色マットブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×100×30耐荷重(N)98浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
ハイとーる角型(浅型)
アウス¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷シンプルな美しさの角形タイプは、ホテルの浴室のほか、レストランのトイレ・化粧室等にもピッタリの商品です。材質本体SUS304寸法C(mm)30
メジスルー(トラップなし)(タイル目地ユニット)
アウス¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
親子共栓・ゴム詰(VP・VU兼用)
アウス¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。チェーン仕様#60(2mmX750mm)
横引式・床排水トラップ
アウス¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷シンプル構造でスムーズな排水が出来ます。トラップの掃除が簡単。トラップを外して管内を掃除出来ます。別売のツナギニップルがあります。呼び50ねじ(mm)N:104
非防水用床排水トラップ・横型
アウス¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から翌々日出荷ストレーナ―は落とし込み式。接続(d)は管用テーパーネジ(RC)。40Aは底のゲタはありません。別売のツナギニップルがあります。
スーパートラップ付目皿(VP・VU兼用浅型)
アウス¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。メンテナンスが簡単。。封水25mmは、トラップ透明。床下に余裕のない所で御使用下さい。耐熱温度(℃)80
化粧カバー(蓋付)
リビラック¥3,398税込¥3,7381枚8日以内出荷付属の蓋で穴を塞げます。またカッターで蓋に切込みを入れて配管する事によりコーキング作業の補助になります。用途外壁貫通部のカバー材質ステンレス規格300×300穴径Φ60
循環金具10A樹脂管用
リビラック(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷樹脂製の循環金具。無極性。用途お風呂の追焚配管に使用。10A樹脂管用付属品1人施工用フック棒材質PPS、ステンレス形状S型厚さ(mm)【浴槽】15以下タイプS型取付穴径(Φmm)50アズワン品番64-5123-48
これカモ ヘアキャッチャー 銅製 (ユニットバス用 ぬめり防止 抗菌・殺菌 排水口目皿)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ユニットバス用の銅製ヘアキャッチャーです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 水の流れで髪の毛やごみを一ヵ所に集めます。 銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。 ※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。材質銅アズワン品番64-5149-65使用温度1~60℃
風呂ふた 組合せ
オーエ¥19,980税込¥21,9781パック(2枚)4日以内出荷パネル型の組み合せ風呂フタ単品L16スッキリした浴室イメージにピッタリのパネル型風呂ふた。 扱いやすい軽量タイプ。平面なのでサッと洗い流せ、お掃除しやすい。抗菌防カビ加工。SGマーク認定商品。材質本体:アルミ樹脂複合板(中芯PE)、ふち:ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(cm)【組合せ】73×158、【適合】75×160商品タイプ組み合わせ式
トラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付)
ミヤコ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から7日以内出荷本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
ツバ付アレスター
ミヤコ¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から3日以内出荷排水管の吸気、通気口用に使用します。 ツバ広タイプですので、取付け穴の周りの隙間や欠けを隠す為、化粧用として使用できます。 接合部が樹脂で完全に接着できます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
排水ユニット メジスルー(トラップ無)
ミヤコ¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷排水ユニットのフタが、タイル埋込式になりました。 タイルをひと回り小さくカットして、モルタルで固定するだけ。 すっきりとした床に仕上がります。材質SUS304、PP寸法(mm)150×150
ステンレスカバー付バス用化粧蓋(外締用)
ミヤコ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 取付穴径Φ48~52、厚み8mm以下の浴槽に使用できます。材質本体/CAC203、カバー/SUS304
バス用PP接続金具
ミヤコ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷厚さ10以下の浴槽に使用できます。 接続取付穴は48~50です。 Φ45とΦ50兼用タイプです。 取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。 漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質本体、カバー/PP、パイプ/EPDM寸法45×150
浴室排水グレーチング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥64,980~税込¥71,478~1個翌日出荷から翌々日出荷封水50のワントラップ付。 長さ1200はフタ2枚です。用途段差解消出入口専用、呼び50VUパイプ専用材質(本体)ステンレス材質(フタ)ポリプロピレン