9ページ目: 浴室用品

1,446件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャッター式風呂フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シャッター式風呂フタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    溝の奥までスポンジが届く、掃除しやすい形状小さく巻けて、巻き戻りしにくい
    仕様溝の奥までスポンジが届き掃除がしやすい。小さく巻けて巻き戻りしにくい。ホワイト商品タイプシャッター式
  • 化粧カバー ミヤコ

    化粧カバー

    ミヤコ(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    洗濯機排水トラップ用の化粧カバーです。 退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
  • 両カップリング付ボールチェーン ミヤコ

    両カップリング付ボールチェーン

    ミヤコ(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ゴム栓用の両端カップリング付ボールチェーンです。
  • ヒートン(ナット付) ミヤコ

    ヒートン(ナット付)

    ミヤコ
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ボールチェーンやマンテルを付けるナット付ヒートンです。
    材質黄銅
  • バス用化粧蓋(内締用) ミヤコ

    バス用化粧蓋(内締用)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 浴槽の内側から取付けできるので便利です。 取付穴径Φ48~52、厚み20mm以下の浴槽に使用できます。
    材質本体/C3771B、カバー/SUS304
  • 漏水検査治具 ミヤコ

    漏水検査治具

    ミヤコ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    一口循環金具の施工後の漏水検査治具です。
  • ペアホース ミヤコ

    ペアホース

    ミヤコ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    銅管のようなロウ付作業が不要です。 接続はすべてねじ込みです。 狭い場所での作業も簡単にできます。
    材質EPDM、TPE温度範囲(℃)0~80最小曲げ半径(mm)120
  • 樹脂製ストレーナー ミヤコ

    樹脂製ストレーナー

    ミヤコ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    仕様M1VS用材質POM寸法(mm)32×16.1×Φ28
  • 一人施工棒 未来工業

    一人施工棒

    未来工業
    629税込692
    1個
    当日出荷
    一口循環口(樹脂製)を施工する際の取付補助工具です。 オスねじの締付工具としても使用できます。 ドライバー差込穴付。 開口径がΦ50mm未満の場合は本体のパッキンの出っ張り部を切断してください。
  • JS1型循環口 WLJ式アングル オンダ製作所

    JS1型循環口 WLJ式アングル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    ダブルロックジョイント内蔵で樹脂管をワンタッチ接続できます。
    材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水本体形状アングル取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
  • 小川くん 排水ユニット100角 非防水横引き シマブン

    小川くん 排水ユニット100角 非防水横引き

    シマブン
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    質量(kg)0.5寸法(幅W×長さL)(mm)114×114耐荷重(kN)5.0(500kgf)
  • 小川くん 排水ユニットSUSパンチング 非防水横引き シマブン

    小川くん 排水ユニットSUSパンチング 非防水横引き

    シマブン
    9,898税込10,888
    1個
    8日以内出荷
    耐荷重(kN)1.5(150kgf)
  • 抗菌ヘアキャッチャー ユニットバス用 NCC[厨房用品]

    抗菌ヘアキャッチャー ユニットバス用

    NCC[厨房用品](1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    抗菌・防カビ加工で排水口ゴミ受けのイヤなヌメリを抑制します。 水分に触れると抗菌イオンが溶け出し、排水口まわりの汚れやヌメリを抑制します。(使用環境により差があります。) 取っ手がついているので汚い部を触らずに捨てやすくなっています。 髪の毛がからまりにくいデザインとヌメリ抑制効果でこびりつきにくいのでお手入れが楽です。
    用途抗菌性能の高い排水口のヘアキャッチャーとして材質ABS樹脂(抗菌メッキ加工)質量(g)約30タイプユニットバス用
  • バスワンタッチカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バスワンタッチカバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    浴槽の出湯口に差込むカバー
    用途バスルーム用材質ステンレス
  • バスステンレス接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バスステンレス接続管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,698税込6,268
    1組(2個)
    当日出荷
    浴槽と風呂釜の接続管
    用途バスルーム用厚さ(mm)(挟み込み)0~20開口寸法(mm)50管長(mm)300
  • 小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 防水縦引き シマブン

    小川くん 排水ユニット樹脂グレーチング浅型 防水縦引き

    シマブン
    23,980税込26,378
    1枚
    8日以内出荷
    浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。 グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。 防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。
    寸法(mm)グレーチングすき間:6グレー耐荷重(kN)9.0(900kgf)
  • 洗面用ゴム栓クサリ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面用ゴム栓クサリ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    PH28のゴム栓用
    付属品ヒートン材質黄銅長さ(mm)240玉大(mm)3
  • ペアホース金具セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ペアホース金具セット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様15Aホース用セット内容金具2個、バンド4個入
  • 浴槽用ワンプッシュ排水栓用排水栓キャップ・メカボックス(光沢あり) TOTO

    浴槽用ワンプッシュ排水栓用排水栓キャップ・メカボックス(光沢あり)

    TOTO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    タイプ光沢あり外径(Φmm)59.5適合品番PNS1460R/LJほか
  • バス化粧フタ KVK

    バス化粧フタ

    KVK(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス、 亜鉛ダイキャスト
  • カサ付ゴム栓 KVK

    カサ付ゴム栓

    KVK(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    カサ付きなので、取り外しが楽です。
    仕様カサ付き、4.5Φ玉長さL(mm)(チェーン)670くさりの有無あり
  • バス用ゴム栓 KVK

    バス用ゴム栓

    KVK
    859税込945
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様4.5Φ玉長さL(mm)(チェーン)670
  • 丸トラップ目皿 KVK

    丸トラップ目皿

    KVK(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    適合ユニットバス用
  • 外釜用ロング管 カクダイ

    外釜用ロング管

    カクダイ(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1組(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途厚さ20mm以下の浴槽用材質ステンレス取付穴径(Φmm)50接続パイプ(Φmm)45
  • 一口循環金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ カクダイ

    一口循環金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ

    カクダイ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合15Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用材質PPS、ステンレス厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
  • 角排水ユニット カクダイ

    角排水ユニット

    カクダイ(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ペアホース用部品セット15Aペアホース(差込)シリーズ カクダイ

    ペアホース用部品セット15Aペアホース(差込)シリーズ

    カクダイ
    1,898税込2,088
    1セットほか
    当日出荷
    仕様回転ナット材質黄銅取付ねじG1/2
  • 32x29mm ゴム栓 エスコ

    32x29mm ゴム栓

    エスコ(1件のレビュー)
    565税込622
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA468KA-32
  • WL77型 UB壁貫通継手平行おねじ オンダ製作所

    WL77型 UB壁貫通継手平行おねじ

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・フレキ管との直結が可能で、ユニットバス等での追焚き配管やバスヒーター(間接追焚き機器)への接続に便利です。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズG1/2適合穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30
  • WL74型 UB壁貫通継手ダブル オンダ製作所

    WL74型 UB壁貫通継手ダブル

    オンダ製作所
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・水栓着脱時の継手供回り防止構造です。・壁裏空間が狭い場合(40mm~)でも使用可能です。
    材質黄銅穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653寸法L1(mm)41寸法L2(mm)41使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A穴ピッチ(mm)145~205ねじサイズRp1/2適合厚さ(mm)壁板:最大12
  • WL63型 UB壁貫通継手 オンダ製作所

    WL63型 UB壁貫通継手

    オンダ製作所
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    ・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・ユニットバスの既設水栓の壁穴をそのまま使用して施工できるので、リフォーム配管に便利です。・UB壁と躯体壁の狭い隙間を通しやすいサイズです。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズRp1/2適合穴径(Φmm)ユニットバスパネル:30
  • 風呂用ツインホース用金具セット(銅管変換) オンダ製作所

    風呂用ツインホース用金具セット(銅管変換)

    オンダ製作所
    2,198税込2,418
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    ・オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット。・継手1つで銅管から風呂用ツインホースへ変換できるため、施工がラクラクです。・継手の一体化で、ねじ接続箇所が減り、漏水のリスクの軽減につながります。・1セット2個入り。・ホースバンド、インサートスリーブ付
    用途風呂用追焚き材質黄銅使用温度範囲(℃)-5~80使用圧力(MPa)0.3以下
  • 排水キャップ(スマートブラック) ハウステック

    排水キャップ(スマートブラック)

    ハウステック
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    スマートブラック適合シリーズクリン軟水搭載のバスルームUP/UR/EY/RY/CKシリーズ
  • JS3Q型循環口(ストレート)タケノコ オンダ製作所

    JS3Q型循環口(ストレート)タケノコ

    オンダ製作所
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    ・スリム設計で、吸入・吐水・かくはんの各性能に優れた高性能循環口。・無極性なので、行き・戻り配管の指定なし。・フィルターカバーは全面穴形状で、余計な段差がないので、お掃除などのお手入れも楽々。・風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ用で、接続はタケノコ式で付属のホースバンドで固定。・クイックファスナー式で取付け、取外し自由で便利。
    材質樹脂使用温度範囲(℃)5~80取付穴【浴槽】Φ50使用流体冷温水適合管風呂用ツインホース「TH-461」シリーズ適合壁厚(mm)~15
  • FR-290Vリモコンフタ ハウステック

    FR-290Vリモコンフタ

    ハウステック
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)210×114適合シリーズカベピタ FR-290Vリモコン用フタ
  • 下枠タイト材 ハウステック

    下枠タイト材

    ハウステック
    4,798税込5,278
    1本
    6日以内出荷
    用途システムバスルーム折戸用寸法(mm)W800用(カット品)L=728
  • カルラックベンセット ハウステック

    カルラックベンセット

    ハウステック
    4,398税込4,838
    1セット
    6日以内出荷
    材質POM/SUS304(本体)、シリコン(パッキン)サイズΦ52×16.6
  • ハンドシャワー部(寒冷地) ハウステック

    ハンドシャワー部(寒冷地)

    ハウステック
    13,980税込15,378
    1セット
    9日以内出荷
    適合シリーズココッシュ COCSH すきっと水栓 JHFM型(寒冷地用)JHFM-1ZMB
  • 組合せ風呂フタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    組合せ風呂フタ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    15,980税込17,578
    1セット
    翌日出荷
    組合せ式
    用途風呂フタとしてホワイト、グレー
  • ワイドシェルフ(ブラック) ハウステック

    ワイドシェルフ(ブラック)

    ハウステック
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)230×115×30カバー(ブラック)、棚板(クリア)適合シリーズフェリテプラス/フェリテシリーズ/CJ/LL/LA/NJ/MS/FJ

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

浴室用品