カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ハウステック(220)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(177)
- カクダイ(150)
- ミヤコ(117)
- INAX(LIXIL)(112)
- オンダ製作所(53)
- RELIANCE(リラインス)(50)
- リビラック(48)
- アウス(39)
- GAONA(ガオナ)(39)
- TOTO(38)
- KVK(25)
- ショウエイ(23)
- エスコ(21)
- ダイレオ(18)
- ミエ産業(15)
- シマブン(13)
- オーエ(12)
- SPG(サヌキ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ガオナ ワンつき目皿 床トラップ用 (防臭 防虫 交換用)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 掃除をする際は目皿とワンのネジを回して取外してください。用途トイレやお風呂の排水口に付いているワン付き目皿の交換用です。材質ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂材質(本体)ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
Agイージーウエーブ
東プレ(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本6日以内出荷から12日以内出荷お手入れのしやすさ、汚れのつきにくさを形から見直した。お掃除簡単+安心品質の抗菌加工 純銀のチカラ「ミューファン・パウダー」による銀イオンが、細菌の繁殖を抑制し、イヤなヌメリを防ぎます。用途浴室内、浴槽のフタとしてご使用ください。材質本体:ポリプロピレン、軟質・すべり止め:オレフィン系エラストマー、吸盤:塩化ビニル樹脂、シェーバーフック:ポリプロピレン色メタリックグレー商品タイプシャッター式
ガオナ 排水口目皿 ロック式 (ユニットバス用 ゴミ受け つまり防止)
GAONA(ガオナ)¥529税込¥5821個当日出荷ユニットバス用のロック式排水口目皿です。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂寸法(Φ×高さH)(mm)102×11.5使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5149-63
VPWパイプ
ヴァンテック¥489税込¥5381本翌々日出荷半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。トラスコ品番602-0984材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1996±3.0厚さ(mm)2.5寸法L(mm)1996±3.0呼び径(mm)13寸法t(mm)2.5寸法D(mm)18外径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
Ag+まとまる!ヘアーストッパー
LEC(レック)(1件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷髪の毛まとめてポイッと捨てることができる便利な排水口カバーです。特殊形状の「羽」の働きで、水を流すと「うずまき水流」がおき、髪の毛を中央にくるくるまとめてくれます。羽の部分を持てば、髪の毛を触ることなく捨てることができます。目皿直径95~109mmに対応。銀イオンの抗菌効果。SIAAマークで品質保証された抗菌剤です。用途排水口用材質ポリプロピレン寸法(mm)115×115×50H質量(g)70タイプ置き型
バス用万能クサリ付ゴム栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷部品を組替えることにより、27から48mm穴径に取付けできます。材質EPDM長さ(mm)670玉大(mm)4くさりの有無あり
ペアホース(ネジ) 15A
カクダイ(7件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から4日以内出荷ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用付属品ニップル、パッキン材質EPDM、TPE、黄銅呼び径15A接続方法ねじ込み式
これエエやん ガオナ W型ゴム栓 お風呂 クサリ付き 長さ65cm 交換 ツバ付き 二重止水構造 フタ 水漏れ改善
GAONA(ガオナ)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷上部と側面のダブルで密着してフタをするため、汎用ゴム栓よりも止水性能が高いです。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。汎用的なサイズのため、TOTO、LIXIL、Panasonic、タカラスタンダード、クリナップなどのユニットバスについているゴム栓と互換性があります。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)用途お風呂のゴム栓の交換用です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
ヘアーキャッチャー
INAX(LIXIL)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷パっとくるりんポイ排水口用ヘアキャッチャー適合リデア、AF、AX、リノビオ(2021年10月発売~)、2013年以降に発売の【キレイユ、キレイユC、アライズ、スパージュ、リモア、リノビオVP、ソレオ(BZW品番) 】
ニギリバーI型(六角ボルト(M6)タイプ)
RELIANCE(リラインス)¥5,998~税込¥6,598~1本8日以内出荷から10日以内出荷全国の公共住宅に採用されている、温かみのある樹脂製ニギリバー。 浴室でも使用可能なスタイリッシュなホワイト色の握りバーです。仕様六角ボルト(M6)付材質パイプ:(芯材)アルミ、(被膜)ポリプロピレン、ブラケット:ポリアセタール色ホワイト色寸法(Φmm)30耐荷重N(kgf)1470(150)浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付
トラップフタ
ハウステック¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷材質ABS色フィールグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×189×18適合シリーズFSB-1116FY/FSB-1216FY/FST-0811F
グレージングビート
ハウステック¥6,598税込¥7,2581本当日出荷システムバスルーム折戸用寸法(mm)7.5×9、長さ10m/セット(現地カット調整)※詳細は図面にてご確認下さい。色W01(ホワイト)