4ページ目: 浴室用品

1,208件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トラップフタ ハウステック

    トラップフタ

    ハウステック
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    6日以内出荷
    材質ABS色フィールグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×189×18適合シリーズFSB-1116FY/FSB-1216FY/FST-0811F
  • 給湯器リモコンカバー カクダイ

    給湯器リモコンカバー

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。金属製でノーリツ、リンナイ、パロマ、パーパスなどの主要メーカーに適合します。
    材質鋼アズワン品番64-6509-70
  • ホースバンド リビラック

    ホースバンド

    リビラック
    ¥84税込¥92
    1個
    当日出荷
    13A(15A)ペアホース用クリップバンド
    材質鋼内径(Φ)自由時:20.8
  • バスストレーナ INAX(LIXIL)

    バスストレーナ

    INAX(LIXIL)
    ¥418税込¥460
    1個
    当日出荷
    適合ヒューメリアビバーチェ
  • 樹脂製露出ベントキャップ ミヤコ

    樹脂製露出ベントキャップ

    ミヤコ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    排水管の吸気、通気口用に使用します。 露出ベントキャップです。
    色グレー材質(本体)PVC寸法D(Φmm)160材質(ヘッド)PVC
  • ユニットバス用ヘアキャッチャー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニットバス用ヘアキャッチャー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ユニットバスの排水口用皿
    材質ポリプロピレン
  • バス用ヒートン(AYつき) カクダイ

    バス用ヒートン(AYつき)

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    仕様浴槽用ヒートン、AYボルト付き材質黄銅、ステンレス
  • ねじ込み式電動2方弁 ダイレオ

    ねじ込み式電動2方弁

    ダイレオ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ダイレオ補給水ユニットに標準的に採用されているねじ込み式電動ボールバルブ。
    用途補給開閉用材質(バルブ)ステンレス製
  • グレージングビート ハウステック

    グレージングビート

    ハウステック
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷
    システムバスルーム折戸用
    寸法(mm)7.5×9、長さ10m/セット(現地カット調整)※詳細は図面にてご確認下さい。色W01(ホワイト)
  • EC 軽量シャッター式風呂フタ L12(75×124cm)ホワイト ミエ産業

    EC 軽量シャッター式風呂フタ L12(75×124cm)ホワイト

    ミエ産業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    8日以内出荷
    コンパクト収納風呂ふた(クルクルまわして、簡単収納)。メーカー比:シャッター式風呂フタ 約20%軽量
    用途シャッター式(風呂ふた)材質軟質つなぎ目:ポリスチレン樹脂寸法(mm)1240材質(本体)ポリスチレン樹脂質量(g)(約)1380加工軟質素材:防カビ加工材質(キャップ)ポリスチレン樹脂耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(約)1240×750×8色(本体)ホワイト
  • 浴槽排水用フランジ INAX(LIXIL)

    浴槽排水用フランジ

    INAX(LIXIL)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
  • 穴ふさぎシール INAX(LIXIL)

    穴ふさぎシール

    INAX(LIXIL)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(6パック×10枚)
    欠品中
    ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
    セット内容Φ25パッチシール6個×10枚セット色グレー
  • ガオナ くさり取付金具 お風呂用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ くさり取付金具 お風呂用

    GAONA(ガオナ)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    お風呂のゴム栓くさりをつなぐ金具です。 金具が外れた穴に差込んで、回すだけで簡単に取付できます。 丸環付き。
    用途バスのゴム栓くさりをつないでいる金具が外れた時の交換用です。材質ステンレス、クロロプレンゴム取付穴径(mm)8~10
  • ユニットバス用ヘアーキャッチャ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニットバス用ヘアーキャッチャ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    排水口に置くだけで髪の毛・ゴミをキャッチ パンチング穴でするっと落ちて掃除が楽になります。
    材質SUS外径(cm)適合目皿:10.2
  • ユニットバス用ヘアーキャッチャー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニットバス用ヘアーキャッチャー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    排水口に置くだけで髪の毛・ゴミをキャッチ 使い捨てタイプで掃除が楽になります。
    材質SUSアズワン品番65-2070-46外径(cm)適合目皿:10~10.5
  • 10Aペア樹脂管用部品セット リビラック

    10Aペア樹脂管用部品セット

    リビラック
    ¥799税込¥879
    1セット
    当日出荷
    10A樹脂管用部品セット
    材質黄銅、ノンアスベストパッキン、鋼規格10×G1/2アズワン品番64-5123-24
  • 一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    一口循環接続金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。 継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。 継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
    材質PPS樹脂使用場所バスルーム適合壁厚(mm)15以下特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
  • ヘアーキャッチ付つまみ排水栓 INAX(LIXIL)

    ヘアーキャッチ付つまみ排水栓

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ツインホース ミヤコ

    ツインホース

    ミヤコ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    3日以内出荷
    長さが自由にカットできるので便利です。 銅管の様なロウ付作業が不要です。 ホースなので狭い場所での作業が簡単にできます。 埋設工事にはM246TSダ円サヤ管15Aをご使用ください。
    材質EPDM、TPE内径(Φmm)13温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)23最小曲げ半径(mm)120使用流体水又は温水耐熱温度(℃)80
  • 追焚用ペアホース(スピードホース) リビラック

    追焚用ペアホース(スピードホース)

    リビラック(2件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1巻
    当日出荷
    柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
    用途風呂追焚配管専用材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層色ベージュ圧力0.3Mpa以下最小曲げ半径(mm)120使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
  • 10A樹脂管用タケノコセット リビラック

    10A樹脂管用タケノコセット

    リビラック(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    セット内容金具×2個、バンド×4個材質黄銅サイズ10×10
  • これカモ シャッター式風呂フタ 取替用 GAONA(ガオナ)

    これカモ シャッター式風呂フタ 取替用

    GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    軽量で扱いやすいシャッター式風呂フタです。 シャッター式のため、コンパクトに巻き取る事ができコンパクトに収納できます。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂材質ポリプロピレン色アイボリー商品タイプシャッター式
  • 排水ユニット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ユニット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    当日出荷
    プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます、呼び50、75VUパイプ用、ワントラップ付き、ステンレス製
    材質ステンレス
  • バスロングジャバラ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バスロングジャバラ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(2個)
    当日出荷
    風呂釜と浴槽の接続用部品。
    用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM適合パイプ径(Φmm)45
  • バスPC接続管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バスPC接続管

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    風呂釜と浴槽の接続用。浴槽の出湯部は樹脂製。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応。
    用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM厚さ(mm)(挟み込み)0~2開口寸法(mm)48~50
  • バス接続パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バス接続パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(2本)
    当日出荷
    風呂釜と浴槽を接続する場合の延長用。
    用途バスルーム用材質ステンレス長さ(mm)300パイプ径(Φmm)45
  • バス用内締ヒートン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    バス用内締ヒートン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    浴槽のゴム栓クサリと接続。厚み3mm以上の浴槽に取付可
    材質黄銅
  • ユニットバス用ゴム栓くさりつき カクダイ

    ユニットバス用ゴム栓くさりつき

    カクダイ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    欠品中
    同梱されているゴム栓A・B・C・Dの中から、寸法に適合するのもをお選び下さい。ほとんどのユニットバス用ゴム栓として、使用することができます。
    材質NBR寸法H(mm)(ゴム栓A)10.0、(ゴム栓B)10.0、(ゴム栓C)11.0、(ゴム栓D)14.0寸法A(mm)(ゴム栓A)29.0、(ゴム栓B)35.0、(ゴム栓C)40.0、(ゴム栓D)45.0寸法B(mm)(ゴム栓A)23.5、(ゴム栓B)27.0、(ゴム栓C)33.0、(ゴム栓D)39.0適合寸法(mm)(ゴム栓A)28~32、(ゴム栓B)33~37、(ゴム栓C)38~42、(ゴム栓D)43~47くさり長さ(mm)650くさりの有無あり
  • オーバーフローカバー INAX(LIXIL)

    オーバーフローカバー

    INAX(LIXIL)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    色クロムメッキ寸法Φ83商品BSW、ホテル・ワンルームタイプ(BLCP・BLCH)[旧]、ホテル・ワンルームタイプ(BLCP)
  • 排水共栓用 専用ハンドル ダイレオ

    排水共栓用 専用ハンドル

    ダイレオ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ダイレオ製排水共栓に共通で使えるプラグ引抜き専用ハンドルです。
    用途排水用材質SUS304長さ(mm)1000口径全口径共通
  • 排水共栓 交換用 キーハンドル開閉式 KSWLR 小島製作所

    排水共栓 交換用 キーハンドル開閉式 KSWLR

    小島製作所
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    翌々日出荷
    「KSNAE」「KSNAER」の刻印がされた排水共栓の交換に使用できます。鎖タイプをご要望の場合はKSNAERの商品ページをご覧ください。※鎖タイプ・キーハンドル開閉式ともに排水共栓の寸法は同様になります。
    用途排水、改修種別排水共栓材質主栓:クロロプレンゴム、補助栓:黄銅鋳物
  • EC 軽量シャッター式風呂フタ L15(75×154cm)ホワイト ミエ産業

    EC 軽量シャッター式風呂フタ L15(75×154cm)ホワイト

    ミエ産業
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    8日以内出荷
    コンパクト収納風呂ふた(クルクルまわして、簡単収納)。メーカー比:シャッター式風呂フタ 約20%軽量
    用途シャッター式(風呂ふた)材質軟質つなぎ目:ポリスチレン樹脂寸法(mm)1540材質(本体)ポリスチレン樹脂質量(g)(約)1860加工軟質素材:防カビ加工材質(キャップ)ポリスチレン樹脂耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(約)1540×750×8色(本体)ホワイト
  • 追焚用ペアホース(スピードホース) リビラック

    追焚用ペアホース(スピードホース)

    リビラック(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻
    5日以内出荷
    柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかッターで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
    用途風呂追焚配管専用材質PVC色白流体冷温水内径×外径(Φmm)13×23使用温度(℃)1~80最小曲げ半径(mm)120圧力(MPa)0.3以下
  • 防臭パイプPKP(HTタイプ用) ハウステック

    防臭パイプPKP(HTタイプ用)

    ハウステック
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    仕様パッキン付材質ABS/トリブレン上部径×底径×高さ(mm)102×52×81
  • これエエやん バス用化粧フタ 内締め式 GAONA(ガオナ)

    これエエやん バス用化粧フタ 内締め式

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった穴をふさぎます。 浴槽の内側からドライバーでビスを締めて取付けるだけなので、簡単に施工できます。 自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。 厚さ20ミリ以下の浴槽に使用できます。
    用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。材質ステンレス、エチレンプロピレンゴム、鋼取付穴径(Φmm)48~56
  • プッシュワンウェイ排水栓用押しボタン INAX(LIXIL)

    プッシュワンウェイ排水栓用押しボタン

    INAX(LIXIL)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    適合PBF-9R/CH,PBF-10R/CH専用材質ステンレス+樹脂外径(Φmm)35
  • 排水口フタ ハウステック

    排水口フタ

    ハウステック
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    6日以内出荷
    寸法(mm)155×155色ミディアムベージュシリーズ適合:フェリテ/ソフィアス プレーン/クリン/温クリンフロア用
  • 楽すてヘアキャッチャー(径102) ハウステック

    楽すてヘアキャッチャー(径102)

    ハウステック
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    6日以内出荷
    色アイボリーシリーズ適合:UR/UP/UQ/UTシリーズ寸法(Φmm)102
  • バス用ゴム栓くさりつき カクダイ

    バス用ゴム栓くさりつき

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小さな力で栓を抜くことが出来ます。くさり玉径4.5mm
    材質NBR、ステンレス、POMくさり長さ(mm)650くさりの有無あり
  • 跳ね上げ可動式手摺 RELIANCE(リラインス)

    跳ね上げ可動式手摺

    RELIANCE(リラインス)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    御年寄り、お子様でも握りやすいΦ28.6の可動式手すりです。 浴室にも使用可能なバリアフリー可動手すりです。
    材質本体:PA66、パイプ:SUS304長さ(mm)685色ホワイト耐荷重(N)980浴室使用可否可付属ビス有無取付ビス付

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

浴室用品