絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

ツインホース金具セット 30°
ミヤコ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷ホースと金具を30度L曲げに接続する際に使用する継手です。継手本体が30度になっているので、配管への負荷低減やネジの斜め接続を防止できます。壁掛け給湯器から壁中へ配管するような現場でも便利です。材質銅管、黄銅製
循環金具 LS兼用ミニ
ミヤコ¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷従来よりも約35%サイズダウンとなり、入浴や掃除の邪魔になりません。また、取付位置の自由度もアップします。消費生活用製品安全法クリアでユーザーに優しいデザインです。材質PPS
ツインホース用循環金具LS(樹脂)
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷現場で配管方向を自由に調整できる! 。。M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
スマートホース用循環金具LS(樹脂)
ミヤコ¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷M246SH-10×16×20M用の追焚用の一口循環金具です。継手部は可動式で自由にホースの角度調整が可能です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
循環金具 曲ネジ式
ミヤコ¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質黄銅製
循環金具L型(樹脂)
ミヤコ¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
循環金具(樹脂)
ミヤコ¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
ツインホース用循環金具L型
ミヤコ¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質黄銅製
スマートホース用循環金具
ミヤコ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷M246SH-10×16×20Mの追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質黄銅製
ツインホース用循環金具L(樹脂)
ミヤコ¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
ツインホース用循環金具(樹脂)
ミヤコ¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷M246TH、M246GH、M246GHW、M246SH用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
スマートホース用循環金具(樹脂)
ミヤコ¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷M246SH-10×16×20M用の追焚用の一口循環金具です。配管の接続は往戻りの指定がないので、どちらにつないでもOKです。取付けには専用工具BK246、BK246Nがあります。漏水検査には、専用治具M246RKが使用できます。材質PPS
スマートホース
ミヤコ¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。
小型一口循環金具
カクダイ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。 接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。 取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 無極性 一人施工用フック棒付き バンド付き適合10A材質PPS、ステンレスタイプペア耐熱管用・S・L兼用取付穴径(Φmm)32アズワン品番64-6509-16取付厚(mm)15以下の浴槽用
小型一口循環金具
カクダイ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。 接続には413-421-10巻ペアホースをご使用ください。 取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 無極性 一人施工用フック棒付き バンド付き適合10A材質PPS、ステンレスタイプペアホース・S・L兼用取付穴径(Φmm)32アズワン品番64-6509-18取付厚(mm)15以下の浴槽用
小型一口循環金具
カクダイ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。 接続には4134-13×20、413-411-13、413-421-13、413-426-13、413-427-13巻ペアホースと4135-13ペアホース用部品セットをご使用ください。 取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 無極性 一人施工用フック棒付き バンド付き材質PPS、ステンレスタイプS・L兼用取付穴径(Φmm)32アズワン品番64-6509-17取付厚(mm)15以下の浴槽用
ペア耐熱管用両側タケノコ
カクダイ¥2,598税込¥2,8581セット(2個)3日以内出荷12Aペア耐熱管と10Aペア耐熱管の接続用の継手です。用途ペア耐熱管用材質黄銅呼び12A×10Aアズワン品番64-6509-43
小型一口循環金具
カクダイ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。 接続には413-31、4133ペアホースをご使用ください。 取付穴径32ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用 無極性 一人施工用フック棒付き材質PPS、ステンレスタイプS・L兼用取付穴径(Φmm)32アズワン品番64-6509-15取付厚(mm)15以下の浴槽用
循環金具用化粧カバー
カクダイ¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷付属の蓋で穴をふさぐことができます。また、カッターで蓋に切込みをいれて配管することによりコーキング作業の補助になります。 カバーの厚さ0.5ミリ ビス・プラグ付き用途循環金具用材質ステンレスアズワン品番64-6509-61
保温材つき巻ペアホース
カクダイ¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。抗菌剤配合。材質PVC長さ(m)20ホース内径(Φmm)12.7ホース外径(Φmm)22.5アズワン品番64-6509-49保温材厚(mm)10
保温材つき巻ペアホース(ヒーター導入管つき)
カクダイ¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要。●●ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単●材質EPDM、TPE長さ(m)20ホース内径(Φmm)13ホース外径(Φmm)23アズワン品番64-6509-48保温材厚(mm)10
ペア耐熱管(サヤ管つき) 10A
カクダイ¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷追焚付給湯機から一口循環金具までの配管用。アルミ巻ペア、専用サヤ管付き。材質架橋PE長さ(m)50アズワン品番64-6509-38
一口循環金具(ワンロック式) 13A
カクダイ¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13用適合取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用、架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13用材質PPS、ステンレス厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
一口循環金具(ペアホース用(ネジ)・S・L兼用) 15A
カクダイ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ネジ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には413-31、4133ペアホースをご使用ください。用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用仕様無極性、一人施工用フック棒付き材質PPS、ステンレスアズワン品番64-6509-58
一口循環金具(ワンロック式) 10A
カクダイ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷接続には416-002、416-003-50、416-011、416-015-50ペア耐熱管をご使用ください。用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用仕様無極性、一人施工用フック棒付き材質PPS、ステンレス
一口循環金具(ペアホース用(ネジ)・S・L兼用) 10A
カクダイ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷タケノコ部が可動式のため配管を自由に調整できます。接続には413-421-10 巻ペアホースをご使用ください。用途取付穴径50ミリ、厚さ15ミリ以下の浴槽用仕様無極性、一人施工用フック棒付き、バンド付き材質PPS、ステンレスアズワン品番64-6509-12
エコくるっと
カクダイ¥59,980税込¥65,9781巻3日以内出荷ホース配管の為柔軟性があり、取り回しが容易で切断後の管端加工も必要ありません。材質フッ素樹脂長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.0(水撃値を含む)使用温度(℃)1~95アズワン品番64-6508-96
エコくるっとセット
カクダイ¥24,980税込¥27,4781セット3日以内出荷ホース配管の為柔軟性があり、取り回しが容易で切断後の管端加工も必要ありません。材質フッ素樹脂長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.0(水撃値を含む)使用温度(℃)1~95アズワン品番64-6508-95